カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「tm-190」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチメイト 190 オリエンテックトーチメイト 190オリエンテック(1件のレビュー)
599税込659
1個(190g)
当日出荷
外径×高さH(Φmm×mm)70×200容量(g)190
電磁界強度計 ケニス電磁界強度計ケニス
49,980税込54,978
1個
当日出荷
電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ使用環境5~40℃、80%RH以下測定周波数50MHz~35.GHz測定間隔6秒/回磁界軸3軸
卓上丸鋸 EARTH MAN卓上丸鋸EARTH MAN(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30
BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用) チップソージャパンBESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)チップソージャパン
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途スライド丸鋸用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬
木工用チップソー TRUSCO木工用チップソーTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
2回研磨のため、切断面が美しいです。
穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質台金:高炭素鋼、チップ:超硬適合材木工
充電卓上・スライド丸ノコ用 タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコ用タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から5日以内出荷
充電卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計仕上り重視の高品質超硬チップ採用木材、集成材、合板、プリント合板、天然木化粧板に適合
用途木材、集成材などの切断穴径(Φmm)20適合材木材、集成材、合板
EMFメータ A-Gas JapanEMFメータA-Gas Japan
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
磁界・電界・高周波強度を同時表示一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定USB電源の供給可能日本語表示
仕様危険度カラー表示:緑(安全)、黄色(通常)、赤(警告)電源単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源表示2.4型TFTカラー 4桁3行表示 バーグラフ表示機能データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)サンプリング6秒使用環境5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)測定周波数50~60Hz(電界・磁界)、50MHz~3.5GHz(高周波強度)保存環境-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)言語表示英語、日本語、スペイン語、中国語から選択アラームブザー
マルチEMFメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)マルチEMFメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
磁界・電界・高周波強度を同時表示 一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定 USB電源の供給可能 日本語表示
仕様●磁界:0~200μT●電界:0~2000V/m●高周波強度:0~554mW/m2●測定周波数●▼電界・磁界:50~60Hz●▼高周波強度:50mHz~3.5GHz●表示:2.4型TFTカラー、4桁3行表示、バーグラフ表示●サンプリング:6秒●危険度カラー表示●▼緑:安全●▼黄色:通常●▼赤:警告●言語:英語、日本語、スペイン語、中国語から選択●機能:データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)●アラーム:ブザー●使用環境:5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存環境:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)●電源:単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源●サイズ/質量:115L×60W×21Dmm/約120g●標準付属品:ソフトケース(布製)、単4アルカリ電池×3、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-31
Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃S&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス刃数2
T8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコT8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組)軸長(mm)90~224
エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3 つばさ日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3つばさ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50枚)ほか
当日出荷
微小粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布4層構造。花粉やウィルス飛沫を99%カットする高捕集フィルター採用。衛生的な使い捨てタイプ。日本産業規格 JIS T9001 医療用マスク クラス3に適合した医療用マスク。米国規格ASTM-F2100-19の最高レベル3に適合。
用途使い捨てマスク/痛くない/ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策/備品/備え/病院/介護施設/会社/工場/公共施設/イベント材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン+鉄芯形状プリーツ型ホワイトサイズフリー構造4層対象ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策ひもタイプ耳かけ型
金のツレテッテ ダブルクリップ ミツヤ金のツレテッテ ダブルクリップミツヤ
319税込351
1ケース(8本)
当日出荷
kaoのgold premium series。アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途ダブルクリップ材質鋼鈑・鋼線ゴールド(真鍮鍍金)包装フック付ケース(蓋:PP・容器:PS)繰り返し・詰め替え対応
IsoBag TM TSA + LTHTh Settle; for 190 mm DPTER Alpha port; 90 mm Settle Plates; Irradiated Merck(メルクミリポア)IsoBag TM TSA + LTHTh Settle; for 190 mm DPTER Alpha port; 90 mm Settle Plates; IrradiatedMerck(メルクミリポア)
215,999税込237,599
1個
16日以内出荷
種別Alpha port; 90 Settle Plates; Irradiatedアズワン品番62-8551-12
IsoBag TM TSA + LTHTh Contact; for 190 mm DPTER Alpha port; 55 mm Contact Plates; Irradiated Merck(メルクミリポア)IsoBag TM TSA + LTHTh Contact; for 190 mm DPTER Alpha port; 55 mm Contact Plates; IrradiatedMerck(メルクミリポア)
219,800税込241,780
1個
16日以内出荷
種別Alpha port; 55 Contact Plates; Irradiatedアズワン品番62-8551-10
ストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGI エレコムストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGIエレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速いから、出先でもたつかずにすぐに使用できます。髪質を選ばないエクステ・ウィッグモード搭載で、どんなシーンでもお直し可能なUSBストレートヘアアイロンです。使用後は耐熱性キャップですぐにしまえます。コンパクトで小さめのバッグやポーチに収まります。
用途昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速くすぐに使える、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ストレートヘアアイロンです。最高温度190℃に加え、140℃、100℃の髪質を選ばないエクステ・ウィッグモードを搭載しています。スイッチ1つで温度切り替えが可能です。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 立ち上がりが速くすぐに使える”秒速ヒーター”(※)を搭載。5V/3A(15W)のハイパワーで、もたつかずにすぐに使用できます。 ※約100℃到達時間:50秒(使用の環境や条件に応じて変わります) ”エクステ・ウィッグモード”は140℃、100℃の温度が選べ、エクステやウィッグに使用できます。アレンジを楽しみたいときや、髪へ馴染ませたいときにおすすめです。 低めの温度設定の”エクステ・ウィッグモード”は、髪が細い方や柔らかめの方、ダメージが気になる方にもおすすめです。髪質を選ばずヘアスタイリングが可能です。 スイッチを押すたびに、190℃→140℃→100℃の順序で温度が切り替わります。3段階の温度調節が可能です。 髪への余分な力を分散しながら、前髪やおくれ毛などの細かな毛束もしっかりとらえるクッションプレートを採用。エクステやウィッグのアレンジや馴染ませまで、細やかなヘアアレンジができます。 アイロン部にはセラミックコーティングを施し、髪に優しく熱を伝えます。 耐熱性のある”ヒートプロテクトキャップ”を採用。使用後すぐにキャップを閉めて、バッグやポーチに収納して持ち運べます。 ※使用後すぐにポーチなどに収納し持ち運ぶ場合は、収納先に熱の影響を受けやすいものがないことをあらかじめ確認のうえ、収納してください。 小さめのバッグやポーチなどに入れて、持ち運びできる、長さ約17cm、重さ約87gのコンパクトで軽いヘアアイロンです。 ※キャップ装着時 電源スイッチが本体の内側にあるため、モバイルバッテリーに接続したまま収納しても、誤って電源が入る心配がありません。 給電用のUSB Type-C(TM)ケーブル付きで、5V/3A(15W)対応のACアダプターやモバイルバッテリーなどに挿してすぐに使えます。 ACアダプターやモバイルバッテリー、車のUSBシガーソケットなどに挿してすぐに使用でき、場所を選びません。 ※5V/3A(15W)対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載した充電器をご使用ください。※複数ポート搭載のACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用になる場合は、USBヘアアイロン単独でのご使用を推奨します。推奨USB Type-C(TM)対応 ACアダプター(型番:HAB-HIA01CWH)を販売しています。 USB給電式のため、海外でもご使用いただけます。また、飛行機内の持ち込みが可能です。 電源の切り忘れを防止する、オートオフ機能付き。30分で自動的に電源が切れるため、安心です。 開閉ロックができるプレートロックスイッチ付き。プレート部を閉じた状態で固定ができ、効率的に温められます。また、キャップの装着もスムーズで、外す際に開いて飛び出してくる心配がありません。 持ちやすく手への馴染みがよい、丸みと直線を掛け合わせた形状で使いやすさを追求しました。細かい凹凸テクスチャーでマットな質感に仕上げています。 横にしても転がらず、自立させて収納が可能です。 バッグやポーチに入れて持ち運べる小物やコスメのようなデザインです。いつでもワタシらしくいられるヘアアイロンを。 ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.付属品給電用 専用USBケーブル (USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))質量(g)キャップ装着時:87、本体のみ:77電源5V/3Aケーブル長(m)1 ※コネクター含まず最高温度(℃)190 ※使用の環境や条件に応じて変わりますコネクタ形状USB Type-C(TM)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ装着時】22×26×170【本体のみ】22×26×167保証期間1年間モードヘアスタイリングモード:190℃、エクステ・ウィッグモード:140℃/100℃温度設定範囲(℃)190℃、140℃、100℃連続動作時間30分で自動電源オフ
IsoBag TM TSA + LTHTh Settle plus; for 190 mm DPTER Alpha port; 90 mm lockable Settle Plates; irradiated Merck(メルクミリポア)IsoBag TM TSA + LTHTh Settle plus; for 190 mm DPTER Alpha port; 90 mm lockable Settle Plates; irradiatedMerck(メルクミリポア)
216,999税込238,699
1個
16日以内出荷
種別DPTER Alpha port; 90 lockable Plates; irradiatedアズワン品番62-8551-11
DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO ⅣPIRELLI(ピレリ)
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷
完全感覚バンキング DIABLO ROSSOファミリーシリーズの中で、ウェットに優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。WSBKから派生した構造と輪郭(プロファイル)フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。濡れた路面と乾いた路面の両方で、ストリートでの使用で最高のパフォーマンスを発揮します。190/55ZR17以上のリアサイズにはWSBK由来の3本撚りLYOCELLTMワイヤーを採用190/50ZR17以下のリアサイズ及び全てのフロントには撚り剛性感の高いレーヨンを採用全てのリーンアングルで最適化されたフットプリント形状が、パワーユニット出力への優れたダイナミックレスポンスと素早いハンドリングを実現プライコードの打ち込み数を減らしてラバー部分のスペースを確保荒れたアスファルトに対するダンピング効果の向上、ロードノイズを軽減しライディングフィーリングを向上ミッドリーンエリアのボイド/フィル率が現象フットプリントエリアが増加し最適化された応力分布により、ミッドリーンでのグリップ力が向上ショルダーの曲率をより緩やかにした新しいフロントプロファイルフルリーン時により広い接地面を形成ライダーの入力に対するリニアで軽快なハンドリング、コーナリング時のフィードバックをスムーズにして、ライディングコントロール性を向上キャップ&ベース マルチコンパウンドレイアウトより強化された優れた熱バランスによる迅速なウォームアップFLASHトレッドパターンデザイン速度を増すごとにより多くの水を排出でき、ウェットでの卓越した安定性を確保ハイシリカのフロントとリアのコンパウンドが、ドライでもウェットでもしっかりとしたケミカルグリップを発揮ウェット路面でもドライ路面でも、最高のパフォーマンスを発揮
用途フロントタイヤサイズ110/70R17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス54速度記号H
DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO ⅣPIRELLI(ピレリ)
32,980税込36,278
1本
8日以内出荷
完全感覚バンキング DIABLO ROSSOファミリーシリーズの中で、ウェットに優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。WSBKから派生した構造と輪郭(プロファイル)フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。濡れた路面と乾いた路面の両方で、ストリートでの使用で最高のパフォーマンスを発揮します。190/55ZR17以上のリアサイズにはWSBK由来の3本撚りLYOCELLTMワイヤーを採用190/50ZR17以下のリアサイズ及び全てのフロントには撚り剛性感の高いレーヨンを採用全てのリーンアングルで最適化されたフットプリント形状が、パワーユニット出力への優れたダイナミックレスポンスと素早いハンドリングを実現プライコードの打ち込み数を減らしてラバー部分のスペースを確保荒れたアスファルトに対するダンピング効果の向上、ロードノイズを軽減しライディングフィーリングを向上ミッドリーンエリアのボイド/フィル率が現象フットプリントエリアが増加し最適化された応力分布により、ミッドリーンでのグリップ力が向上ショルダーの曲率をより緩やかにした新しいフロントプロファイルフルリーン時により広い接地面を形成ライダーの入力に対するリニアで軽快なハンドリング、コーナリング時のフィードバックをスムーズにして、ライディングコントロール性を向上キャップ&ベース マルチコンパウンドレイアウトより強化された優れた熱バランスによる迅速なウォームアップFLASHトレッドパターンデザイン速度を増すごとにより多くの水を排出でき、ウェットでの卓越した安定性を確保ハイシリカのフロントとリアのコンパウンドが、ドライでもウェットでもしっかりとしたケミカルグリップを発揮ウェット路面でもドライ路面でも、最高のパフォーマンスを発揮
用途リアタイヤサイズ150/60R17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス66速度記号H