カテゴリ
- 切削工具(41)
- 農業機械(40)
- 制御機器(23)
- 機構部品(16)
- バイク部品(9)
- 作業工具(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(6)
- 研磨材(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(40)
- イシハシ精工(23)
- 栃木屋(14)
- ケナメタル(8)
- TRUSCO(6)
- KITACO(6)
- MICROCHIP(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ハイロック(4)
- 岩田製作所(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- エンペックス気象計(3)
- エレコム(2)
- トップ工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tm-24」の検索結果

iStorage NS100Tm(24TB/タワー/3年保証)
NEC¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷インテル Xeonプロセッサー6315P (2.8GHz、 4C/4T、 12 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 12TB SATA HDD(N8150-634相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、 DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Standard Editionをプリインストール
スレッドミル用インサート TM24-UNI
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。UN長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02
スレッドミル用インサート TM24-NPTF
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPTF刃数17長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02TPI18
スレッドミル用インサート TM24-NPTF
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT刃数17長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02TPI18
スレッドミル用インサート TM24-BSPTEI
ケナメタル¥23,980~税込¥26,378~1セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT刃数18長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02TPI19
スレッドミル用インサート TM24-BSF
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSF,BSP厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02
スレッドミル用インサート TM24-ISOI
ケナメタル¥23,980~税込¥26,378~1セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。ISO長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02
スレッドミル用インサート TM24-BSWEI
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPT刃数17長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02TPI18
WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」
エンペックス気象計(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷電源不要測定項目温度・湿度湿度測定範囲(%)20~90温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC色クリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない
エレコム(5件のレビュー)¥989税込¥1,0881冊(20シート)当日出荷下地が透けない特殊加工で、貼る場所を選ばない宛名・表示ラベルです。様々なプリンタに対応。色ホワイト
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
GPトップ トクマルくん
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
ステンレス汎用容器目盛付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
インパクトレンチ用タップ用ソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用
高須産業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から5日以内出荷金属製シロッコファン採用用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
キッチンタイマー
佐藤計量器製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部トラスコ品番805-1102材質ABS樹脂寸法H(mm)79電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属)寸法D(mm)11寸法W(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェットミニ アタッチメント
SURE(石崎電機製作所)¥469税込¥5161個当日出荷プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。適合機種PJ-M20、PJ-M50材質/仕上鉄
環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型)
エンペックス気象計¥5,998税込¥6,5981個当日出荷奥行(mm)40電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)約112mm寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×401目盛(℃)2温度測定範囲(℃)10~40湿度測定範囲(%)20~90保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨寸法(高さ)(mm)1201目盛(%)5校正証明書なし
ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き
海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型
鶴見製作所¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(10件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向きねじの種類M
研玉 アルミオキサイト(AO)
ヤナセ(柳瀬)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応