カテゴリ
- 科学研究・開発用品(61)
- 制御機器(21)
- バイク部品(13)
- 機構部品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(47)
- Phenomenex(11)
- 東京発条製作所(9)
- STMicro(9)
- Canon(7)
- TRUSCO(5)
- SAMTEC(5)
- Vesrah(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- ケナメタル(3)
- ナンシン(3)
- 栃木屋(3)
- INFINEON(3)
- 盛光(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- honeywell(2)
- アイマーク(2)
- X.A.M(2)
- プレジール(2)
- ブランドをもっと見る
「tm-250」の検索結果

大判プリンター imagePROGRAF TM-250
Canon¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷コンパクトでありながら高画質、高速印刷。CADにもポスター印刷にも使える多目的プリンターエコマーク認定認定使用可能用紙サイズ【手差し(カット紙)】ISO:A4、A3、A3ノビ、A2、A2ノビ、A1、B4、B3、B2/DIN:C4、C3、C2 JIS:B4、B3、B2ANSI:8.5×11”、8.5×14”、11×17”、13×19”、17×22”、22×34/ARCH:9×12”、12×18”、18×24”、24×36”/写真:大全(20×24”)、全紙(18×22”)、半切(14×17”)、小半切(12×16”)、四切(10×12”)、四切W(10×15”)、USフォト(16×20”)/ポスター:20×30”、300×900mm/その他:13×22”【ロール紙】幅203mm(8inch)~610mm(24inch)商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 019
STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
強力ばね TM(中荷重) TM60-250
東京発条製作所¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)88.19自由長(mm)250外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-250
東京発条製作所¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)61.25自由長(mm)250外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM40-250
東京発条製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)39.17自由長(mm)250外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
片サドルPRO ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
強力ばね TM(中荷重) TM70-250
東京発条製作所¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)106.25自由長(mm)250外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
ソーラーマーメイド250 噴水セット(LED付)
タカショー¥8,098税込¥8,9081台欠品中付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)205質量(kg)約1.5質量(g)1.5タイプ組立式コード長さ(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×45×290、(ポンプ)58×40×30LED色ホワイト保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅20.5cm×奥行4.5cm×高さ29cm充電池電圧(V)7.4充電池タイプリチウム電池バッテリー容量(mAh)2000LED使用数(個)4
ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
BREEZE¥449~税込¥494~1個当日出荷8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
片サドルPRO スチール
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)ほか当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
プレート式 自在車(空気入りタイヤ車)
ナンシン(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。仕様止まり穴用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200シャフト径(Φmm)6ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用
日平機器¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 厚爪と薄爪の交換が可能。 ショック装置付用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合大型トラック、バストラスコ品番853-6003質量(kg)6能力(mm)90~120、120~150
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
折りたたみ物干し5連タイプ
アイリスオーヤマ¥5,298税込¥5,8281台翌々日出荷スペースに合わせて自由に形を変えられる折りたたみ物干しです。室内物干しの不満点の1つであるぐらつきに対して、回転機構を見直し改善したモデルです。ワンピースやコートなど丈の長い衣類も干せます。タオルハンガー付きです。フェイスタオルや小物が干せます。角パイプはスタイリッシュで落ち着きのあるマットな仕上りです。木目調のパイプを使用することで、お部屋の家具に合うデザインになっています。物干しはもちろん、パイプハンガーとしても使用できます。使用しないときは、折りたたんでスリムに収納できます。脚部はアジャスター付きでがたつきを防止します。材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、木目パイプ:スチール、ポリオレフィンフィルム、プラパーツ:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アジャスター:スチール、ABS樹脂質量(kg)約5.2耐荷重(kg)ハンガーパイプ(1本あたり):約2、タオルハンガー:約1.8、全体:約13.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大展開時:約250×約24(タオルハンガー込み)×約145、収納時:約51×約7×約145
デカタイマーPRO
佐藤計量器製作所¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷・防水IPX7、水洗い可能。・予告アラーム付き(5分前/1分前/30秒前)。・ブザー音パターン切替(5種類)複数台使用時も識別しやすい。・音・光の通知方式、音量切替対応。・ブザー鳴動時間設定(停止なし設定可)。・終了後の経過時間が分かる自動カウントアップ。・マグネット・ストラップ対応。・キーロック機能搭載。持ち運び時の誤操作も防止します。・RoHS対応音量3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大電池寿命約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)時計機能12時間制(AM/PM表示なし)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)操作キーテンキー (0-9)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE時間精度月差±30秒アラーム4種類から選択「なし」「5分前」「1分前」「30秒前」タイマー機能カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒キーロックON/OFF
ステンシル マグネット
アイマーク¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から翌々日出荷吹付用のステンシルプレートです。マグネット製のため、対象物に引っ付くので綺麗な吹付ができます。用途鉄板などの、マグネットが使える対象物への吹付に。材質マグネット2018年トラスコ掲載ページ7 0175
マースデンボール
脳力開発研究所¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷眼球運動の技術を養い集中力を高める。吊したボールを揺らし、書かれている文字を読み取るトレーニングで、滑らかな眼球運動技術や焦点合わせの柔軟性を養うことができます。目標物を鮮明に捉え、状況に素早く反応できる総合的な運動能力が向上します。パースーツ(眼をゆっくりと滑らかに移動させる眼球運動技術)の向上。焦点合わせ(調節機能)の柔軟性の向上。スムーズな眼球の動きや焦点合わせ能力、両目のチームワークといった様々な視覚機能を改善・向上させるトレーニングができます。スポーツ選手のパフォーマンス向上や眼精疲労の予防などに。付属品取扱説明書ひも長(m)3アズワン品番68-7030-36素材ボール/ポリウレタン、紐/ナイロンゴムボール直径(mm)90
ダイヤモンドコーティング超硬スレッドミル
ユニオンツール¥18,672~税込¥20,539~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金・硬脆材の加工が可能。ねじ切り工具用途超硬合金加工用、硬脆材仕様超硬合金加工用ネジ切り工具UDCT材質微粒子超硬合金(MG)質量(g)884溝数2RoHS指令(10物質対応)対応
トルク測定器
キリウス¥119,800~税込¥131,780~1台9日以内出荷電動ドライバーのトルク測定には最適です。充電式で持ち運びが出来ます。用途電動ドライバーの日常点検等に。差込角(mm)□9.5
タナック 制振やわらかゲルシート
タナック¥2,998~税込¥3,298~1組(6枚)ほか当日出荷から翌々日出荷透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。 熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。 優れた耐吸水特性があります。 安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 Forged Steel ボア25mm 全長126mm Metric Thread Standard オス
Durbal¥114,980税込¥126,4781個7日以内出荷。プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)仕様●内径:25mm●動定格荷重:24.9kN●静定格荷重:18.5kN●全体長さ:126mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0078アズワン品番65-7969-91
リン酸水素二カリウム・三水和物 分析用 エンシュア TM 105099 250G
Merck(メルクミリポア)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷アズワン品番61-0296-82危険物の類別非危険物
モリブデン酸ナトリウム・二水和物 分析用 エンシュア TM 106521 250G
Merck(メルクミリポア)¥35,980税込¥39,5781個欠品中アズワン品番61-0300-57危険物の類別非危険物