カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-301」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。 表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。
    測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃付属品テスト用電池付寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示温度測定範囲(℃)-50~1300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~+60温度表示方式デジタルサンプリング速度2.5回/秒
  • 海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業

    海外旅行用変圧器(トランス式)

    日章工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)720種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)710出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240容量(W)(AC110~130)300、(AC220~240)120保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105使用可能国全世界対応
  • Ptモジュール T&D(ティアンドデイ)

    Ptモジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    付属品保護カバー(端子台の保護用)仕様・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)精度モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3%対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt温度測定範囲(℃)-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて)アズワン品番61-8494-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチツール マキタ

    マルチツール

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
    用途切断、剥離、研削付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付全長(mm)283質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320角度(°)振動/左右1.6(計3.2)コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87振動数(min-1)6000~20000電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
  • マルチタイマー 佐藤計量器製作所

    マルチタイマー

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
    トラスコ品番451-0186寸法(mm)約50gケーブル長(m)○温度(℃)(W)48×(H)98×(D)16mm測定方式液晶4桁デジタル表示温度精度○オートパワーオフ○電池寿命00分00秒より99分99秒までカウントアップ機能付 リピート機能付リード線長さ(mm)デジタル表示切替コイン電池 CR2032 1個
  • ラバーエンドレスベルト 30x535 厚み3.0 TACT(タクト)

    ラバーエンドレスベルト 30x535 厚み3.0

    TACT(タクト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
    用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。ベルト幅(mm)30周長(mm)535適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト厚(mm)3
  • 強力ばね TM(中荷重) TM30-125 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM30-125

    東京発条製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)43.86自由長(mm)125外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM30-175 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM30-175

    東京発条製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)31.33自由長(mm)175外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM30-150 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM30-150

    東京発条製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)36.55自由長(mm)150外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM30-100 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM30-100

    東京発条製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)54.83自由長(mm)100外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 高さ調整式 シンクロ用タップホルダ NTツール

    高さ調整式 シンクロ用タップホルダ

    NTツール
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    3日以内出荷
    ガイドリングを手で回すだけで突き出し長さを手軽に調整!
  • 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール

    高さ調整式シンクロ用タップホルダ

    NTツール
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール

    高さ調整式シンクロ用タップホルダ

    NTツール
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。
    用途シンクロ機能内蔵M/C専用。
  • ボールキャスター(クリーンルーム対応) 栃木屋

    ボールキャスター(クリーンルーム対応)

    栃木屋
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整式 シンクロ用タップホルダ NTツール

    高さ調整式 シンクロ用タップホルダ

    NTツール
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    3日以内出荷
    タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
  • ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付) ノーブランド

    ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプタップ付き穴タイプタップ付き
  • デジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式 アズワン

    デジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式

    アズワン
    ¥30,200税込¥33,220
    1台
    9日以内出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
    仕様入力数:2、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ切替式電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-56校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
  • 高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63A NTツール

    高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63A

    NTツール
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷
    タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。 手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
  • 高さ調整式 シンクロ用タップホルダ NTツール

    高さ調整式 シンクロ用タップホルダ

    NTツール
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1本
    3日以内出荷
  • デジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式 アズワン

    デジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式

    アズワン
    ¥30,200税込¥33,220
    1台
    9日以内出荷
    測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
    仕様入力数:2、サンプリングレート:2.5回/秒、使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、保存温度:-20~60℃寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177備考※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ切替式電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)精度【本体】-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示分解能-50.0~199.9は0.1、200~1300は1(切り替え式)機能操作(2点切り替え表示・2点間温度差表示)測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-57校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(中国語)
  • 【修理】マルチツール (マキタ) 修理

    【修理】マルチツール (マキタ)

    修理
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • ストッパブロック タップ付タイプ(ザグリ穴 タップ付) ノーブランド

    ストッパブロック タップ付タイプ(ザグリ穴 タップ付)

    ノーブランド
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    12日以内出荷
    材質S45Cタイプタップ付き穴タイプザクリ穴
  • 盆 溜色 425×305×22mm YS-301TMシリーズ スリーライン

    盆 溜色 425×305×22mm YS-301TMシリーズ

    スリーライン
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1袋(10個)ほか
    10日以内出荷
    伝統的な漆塗りの風合いを持つ丈夫な樹脂製のお盆です。バリエーション豊かな形状としっとりとした光沢で食膳に趣を添えます。消毒保管庫の設定温度・設定時間は、85℃以下30分程度保持としてください。高温下での収納は変形を起こすことがありますので荷重をかけないでください。お盆をお互い違いに重ねる井桁積みや伏せてずらす保管方法はしないでください。
    仕様●色:溜色●サイズ(mm):425×305×22●材質:ABS樹脂●耐熱温度:80℃●食器洗浄機:使用不可●消毒保管庫:使用不可●留意点●▼一般ABS樹脂は耐熱温度が低いため、食器洗浄機、消毒保管庫の使用はできません。●▼表面は柔らかくキズがつきますので、硬いものでこすり洗いしないでください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
  • バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製 日本バイリーン

    バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製

    日本バイリーン(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    新開発の特殊帯電フィルタで、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを高次元で両立するとともに、環境に配慮し、非金属化を実現。また、顔のサイズに合わせてゴムバンドの長さを調整できるアジャストクリップや、マスクの復元性を高めるために保型層にインナーネットを組み込んだ一般粉じん向け国家検定防じんマスク。(DS1適合品)
    用途研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1生産国日本ひもタイプお面式指定防護係数4
  • サーマルロール紙(高保存) EPSON

    サーマルロール紙(高保存)

    EPSON
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(3巻)
    当日出荷から5日以内出荷
  • クレープマスキングテープ 301+ 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 301+

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    3M(TM) クレープマスキングテープ 301+は、紙を基材とした黄色のクレープマスキングテープです。120℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定など
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(3巻)
    5日以内出荷
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DCGT NTKカッティングツールズ

    チップ DCGT

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形55°厚さT(mm)3.97逃げ角(度)7内接円(inch)9.525
  • チップ CCGT NTKカッティングツールズ

    チップ CCGT

    NTKカッティングツールズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1ケース(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)形状ひし形80°厚さT(mm)3.97逃げ角(度)7内接円(inch)9.525
  • ヒールプレート 左右セット SPEEDRA(SSK)

    ヒールプレート 左右セット

    SPEEDRA(SSK)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    7日以内出荷
    航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
  • 高さ調整式 シンクロ用タップホルダ STM NTツール

    高さ調整式 シンクロ用タップホルダ STM

    NTツール
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    70日以内出荷
    カテゴリーNC
  • 高さ調整式 シンクロ用タップホルダ STM NTツール

    高さ調整式 シンクロ用タップホルダ STM

    NTツール
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    70日以内出荷
    カテゴリーNC