カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 機構部品(44)
- 切削工具(35)
- 測定用品(22)
- 制御機器(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 医療(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク部品(4)
- 救急・衛生(4)
- 家電(4)
- 農業機械(4)
- 保管用品(3)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- マスク(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 進物(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EPSON(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ParkerTAIYO(48)
- S&K(三興製作所)(2)
- SONY(ソニー)(2)
- TDT(田野井)(2)
- TRUSCO(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- イシハシ精工(22)
- エスコ(2)
- エレコム(8)
- オザック精工(2)
- テクロック(15)
- ミルウォーキーツール(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ユニ・チャーム(4)
- 東京発条製作所(31)
- 栃木屋(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

多機能タイマー(4ch) TM-35
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約77(電池含む)電源単4形電池(R03)×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○マルチチャンネル機能○
強力ばね TM(中荷重) TM35-45
東京発条製作所¥739税込¥8131個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)166.67自由長(mm)45外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-50
東京発条製作所¥859税込¥9451個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)150自由長(mm)50外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-80
東京発条製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)93.75自由長(mm)80外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-150
東京発条製作所¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)50自由長(mm)150外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-125
東京発条製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)60自由長(mm)125外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-60
東京発条製作所¥979税込¥1,0771個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)125自由長(mm)60外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-100
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)75自由長(mm)100外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-75
東京発条製作所¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)100自由長(mm)75外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-90
東京発条製作所¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)83.33自由長(mm)90外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-70
東京発条製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)107.14自由長(mm)70外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-40
東京発条製作所¥739税込¥8131個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)187.5自由長(mm)40外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-175
東京発条製作所¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)42.86自由長(mm)175外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-65
東京発条製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)115.38自由長(mm)65外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-55
東京発条製作所¥919税込¥1,0111個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)136.36自由長(mm)55外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-200
東京発条製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)37.5自由長(mm)200外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね中荷重 TM 外径35mm
東京発条製作所¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥3,329税込¥3,6621巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷から7日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
ミクロトーム替刃 MX35 Ultra(TM)・HP35 Ultra(TM) ハイプロファイル
Thermo Fisher Scientific¥12,980税込¥14,2781箱(50枚)当日出荷特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。 従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。 凍結切片の薄切にも適しており、どのタイプのクリオスタットにも使用できます。仕様ハイプロファイル寸法(mm)75×14×0.31アズワン品番7-3966-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002切刃角度(°)34医薬品医療機器等法一般医療機器
六角軸ステンショートドリル2P
iHelp¥489税込¥5381本当日出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー入数2本六角軸対辺(mm)6.35
3カ-ユニ セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(33個)翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ![ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792328-230824-02.jpg)
ミニストッパスイッチ[STMシリーズ]
Metrol(メトロール)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から12日以内出荷STMシリーズは、焼き入れストッパ面を持つ超小型タッチスイッチです。 最小でΦ8、L寸8mmの超小型サイズを実現し、狭い取付スペースにも適応することが可能です。 そのコンパクトなサイズと機能性は、機械の小型化とコストダウンに寄与します。用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 最小サイズΦ8×8mm、焼き入れストッパ面を装備 狭いスペースにも適合し、機械の小型化を可能にする 直進当り用と偏角当り用の2種類 防水型(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面も防塵機能を持つ 可動部はフリクションレスの板バネを使用、可動部のカジリを防止 取付基準寸法精度が高く、交換作業が容易使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS HRC45寿命接点精度:1000万回繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC50~RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け衝撃エネルギー0.2J(耐衝撃エネルギー)動作形態A:NOケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
モーターフィルター
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081箱(10枚)当日出荷モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
BREEZE¥509税込¥5601個当日出荷8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
強力ばね TM(中荷重) TM14-35
東京発条製作所¥359税込¥3951個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)34.03自由長(mm)35外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM25-35
東京発条製作所¥469税込¥5161個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)108.93自由長(mm)35外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM16-35
東京発条製作所¥419税込¥4611個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)44.74自由長(mm)35外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44792328-230824-02.jpg)