カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-3e」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TMワイヤクリップ 電気 TM 大洋製器工業

    TMワイヤクリップ 電気 TM

    大洋製器工業
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マリアーブル製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 接地アダプター アース端子カバー付 オーム電機

    接地アダプター アース端子カバー付

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
    色ブラック定格1500ワット 125V以下で使用コンセント形状3P(接地2P)機能アース付・耐熱性差込口1個口プラグ形状2P
  • サーマルロール紙(高保存) EPSON

    サーマルロール紙(高保存)

    EPSON
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(3巻)
    当日出荷から5日以内出荷
  • USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    ¥49,800~税込¥54,780~
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
    電源(V)一体型DC5
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • USB3.0  BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
    電源(V)一体型DC5
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(3巻)
    5日以内出荷
  • スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E

    3M(スリーエム)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
    用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#寸法(mm)【レンズ】550×1070質量(g)590視界範囲(mm)550×1070寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
  • 無線LAN親機 WiFiトライバンドルーター 11ax/ac/n/a/g/b 2401+2401+573Mbps WiFi6E/Ipv6対応 ホワイト ネット脅威ブロッカー2 プレミアム対応 BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機 WiFiトライバンドルーター 11ax/ac/n/a/g/b 2401+2401+573Mbps WiFi6E/Ipv6対応 ホワイト ネット脅威ブロッカー2 プレミアム対応

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌々日出荷
    1 Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現2 INTERNETポート 最大2.5Gbps対応3 Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応4 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)5 設置のしやすさを重視した筐体 セット製品もご用意あり
    仕様●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクト(v6コネクトのみファームウェア Ver.1.15以降)に対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード●(無線LANインターフェース アンテナ)内蔵アンテナ6GHz:2本5GHz:2本2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)※電波法により6GHzは屋外使用禁止です。●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11ac:1733MbpsIEEE 802.11n:300MbpsIEEE 802.11a:54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n:400MbpsIEEE 802.11g:54MbpsIEEE 802.11b:11Mbps適合VCCI Class B質量(g)約610(製品本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20.4(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%保証期間1年間周波数(GHz)2.4/5/6
  • BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S BenQ(ベンキュー)

    BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S

    BenQ(ベンキュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    ・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
    付属品電源ケーブル×1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル×1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル×1(約1.8m)消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし電源内蔵角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90表示サイズ(mm)596.7×335.7表面処理ノングレア対応HDCP2.3機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CIコントラスト比2000:1最大解像度5120×2880(5K)表示色約10.7億色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品走査周波数(水平)30 - 178KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hz応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 2.1×1/DisplayPort 1.4×1/Thunderbolt 4(90W給電)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチワイド出力端子Thunderbolt 4(out、15W給電)×1画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式)イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)ありアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5パネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)400(HDR時400)USBUSB Type-C (Downstream)×1/USB3.2 Gen1 (Downstream)×3/USB Type-C (Upstream)×1
  • ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI メートルおねじ用インサート OSG(オーエスジー)

    ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI メートルおねじ用インサート

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    メートルおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
    用途おねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • センターパイプ YSK(山脇産業)

    センターパイプ

    YSK(山脇産業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイおねじ用インサート OSG(オーエスジー)

    ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイおねじ用インサート

    OSG(オーエスジー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ユニファイおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
    用途おねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • MELIPC MI2000 三菱電機

    MELIPC MI2000

    三菱電機
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64
  • MELIPC MI2000 三菱電機

    MELIPC MI2000

    三菱電機
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238解像度最大1920×1080入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64
  • ベアボーン産業用ファンレスPC ARBOR

    ベアボーン産業用ファンレスPC

    ARBOR
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトサイズ
  • 超小型DINレールファンレス組込コンピュータ Neousys Technology

    超小型DINレールファンレス組込コンピュータ

    Neousys Technology
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    10日以内出荷
    Intel E3950 クアッドコアプロセッサを搭載。 DIN レール取付設計。 広い動作温度範囲。
    仕様●CPU:Apollo Lake Atom(TM) x7-E3950 クアッドコアプロセッサ●メモリ:DDR3 8GB●ストレージ:mSATA Half Size 256GB (TLC)●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 日本語版●寸法:56×108×153mm●重さ:0.96kgアズワン品番68-4032-84
  • エムクァントTM 全硬度(総硬度) テスト(個別包装) Merck(メルクミリポア)

    エムクァントTM 全硬度(総硬度) テスト(個別包装)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    22日以内出荷
    エムクァント TM 全硬度 総硬度 テスト 個別包装 測定原理: テストストリップ 4反応ゾーン 色見本は外装大袋にのみ付属 <3->4->7->14->21°d <4->5->9->18->26°e <5->7->12->25->37°f MQuant TM 110032 1000Strips
    種別<3->4->7->14->21°d <4->5->9->18->26°e <5->7->12->25->37°f MQuant 110032 1000Stripsアズワン品番61-0309-56危険物の類別非危険物
  • スピードグラス ヘッドレスト G5シリーズ用 536211 3M

    スピードグラス ヘッドレスト G5シリーズ用 536211

    3M
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    27日以内出荷
    スピードグラス(TM)自動溶接遮光面G5-02・G5-03E用のラージヘッドレスト(オプション品)です。
  • エムカラーテストTM 残留硬度 テスト(ブリスターパック) Merck(メルクミリポア)

    エムカラーテストTM 残留硬度 テスト(ブリスターパック)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    33日以内出荷
    エムカラーテスト TM 残留硬度 テスト ブリスターパック 測定原理: 比色分析 比色カードによる 0.04-0.08-0.15 °d 0.05-0.1-0.19°e 0.7-1.4-2.7mg/L CaCO3 MColortest TM 111142 400Tests
    種別0.05-0.1-0.19°e 0.7-1.4-2.7mg/L CaCO3 MColortest 111142 400Testsアズワン品番61-0310-14危険物の類別非危険物
  • コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック)

    コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    63日以内出荷から82日以内出荷
    「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。 ・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ ・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI ・コンパクトファンレス設計 ・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計 ・32GB eMMC ストレージオンボード
    仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング設置方法スタンド、壁、VESA入力電源10~30 VDCOSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)動作温度範囲(℃)0~50I/Oタイプ1×HDMI容量(GB)4SSDオンボード 32GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u
  • スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用

    3M(スリーエム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    108日以内出荷
    G5-03Eの溶接フード。液晶フィルター630010に対応(別売り)。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
    用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に適合本体G5-03E質量(g)172寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
  • Oリング内径用パイテープ スチール製 青色 PiTape

    Oリング内径用パイテープ スチール製 青色

    PiTape
    1本
    欠品中
    Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
    幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525