カテゴリ
- 保管用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 機構部品(7)
- 制御機器(5)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)(12)
- SMC(8)
- 東京発条製作所(5)
- ULVAC(アルバック)(3)
- EPSON(3)
- ライン精機(3)
- SPEEDRA(SSK)(3)
- ELPA(2)
- ノーブランド(2)
- 東洋技研(2)
- STMicro(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチバン(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- K.Pガスケット(1)
- イシグロ(1)
- ケニス(1)
- ケージーパルテック(1)
- Tenmars(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tm-401」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可![食品トレーリサイクル ペンスタンド PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533522-180717-02.jpg)
食品トレーリサイクル ペンスタンド
PLUS(プラス)[文具]¥319税込¥3511個当日出荷食品トレーで利用した資材をリサイクルした材料で作ったペン立て。加工前の前身が食品トレーであったとは想像しにくいフォルムのデザインに仕上げました。材料の90%が再生樹脂の環境に配慮したペンスタンドで、食品トレーなどの発泡スチロールを粉・加熱溶解し、リサイクル化した素材を使用しています。ペンやはさみなど、日常文房具や小物を整理できるペンスタンドです。材料(再生樹脂)の一部に市中回収した発泡スチロール製食品トレーを使用しています。※再生樹脂使用のため、若干色のバラつきがあります。仕様発泡スチロール製食品トレー一部使用材質90%再生樹脂(本体色ブルーグリーン購入法適合
オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
延長光電プローブ
ライン精機¥8,398税込¥9,2381個当日出荷TM-5シリーズと接続して狭い場所での測定が行えます。用途測定が困難な狭い場所での計測に使用。リード線長さM(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
示温シール
ケニス¥3,798税込¥4,1781組(10枚)当日出荷シールなので貼って剥がすだけで簡単です。熱の温まり方がわかります。寸法(mm)145×145 裏面のり付変色温度(℃)約40 青→ピンク(可逆性)
強力ばね TM(中荷重) TM40-125
東京発条製作所¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)78.33自由長(mm)125外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM40-150
東京発条製作所¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)65.28自由長(mm)150外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM40-100
東京発条製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)97.92自由長(mm)100外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM40-175
東京発条製作所¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)55.95自由長(mm)175外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ
イシグロ¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷コンパクトで低圧力損失です。材質本体/SCS13A、スクリーン/SUS304、ガスケット/PTFE最高使用圧力(MPa)1.96最高使用温度(℃)180適合流体蒸気・気体・液体RoHS指令(10物質対応)対応
プラットホームシリンダ(CXTM40-150~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
プラットホームシリンダ(CXTM40-175~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
プラットホームシリンダ CXT M40
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
プラットホームシリンダ(CXTM40-100~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
プラットホームシリンダ(CXTM40-125~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
レーザープリンタ用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R401
ニチバン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。寸法(mm)42.3×86.4備考12片×14シート(168片)
油回転真空ポンプ用
ULVAC(アルバック)¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷から43日以内出荷高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥379,800~税込¥417,780~1個翌々日出荷高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)2吐出口径VG-40吸込口径VG-40ポンプの種類油回転
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正
ELPA¥664税込¥7301個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正
ELPA(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220
ハンドタコメーター
ライン精機¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から35日以内出荷広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。検出距離50~300mm分解能0.1r/minオートパワーオフキー操作より3分後確度±0.01%±1digit
マドコンO-40B
サンコー(三甲)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から9日以内出荷容量(L)43.1有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×261底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.26(1047)折りたたみ時高さ(mm)86嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272
マドコンC-55B
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製材質PP有効内寸(mm)600×405×228外寸(mm)649×439×262内寸(mm)600×406×228底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.10(1640)フタの有無あり
マドコンO-30B
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか当日出荷から9日以内出荷容量(L)34.7有効内寸(mm)493×335×201外寸(mm)530×366×221内寸(mm)494×336×210底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.34(1156)折りたたみ時高さ(mm)86嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×221
マドコンC-50B
サンコー(三甲)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。仕様フタ付き材質PP質量(kg)2.66容量(L)50.2有効内寸(mm)493×335×304外寸(mm)530×366×334内寸(mm)494×336×304底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.67(1190)適合カード差し4辺21型折りたたみ時高さ(mm)95外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304有効内寸法・幅(mm)493嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334
マドコンO-75B
サンコー(三甲)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷材質PP質量(kg)3有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.80(1510)フタの有無なし
マドコンO-55B
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)600×405×227外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×406×237底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
マドコンC-75B
サンコー(三甲)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から9日以内出荷各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。仕様フタ付き材質PP質量(kg)3.75容量(L)74.4有効内寸(mm)600×405×306外寸(mm)649×439×340内寸(mm)600×406×306底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.40(1670)適合カード差し4辺21型折りたたみ時高さ(mm)90外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)306有効内寸法・幅(mm)600外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×439×340







![食品トレーリサイクル ペンスタンド PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533522-180717-02.jpg)