カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 機構部品(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-80」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • BOXTMシリーズ 東洋技研

    BOXTMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
    仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
  • GPトップ トクマルくん TRUSCO

    GPトップ トクマルくん

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
    用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
  • サーモスタットパッキン K.Pガスケット

    サーモスタットパッキン

    K.Pガスケット(6件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 温度計 Tenmars

    温度計

    Tenmars
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ロックピン大 アソート ミツヤ

    ロックピン大 アソート

    ミツヤ
    259税込285
    1ケース(6本)
    当日出荷
    収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
    仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質PS樹脂,ステンレス針全長(mm)54赤、青、ピンク、緑、黄
  • ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304) BREEZE

    ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    BREEZE
    689税込758
    1個
    当日出荷
    8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 前掛けエプロン ポルテ

    耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 前掛けエプロン

    ポルテ
    6,498税込7,148
    1着
    当日出荷
    耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
    用途鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設材質表:アラミド綾織100%、裏:帆布、留め紐、周囲テーピング加工厚さ(mm)10黄色・イエロー幅(cm)52耐切創性3
  • Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高級粉末ハイス刃数2
  • 8インチTFTカラーモニター マザーツール

    8インチTFTカラーモニター

    マザーツール
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    8インチカラーTFTモニター マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI) 音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵) 付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応 日本語表示メニュー対応 専用リモコン付属
    付属品ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター質量(g)534(本体のみ、スタンド無し)使用温度範囲(℃)0~40電源DC12V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×151×36消費電流(mA)最大約700解像度最大1024×600入力端子(映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属)スピーカー1W×2LCD仕様8インチTFTカラーLCD
  • ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
    用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
  • エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
  • 吸込・吐出金物 ダイレオ

    吸込・吐出金物

    ダイレオ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸形底部循環金物
    用途浴槽・プール循環用
  • 感動!たこ焼きマイスターハーフ アピックス

    感動!たこ焼きマイスターハーフ

    アピックス
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷
    これまでの家庭用たこ焼き機のあらゆるご不満を解消できる、「マイスター」の称号にふさわしい「至極の逸品」。1~2人暮らし世帯の方々の声から生まれたハーフサイズモデル。【ヒーター内蔵式】。小さくても妥協無し!高熱効率を目指した独自設計のヒーター配列構造。【銅色チタンコート】。表面チタンコート加工で耐摩耗性を向上、銅板を彷彿とさせる特殊塗装。【裏面チタンコート】。何と裏面もチタンコート、汚れが落ちやすくお手入れも簡単。【丸洗い可能】。特殊設計のプラグ構造でプレートの丸洗いが可能。【直径46mm大玉仕様】。焼きやすさと食べごたえの黄金比率「46mm」。【ホール深さ150%UP】。まるで「壺の中で焼く」ようなイメージ。多方向から効果的に熱が与えられる事で直径46mmの大玉にもかかわらず「外はカリカリ」「中はトロトロ」を実現。【かど四つの焼きムラ解消】。四隅までムラなく焼けるヒーター配置&プレート裏面の特殊構造。【フチまでガイド】。生地を敷き詰めてもガイドが探せてピックが入りやすい。【たこ焼き9穴】。ちょうどいいサイズ感、収納時のスぺパも抜群。【天然木台座】。熟練の職人が天然木で造り上げた台座(竹製)。【温度調節機能付】。強・中・弱はもちろん「保温」ができるからアツアツを楽しめる。【高いプレート壁】。生地溢れ防止のため。【レーザー刻印】。たこ焼きの本場「NANIWA」を冠す。
    付属品焼き方ガイド、竹串×10本質量(kg)1.9穴径(Φmm)46消費電力(W)1000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×225×106穴数9
  • ディスクパッド HAMP(ホンダ)

    ディスクパッド

    HAMP(ホンダ)
    9,498税込10,448
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (34270)ライトASSY.,ハイマウントストップ ホンダ

    (34270)ライトASSY.,ハイマウントストップ

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ラバーASSY., ホンダ

    ラバーASSY.,

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • パイプB,エキゾースト ホンダ

    パイプB,エキゾースト

    ホンダ
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
  • SYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】 I-VALUE

    SYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】

    I-VALUE
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ80個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
  • A CG多/チップ COAT イスカル

    A CG多/チップ COAT

    イスカル
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ GITM イスカル

    チップ GITM

    イスカル
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質IB50穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DTM タンガロイ

    チップ DTM

    タンガロイ
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター 外径・内径、端面溝入れ&横送り用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Androidターミナルセット WELCOM-WelPetライセンス付属 ウェルコムデザイン

    Androidターミナルセット WELCOM-WelPetライセンス付属

    ウェルコムデザイン
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    買ってすぐ使える業務アプリ。WelPetクライアントライセンス付属、別売OCRライセンスで文字読み取りに対応。
    対応別売OCRライセンスで文字読み取りに対応
  • ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付) ノーブランド

    ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプタップ付き穴タイプタップ付き
  • オーブントースター ユアサ(ユアサプライムス)

    オーブントースター

    ユアサ(ユアサプライムス)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    前後扉が外せて、お手入れラクラク!前扉も後扉も焼き網もぱんくずトレイも全部外せるので隅々までお掃除ができてストレスフリー。カーボンヒーターの遠赤外線効果でサッとおいしく焼ける。じっくり調理ができる30分タイマー。最大230℃無段階温度調節可能。主張しすぎない、光沢を押さえたマット調の仕上げ。
    消費電力(W)800本体質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.3×23.8×23電源コード(m)約1.1発熱体カーボンヒーター+石英管ヒーター温度調節無段階(最大約230℃)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:265×170×80タイマー30分
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPR)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ストッパブロック タップ付タイプ(ザグリ穴 タップ付) ノーブランド

    ストッパブロック タップ付タイプ(ザグリ穴 タップ付)

    ノーブランド
    2,098税込2,308
    1個
    12日以内出荷
    材質S45Cタイプタップ付き穴タイプザクリ穴
  • パワーミキサーアタッチメント TRUSCO

    パワーミキサーアタッチメント

    TRUSCO(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
    用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
  • SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙) カシオ計算機

    SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙)

    カシオ計算機(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    サーマル(感熱)紙タイプ。
    適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20種別感熱紙幅(mm)58タイプ普通保存長さ(m)68芯径(mm)12紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
  • SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存) カシオ計算機

    SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存)

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    サーマル(感熱)紙・高保存タイプ
    仕様高保存適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20種別感熱紙幅(mm)58タイプ高保存長さ(m)68芯径(mm)12紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
  • イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)

    イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

    SONY(ソニー)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
    イヤホン形状カナル型
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • 背貼り機専用テープ BKR-A4 契印白 ニチバン

    背貼り機専用テープ BKR-A4 契印白

    ニチバン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    背貼り製本機セルバインド(TM)の専用テープです。朱肉がのりやすい契約書割印用です。白さを強調した白色度80%タイプです。朱肉がのりやすい再生紙を使用しています。ステープラーの針が透けて見えません。
    用途契約書の製本割印用に。(※袋とじ製本はできません)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    1,498税込1,648
    1箱(3巻)
    5日以内出荷
  • マスキングフィルム 3M(スリーエム)

    マスキングフィルム

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。
    用途塗装時のスプレーミスト付着防止用厚さ(mm)0.01材質(シート)ポリエチレンフィルムテープ種類2018年トラスコ掲載ページ7 0245