ポルテ
耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 前掛けエプロン
耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。
帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
用途
鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設
材質
表:アラミド綾織100%、裏:帆布、留め紐、周囲テーピング加工
厚さ(mm)
10
色
黄色・イエロー
幅(cm)
52
耐切創性
3
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
着丈(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82605455
TM-800
691-4609
76
76
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82605875
TM-800long
691-4610
95
95
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください