カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tm-94」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ袋業務用90L ジャパックス

    ポリ袋業務用90L

    ジャパックス
    619税込681
    1個(10枚)
    当日出荷
    材質LLDPE+META入数(枚)10容量(L)90寸法(横×縦)(mm)900×1000
  • 耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]

    TOYOX(トヨックス)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、軽量化で洗浄作業の負担を軽減 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、大口径の商品をお探しの方は「トヨシリコーンスチームS」を検索ください。 ・透明なシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)グレー/グリーンライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、軽量、低反発、低臭、柔軟性、長寿命、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造
  • プラスチックフット 栃木屋

    プラスチックフット

    栃木屋
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    重量用、ローコストのフットです。
    用途自動販売機・工作機械等材質S、PE質量(g)81部品名称六角ボルト、六角ナット、フット表面処理3価クロメート、黒色垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98[100]RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
    幅(mm)68質量(g)約489奥行(mm)45電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • オプション/中間棚板・棚受セット_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業

    オプション/中間棚板・棚受セット_ワークテーブル150・LABシリーズ用

    山金工業
    8,998税込9,898
    1セット
    翌日出荷から6日以内出荷
    山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ「中間棚付きタイプ」のみ後付け可能な中間棚板と棚受けのセットです。鳥居脚のスリット穴に棚受けをセットし、中間棚を増やすことが可能です。取付位置は25mmピッチで変更することができます。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を追加できます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。
    用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
  • 燕三条いいもの小路鉄製蓋付天ぷら鍋 和平フレイズ

    燕三条いいもの小路鉄製蓋付天ぷら鍋

    和平フレイズ
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    温度計付きで調理しやすい天ぷら・揚げ物鍋カラッと揚がる鉄製の天ぷら鍋。温度計付きで適温を確認しながら揚げることができる。 鍋蓋の内側で油切りができるワイヤー付き。切った油は鍋に落ちるので、お手入れ簡単。
    用途揚げ物・天麩羅料理専用。材質本体/鉄(底の厚さ1.6mm)、シリコン焼付け塗装フード/鉄、焼付け塗装アミ/鉄、クロムメッキサイズ(cm)20寸法(cm)20満水容量(L)2.2
  • データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付

    マザーツール
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-1450-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-1450-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 業務用超強力両面テープ VHB 難燃性 Y-4981-03 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 難燃性 Y-4981-03

    3M(スリーエム)
    159,800税込175,780
    1巻
    5日以内出荷
    3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-2適合の難燃性を付与。
    用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。ホワイト基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33テープ厚さ(mm)0.3粘着剤アクリル系
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ハンドルkit ハリケーン

    ハンドルkit

    ハリケーン
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • セサミストリート エプロン ST-ISシリーズ セントレディス

    セサミストリート エプロン ST-ISシリーズ

    セントレディス
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    タオルホルダーがついているので、急ぎ必要な時も、すぐに使用できます。サイドボタンなので、脱ぎ着しやすいです。タオル掛け付き。サイドボタン。かぶりタイプ。前ポケット×2。後ろポケット×1。
    仕様●サイズ:M~L(フリー)●バスト:79~94cm●身巾:54cm●身丈:84cm●裾巾:65cm●重量:約240g●材質:本体生地/ポリエステル80%・綿20%、プリント生地/ポリエステル100%●TM and (C) 2022 Sesame Workshopアズワン品番65-6908-60
  • Molex 基板接続用ヘッダ PICO-SPOXシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ PICO-SPOXシリーズ

    日本モレックス(molex)
    749税込824
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • セピアZZ /RS/ アドレスV100/125等 右レバー ALBA(アルバ)

    セピアZZ /RS/ アドレスV100/125等 右レバー

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体シルバーメーカーSUZUKI適合車種セピアZZ (91-99) /AF50ZZM CA1EB、セピアRS (93-95) /AJ50SP/SR/S-S CA1HB、ZZ /CA1PB、アドレスウェイ (88-89) /AD50W CA1CC、アドレスチューン (88-90) /AD50T/TK/TL/TM CA1CA、アドレスVチューン (91-92) /AG50TM/TN CA1FB、Hi UP-R (88-92) /AE50R/RL CA1DB、アドレスV100 (91-94) /AG100M/N CE11A、アドレスV100 (93-00) /AG100N/S/T CE11A、アドレスV125 (04-05) /CF46A左右区別適合排気量(cc)50
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 501190-2017 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 501190-2017

    日本モレックス(molex)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオピッチ(mm)1極数20シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm 2列 501190-3017 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm 2列 501190-3017

    日本モレックス(molex)
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオピッチ(mm)1極数30シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex Premise Networks 据え置き型ボックス Molex Premise Networks

    Molex Premise Networks 据え置き型ボックス

    Molex Premise Networks
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
  • Molex 基板接続用ヘッダ Ultra-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ Ultra-Fitシリーズ

    日本モレックス(molex)
    799税込879
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip Technology FPGA構成 EEPROM MICROCHIP

    Microchip Technology FPGA構成 EEPROM

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用超強力両面テープ VHB 難燃性/UL-94V0タイプ Y-4545-13 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 難燃性/UL-94V0タイプ Y-4545-13

    3M(スリーエム)
    319,800税込351,780
    1巻
    38日以内出荷
    3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-0適合の難燃性を付与。
    用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33テープ厚さ(mm)1.3粘着剤アクリル系