カテゴリ
- パソコン/周辺機器(323)
- 自動車純正部品(317)
- 制御機器(275)
- 科学研究・開発用品(99)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 家電(85)
- 切削工具(74)
- オフィス家具(25)
- 測定用品(22)
- カー用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 肥料・農薬・除草剤・種(17)
- 農業機械(16)
- 建材・エクステリア(14)
- 研磨材(14)
- 店舗什器・備品(13)
- バイク部品(12)
- 電気材料(12)
- 事務用品(11)
- メカニカル部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 機構部品(7)
- ヘルスケア(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(6)
- 保管用品(5)
- 梱包用品(5)
- 安全保護具(5)
- 農具(5)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 防災用品(4)
- 建築金物(4)
- 整備工具・収納(4)
- マスク(4)
- 手袋(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 完成車(3)
- 作業工具(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- INFINEON(51)
- MAZDA(マツダ)(18)
- MICROCHIP(18)
- Phenomenex(65)
- REGZA(23)
- SAMTEC(19)
- SMC(96)
- STMicro(92)
- TRACO POWER(21)
- TRUSCO(31)
- アズワン(13)
- イトーキ(20)
- エレコム(309)
- カネコ種苗(16)
- グラフテック(GRAPHTEC)(14)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- タンガロイ(52)
- ニッサン(46)
- ホンダ(253)
- ブランドをもっと見る
「tm-a」の検索結果

【オーダー】バンナーTM-A型
クラレプラスチックス¥3,249税込¥3,5741本3日以内出荷ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。 軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。 易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。用途粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用。 集塵機、クリーナー、研磨機用。 乾燥機、温風機用。 その他、耐摩耗性、耐熱性、導電性を要求されるダクトホース用。種別左巻き流体粉・粒体、鉄粉、温風長さ(m)1~20呼び径(mm)025、032、038、050RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品
サンコーテクノ¥1,198税込¥1,3181パック(50本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷から4日以内出荷あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどセット内容施工用ピン付きドリル径(Φmm)8
BD Difco TM A - 1培地
ベクトン・ディッキンソン¥15,700税込¥17,2701個4日以内出荷水中および食品中の糞便大腸菌群の検出用です。質量(g)500タイプ大腸菌群用アズワン品番63-6528-66保管環境冷蔵
Tシリーズ吸収缶
重松製作所(28件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ
(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ販売区分業務用
タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷トラスコ品番114-5556幅(mm)300厚さ(mm)30全長(mm)940~1535質量(g)350材質(フレーム)アルミ材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)4繰り返し・詰め替え対応
マイクロエアーグラインダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付
(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
3連マルチクランプ 直交
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。 片側直交、片側自在のクランプです。用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)仕様クランプ全固定トラスコ品番856-6887材質スチール、クロメートメッキ質量(kg)1タイプ直交品名3連クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
鉄工用ヤスリ 丸
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸適合材鉄工
Pレスアンカー
TRUSCO¥679税込¥7471パック(10本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
テンキーマウス
サンワサプライ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。 テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。 ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。 キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。 テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。 スクロールキー付きです。 マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンタイプ光学式ケーブル長(m)0.8ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RTコネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×21分解能400カウント/インチインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠キー数19キー読取光学センサー方式(ボールレス)キー方式パンタグラフアズワン品番64-0849-90キーピッチ(mm)16
【レンタル】サーマックス TM-4A
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から4日以内出荷コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
ディスポセル近紫外・可視光用
アズワン¥1,890税込¥2,0791箱(100本)当日出荷仕様測定領域(nm):285~800材質PMMA(アクリル樹脂)光路長(mm)10サイズ(mm)12.5×12.5×45透過面2面
【レンタル】サーマックス TM-1A
アズワン¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷から4日以内出荷コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。タイプウォーターバス機能異常加熱防止装置(サーモスタット)
ブレンダー TM-800A ブラック
EBM(江部松商事)¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷強靭なステンレス製のカッターを採用している為、氷も素早く細かく砕き、舌触りの良いスムージーが作れます。材質刃:ステンレス製質量(kg)5.4容量(L)ボトル:1.5(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950外寸(mm)213×235×H405回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1000、最小/300EBM品番3157600
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ
アズワン¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
電源タップ用マグネット 2個入 強力両面テープ付
ELPA(4件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。仕様屋内用使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7荷重(g)約950まで(2個使用時)
トクマルα(ジルコニアタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15
ターンテーブル手動式
アズワン¥18,500税込¥20,3501個当日出荷材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アルミニウム質量(kg)約1.5全高(mm)73.3テーブル内径(Φmm)94アズワン品番2-5057-01
マイクロホンアンプ
audio-technica¥7,998税込¥8,7981個欠品中マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。付属品ACアダプター仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)質量(g)約160(本体のみ)電源DC9V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)消費電流(mA)30(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
カッターマット 不透明
ナカバヤシ¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷裏面は工作マットにもなるスタンダードタイプ。環境に配慮した「オレフィン系樹脂」。切り目が目立ちにくい素材を使用し、5mm方眼線入りの便利なマット。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
チェンソーヤスリ
TRUSCO(10件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。用途チェーンソー刃の目立再生材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸目の粗さ中目
3連マルチクランプ 自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。 全クランプ自在です。用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)仕様クランプ全自在トラスコ品番856-6888材質スチール、クロメートメッキ質量(kg)1タイプ自在品名3連クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
音波式ベルト張力計 U-550用オプション
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から42日以内出荷用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
ライト付ターンテーブル
アズワン¥44,900税込¥49,3901個当日出荷観察と塗布の1台2役です。 光るターンテーブル!付属品塗布用黒シート×1材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アクリル内径(Φmm)(テーブル)95電源(ライト用)AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)サイズ(mm)Φ150×86.5アズワン品番4-4968-01
BD BBL TM グレードA寒天
ベクトン・ディッキンソン¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷高品質の寒天で、細菌学研究用に特別に調製されています。細菌用培地の凝固に日常的に使用できます。仕様寒天・ゲル質量(g)454(1LB)種類寒天培地アズワン品番63-6531-33
アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ
タカチ電機工業¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8材質アルミダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)400定格電流(A)17.5保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタン材質(導電板)真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース アジャスター付
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。仕様フェライト磁石、アジャスター付トラスコ品番232-7121質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150マグネット部寸法(mm)50×60×55
【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1個翌日出荷から4日以内出荷コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。データ記憶・通信機能を標準装備し、パソコンでのリアルタイムのモニターや表・グラフでのデータ管理が可能です。外部循環ノズルや冷却コイルを併用することで、室温以下の温度に設定することも可能です。タイプウォーターバス機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応
ユニベルト
ヤナセ(柳瀬)¥7,198~税込¥7,918~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン寸法(mm)60×265ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
...