カテゴリ
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- ヘルスケア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tm-k12」の検索結果

ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
トタン丸型米びつ
三和金属工業所¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷昔ながらの便利な米びつ。古くから親しまれてきたトタン素材に花柄模様を生かしたおしゃれな感覚の米びつ。金属製で洗った後に直接日光に当てて天日干しが可能。10kg入りのお米が余裕で入る大きさ。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。用途米ビツ、ライスストッカー、フードストッカーとして。材質花柄トタン(亜鉛メッキ鋼板)
長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD
I ・O DATA(アイオーデータ)¥169,800~税込¥186,780~1台8日以内出荷Thunderbolt(TM)5認証取得済み、次世代スピードを実現する超高速ポータブルSSDです。最大読み込み約6000MB/s、書き込み約5000MB/sの圧倒的スピードで、8K/12K RAW動画や大容量データも快適に転送できます。さらに、安心の5年保証付きで長くご利用いただけます。最大読み込み速度は約6000MB/sと、Thunderbolt(TM)4/USB4(R)SSDの約1.5倍高速!大容量の8K/12K RAW動画や研究データ、シミュレーションデータといったファイルも、スムーズに転送・保存できます。放熱性に優れたアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時に発生する熱を効率よく外部へ放出できるよう設計されています。また、筐体にはヒートシンクデザインを採用し、表面積を拡大することで熱伝導効率を向上。Thunderbolt(TM)5対応ケーブルを採用しています。ケーブルと本体が一体型のため、ケーブルの取り違えや紛失の心配もありません。さらに、バスパワー駆動に対応しているためACアダプターも不要です。PCと接続するだけで使える、シンプルでスマートな設計です。定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)コネクタ形状USB-C(R)保証期間5年※保証書込総容量を超えた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。保証書込総容量の詳細はマニュアルをご確認ください。インターフェイスThunderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3/USB 40Gbps(USB4(R))RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷仕様#609Z図解NoBC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.11、MC-PSJ 本体部品_No.19、DB-S242 ギヤケース部品_No.11、DB-S332 ギヤケース部品_No.11、BC1840U ギヤケース部品 ベアリング_No.15、MC-SJ 本体部品_No.16、MBS2402 ギヤケース部品_No.11、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.12、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.14、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.14、MBS3302K ギヤケース部品_No.11、MB2400K ギヤケース部品_No.14、AB200-1 ギヤケース部品_No.11、BC1840L ギヤケース部品 ベアリング_No.15、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.14、AB300-1 ギヤケース部品_No.14、MB2410M ギヤケース部品_No.14、MBS3302 ギヤケース部品_No.11、MB2400M ギヤケース部品_No.14