カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 農業機械(1)

「tm-mg-1」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。 同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50度±5度適合板厚(mm)2寸法D(mm)10寸法E(mm)2寸法D1(mm)4寸法D2(mm)4内径ΦC(mm)40寸法A1(mm)56寸法B(Φmm)50寸法A(Φmm)60膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット(金属粉含有) 栃木屋膜付グロメット(金属粉含有)栃木屋
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)FR1適合板厚(mm)1.6寸法E(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.6
膜付グロメット(金属粉含有) 栃木屋膜付グロメット(金属粉含有)栃木屋
379税込417
1個
4日以内出荷
ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。 金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。 また、食品では用いられることが少ない青色としました。 目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途食品製造装置、食品包装機器等材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色RoHS指令(10物質対応)対応
遊離脂肪酸 測定原理: テストストリップ 0.5-1-2-3 mg/g KOH MQuant TM 117046 100Strips Merck(メルクミリポア)遊離脂肪酸 測定原理: テストストリップ 0.5-1-2-3 mg/g KOH MQuant TM 117046 100StripsMerck(メルクミリポア)
7,879税込8,667
1セット(100個)
翌々日出荷
アズワン品番61-0315-25危険物の類別非危険物
エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 1-3-10-30-100mg/L H2O2 MQuant TM 110081 100Strips Merck(メルクミリポア)エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 1-3-10-30-100mg/L H2O2 MQuant TM 110081 100StripsMerck(メルクミリポア)
5,619税込6,181
1個
5日以内出荷
種別110081 100Stripsアズワン品番61-0309-61保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
エムカラーテスト TM 比色ユニット ヒドラジン テスト用 108017用 0.1-0.25-0.5-1.0mg/L N2H4 MColortest TM 108018 1Unit Merck(メルクミリポア)エムカラーテスト TM 比色ユニット ヒドラジン テスト用 108017用 0.1-0.25-0.5-1.0mg/L N2H4 MColortest TM 108018 1UnitMerck(メルクミリポア)
20,599税込22,659
1個
16日以内出荷
種別108018 1Unitアズワン品番61-0303-73危険物の類別非危険物
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
299,800税込329,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備通信方式USB; RS232表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命該当なし正味質量(kg)4.5
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセットオーハウス
299,800税込329,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備通信方式USB; RS232表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命該当なし正味質量(kg)4.5
エムカラーテストTM塩素 テスト Merck(メルクミリポア)エムカラーテストTM塩素 テストMerck(メルクミリポア)
66,499税込73,149
1セット(1000個)
6日以内出荷
エムカラーテスト TM 塩素 テスト 遊離塩素用 測定原理: 比色分析 カラーディスクによる 、DPD法 0.25-0.50-0.75-1-2-4-8-10-15mg/L Cl2 MColortest TM 114976 1000Tests
種別Cl2 MColortest 114976 1000Testsアズワン品番61-0313-37危険物の類別非危険物
リチウム 標準溶液 1000mg Li, LiCl in H2O チトリゾール TM 109934 1ST Merck(メルクミリポア)リチウム 標準溶液 1000mg Li, LiCl in H2O チトリゾール TM 109934 1STMerck(メルクミリポア)
7,269税込7,996
1個
16日以内出荷
種別1STアズワン品番61-0309-03危険物の類別非危険物
ナトリウム 標準溶液 1000mg Na, NaCl in H2O チトリゾール TM 109927 1ST Merck(メルクミリポア)ナトリウム 標準溶液 1000mg Na, NaCl in H2O チトリゾール TM 109927 1STMerck(メルクミリポア)
7,409税込8,150
1個
16日以内出荷
種別1STアズワン品番61-0308-98危険物の類別非危険物
カリウム 標準溶液 1000mg K, KCl in H2O チトリゾール TM 109924 1ST Merck(メルクミリポア)カリウム 標準溶液 1000mg K, KCl in H2O チトリゾール TM 109924 1STMerck(メルクミリポア)
7,669税込8,436
1個
16日以内出荷
種別1STアズワン品番61-0308-95危険物の類別非危険物
エムカラーテストTM リン酸 テスト Merck(メルクミリポア)エムカラーテストTM リン酸 テストMerck(メルクミリポア)
31,399税込34,539
1個
7日以内出荷
エムカラーテスト TM リン酸 テスト 測定原理: 比色分析 タワー型比色ユニットによる 、PMB法 1.0-2.5-5.0-7.5-10mg/L P2O5 1.3-3.3-6.7-10.0-13.4mg/L PO4 3- MColortest TM 111138 200Tests
種別1.3-3.3-6.7-10.0-13.4mg/L PO4 3- MColortest 111138 200Testsアズワン品番61-0310-13危険物の類別非危険物
ユビキノール 還元型コエンザイムQ10 30日分 1袋 30粒入 グランメイトユビキノール 還元型コエンザイムQ10 30日分 1袋 30粒入グランメイト
6,698税込7,234
1袋(30粒)
5日以内出荷
免疫力、代謝を高めたい方の健康づくりをサポートします。1粒に200mg還元型コエンザイムQ10配合のため1日1粒を目安とし、水またはお湯でお召し上がりください。なかなか疲れが抜けない、朝の目覚めが悪い、肌荒れが気になる、頭痛が頻繁におこる等の体調管理もサポー
仕様●★:30日分●入数:1袋(30粒入)●原料名:コエンザイムQ10(還元型)・食用油脂・加工デンプン・乳化剤(大豆由来)・グリセリン・ゲル化剤(カラギナン)・増粘剤(ミツロウ)・カラメル色素、pH調整剤●機能性関与成分:還元型コエンザイムQ10(カネカQH(TM))200mg●包装状態:10分割PTP包装×3シート●※使用量目安:1日1粒アズワン品番7-6056-01
リン酸 標準溶液 1000mg PO4 H3PO4 in H2O チトリゾール TM 109870 1ST Merck(メルクミリポア)リン酸 標準溶液 1000mg PO4 H3PO4 in H2O チトリゾール TM 109870 1STMerck(メルクミリポア)
10,399税込11,439
1個
16日以内出荷
種別1STアズワン品番61-0308-63危険物の類別非危険物
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
7日以内出荷
規格WB16-104関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.97MB)図解NoMP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 Oリング_No.49、MB2015MU キャブレタシステム部品_No.21、MB2013MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MB2013ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MB2015ML キャブレタシステム部品_No.21、MB2015MG キャブレタシステム部品_No.21、MB2013MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MB2400M TM24 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21
チタン 標準溶液 1000mg Ti, NH4 2TiF6 in H2O チトリゾール TM 109829 1ST Merck(メルクミリポア)チタン 標準溶液 1000mg Ti, NH4 2TiF6 in H2O チトリゾール TM 109829 1STMerck(メルクミリポア)
14,799税込16,279
1個
16日以内出荷
種別109829 1STアズワン品番61-0308-55危険物の類別非危険物
Strata(TM)-XC ポリマー強カチオン、微量溶出 2mg/ウェル、96ウェルプレート、1個/パック PhenomenexStrata(TM)-XC ポリマー強カチオン、微量溶出 2mg/ウェル、96ウェルプレート、1個/パックPhenomenex
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート対象分析対象物:弱塩基性化合物アズワン品番67-7352-71関連資料(3.03MB)充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XC、強カチオン混合モード
チトリプレックス TM 溶液 B 水中のアルカリ土類金属測定用, 1mL ^= 10mg CaO/L using 100mL of water アクアスター (R) 108420 5L Merck(メルクミリポア)チトリプレックス TM 溶液 B 水中のアルカリ土類金属測定用, 1mL ^= 10mg CaO/L using 100mL of water アクアスター (R) 108420 5LMerck(メルクミリポア)
28,899税込31,789
1個
16日以内出荷
種別100mL of water アクアスター 108420 5Lアズワン品番61-0304-68危険物の類別非危険物
チトリプレックス TM 溶液 B 水中のアルカリ土類金属測定用, 1mL ^= 10mg CaO/L using 100mL of water アクアスター (R) 108420 1L Merck(メルクミリポア)チトリプレックス TM 溶液 B 水中のアルカリ土類金属測定用, 1mL ^= 10mg CaO/L using 100mL of water アクアスター (R) 108420 1LMerck(メルクミリポア)
10,599税込11,659
1個
16日以内出荷
種別100mL of water アクアスター 108420 1Lアズワン品番61-0304-67危険物の類別非危険物
エムカラーテスト TM 塩素 テスト 遊離/全塩素用 測定原理: 比色分析 カラーディスクによる 0.25-0.50-0.75-1-2-4-7-10-15mg/L Cl2 MColortest TM 114826 400/400Tests Merck(メルクミリポア)エムカラーテスト TM 塩素 テスト 遊離/全塩素用 測定原理: 比色分析 カラーディスクによる 0.25-0.50-0.75-1-2-4-7-10-15mg/L Cl2 MColortest TM 114826 400/400TestsMerck(メルクミリポア)
44,499税込48,949
1セット(400個)
17日以内出荷
種別MColortest 114826 400/400Testsアズワン品番61-0313-11危険物の類別非危険物
Strata(TM)-X-CW ポリマー弱カチオン、微量溶出 2mg/ウェル、96ウェルプレート、1個/パック PhenomenexStrata(TM)-X-CW ポリマー弱カチオン、微量溶出 2mg/ウェル、96ウェルプレート、1個/パックPhenomenex
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート対象分析対象物:塩基性化合物、特に強塩基アズワン品番67-7352-72関連資料(3.03MB)充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-CW、弱陽イオン混合モード
Strata(TM)-XA ポリマー強アニオン、微量溶出 2mg/ウェル、96ウェルプレート、1個/パック PhenomenexStrata(TM)-XA ポリマー強アニオン、微量溶出 2mg/ウェル、96ウェルプレート、1個/パックPhenomenex
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート対象分析対象物:弱酸性化合物アズワン品番67-7352-75関連資料(3.03MB)充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
Strata(TM)-X-AW ポリマー弱アニオン、微量溶出 2mg/ウェル、96ウェルプレート、1個/パック PhenomenexStrata(TM)-X-AW ポリマー弱アニオン、微量溶出 2mg/ウェル、96ウェルプレート、1個/パックPhenomenex
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸)アズワン品番67-7352-73関連資料(3.03MB)充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ X-AW、弱アニオン混合モード
Strata(TM)-XA 33μm ポリマー強アニオン、タブレス SPE チューブ 30mg/1mL、100個/パック PhenomenexStrata(TM)-XA 33μm ポリマー強アニオン、タブレス SPE チューブ 30mg/1mL、100個/パックPhenomenex
59,980税込65,978
1パック(100個)
21日以内出荷
フォーマット形式タブレスチューブ対象分析対象物:弱酸性化合物アズワン品番67-7352-67充填量30mg/1mL(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
Strata(TM)-X-AW 33μm ポリマー弱アニオン、タブレス SPE チューブ 30mg/1mL、100個/パック PhenomenexStrata(TM)-X-AW 33μm ポリマー弱アニオン、タブレス SPE チューブ 30mg/1mL、100個/パックPhenomenex
59,980税込65,978
1パック(100個)
21日以内出荷
フォーマット形式タブレスチューブ対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸)アズワン品番67-7352-58充填量30mg/1mL(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-AW、弱アニオン混合モード
エムカラーテスト TM フッ化物 テスト ブリスターパック 測定原理: 比色分析 比色カードによる 0-0.15-0.3-0.5-0.8mg/L F MColortest TM 118771 1ST Merck(メルクミリポア)エムカラーテスト TM フッ化物 テスト ブリスターパック 測定原理: 比色分析 比色カードによる 0-0.15-0.3-0.5-0.8mg/L F MColortest TM 118771 1STMerck(メルクミリポア)
26,699税込29,369
1個
欠品中
種別MColortest 118771 1STアズワン品番61-0315-89危険物の類別非危険物
エムカラーテスト TM ヒドラジン テスト 測定原理: 比色分析 タワー型比色ユニットによる 0.10-0.25-0.5-1.0mg/L N2H4 MColortest TM 108017 100Tests Merck(メルクミリポア)エムカラーテスト TM ヒドラジン テスト 測定原理: 比色分析 タワー型比色ユニットによる 0.10-0.25-0.5-1.0mg/L N2H4 MColortest TM 108017 100TestsMerck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1個
欠品中
種別108017 100Testsアズワン品番61-0303-72危険物の類別非危険物