カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(521)
  • 制御機器(393)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
  • 科学研究・開発用品(192)
  • 機構部品(190)
  • 切削工具(145)
  • 測定用品(144)
  • バイク純正部品(135)
  • 自動車純正部品(90)
  • 家電(74)
  • バイク部品(61)
  • 作業工具(53)
  • 電気材料(52)
  • オフィス家具(50)
  • マスク(50)
  • メカニカル部品(48)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 保管用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 研磨材(27)
  • 物流用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 医療(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • カー用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 安全標識(17)
  • 防災用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • 農業機械(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 事務用品(15)
  • 作業服(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 日用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 厨房用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • テープ(7)
  • 照明(7)
  • 溶接用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 手袋(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車部品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「tm-2」の検索結果

2,993件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リ・ニュー!(TM)2 INNUSCIENCEリ・ニュー!(TM)2INNUSCIENCE
9,198税込10,118
1箱(6本)
5日以内出荷
床を傷つけることなく、簡単にヒールマークが除去できます。低VOCですので、使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。リ・ニュー!(TM)シリーズであり、リ・ニュー!スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ2に使用します。
仕様●ケースサイズ:255×170×240●成分:アルキルポリグルコシド、低VOCグリーン溶剤アズワン品番65-9400-51繰り返し・詰め替え対応
RICOH THETA STICK TM-2 RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-2RICOH(リコー)
5,248税込5,773
1台
8日以内出荷
THETA用自撮りスティック(L)
仕様●その他環境及び安全規格:(株)リコーのグリーン調達に遵守●電気通信事業法備考:通信機能を有さないため質量(g)約155縮長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
BD Difco TM 2XYT ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM 2XYTベクトン・ディッキンソン
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
大腸菌の組み替え菌株の培養に使用します。
質量(g)500アズワン品番63-6531-44
TM2ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)TM2ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)
839税込923
1個
5日以内出荷
トラップ付排水溝ユニット用のヘアキャッチャーです。
ユニット コントロール (TM02) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (TM02)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
インジェクター 3pcs ミネシマインジェクター 3pcsミネシマ(44件のレビュー)
429税込472
1セット(3個)
当日出荷
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
TR2、TM2用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TR2、TM2用カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
55税込61
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
52税込57
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
□10用取付枠
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
49税込54
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
□7.5用取付枠
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スチールパイプ 光スチールパイプ(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
ケーブルタイマウント モノタロウケーブルタイマウントモノタロウ(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ケーブルタイマウント 耐候タイプ モノタロウケーブルタイマウント 耐候タイプモノタロウ(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)ナンシン(66件のレビュー)
4,934税込5,427
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
龍靭ビット ANEX龍靭ビットANEX(36件のレビュー)
439税込483
1セット(2本)
当日出荷
驚異の耐久性で長寿命!先端欠けに強い!カムアウトを抑制!サビに強い光沢表面仕上げ!最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
ノータッチタイマー 手洗い当番 佐藤計量器製作所ノータッチタイマー 手洗い当番佐藤計量器製作所(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。 時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。 本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。
タイマー時間5~90秒タイマー設定5秒間隔TGK品番359-55-43-02トラスコ品番385-9371材質ABS樹脂質量(g)約110(電池含む)電源単4(15V)3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×62×24表示部液晶2桁デジタル表示表示形式デジタル設置方法スタンド、マグネットアズワン品番2-8966-01カウントダウン機能リピート機能非接触対応
ポリ袋業務用20L ジャパックスポリ袋業務用20Lジャパックス
109税込120
1冊(10枚)
当日出荷
材質メタロセン配合低密度ポリエチレン縦(mm)600横(mm)500
宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けないエレコム(5件のレビュー)
989税込1,088
1冊(20シート)
当日出荷
下地が透けない特殊加工で、貼る場所を選ばない宛名・表示ラベルです。様々なプリンタに対応。
ホワイト
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
トライアングルマルチタップ 正和電工トライアングルマルチタップ正和電工(19件のレビュー)
4,898税込5,388
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格電力(W)1500コンセント形状2P 15A 125V特性耐トラッキング
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
石膏ボード用フック 光石膏ボード用フック(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(12個)
当日出荷
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)研玉 シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から62日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
タックペイント 一般タイプ TM02 マットホワイト 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TM02 マットホワイト 1000mm×10mリンテックサインシステム
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)グレー長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(21件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
安全長靴 カバー付 黒 モノタロウ安全長靴 カバー付 黒モノタロウ(34件のレビュー)
2,498税込2,748
1足
当日出荷
スチール先芯入りの安全長靴です。 上部カバー付なので、ひもを締めることで水などの侵入を防ぎます。 内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
用途普通作業用足幅3Eタイプカバー付種類安全長靴長さ(cm)約36.5(26cm)材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約850(26cm)材質(カバー)PVC材質(インナー)メリヤス材質(先芯)スチール靴タイプ長靴
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(21件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パッド付プラフット TMシリーズ タカチ電機工業パッド付プラフット TMシリーズタカチ電機工業(10件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
インジェクター 3PcS 太針 ミネシマインジェクター 3PcS 太針ミネシマ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。 溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。 安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。 本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm)1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6内径(mm)1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
布テープマスカー アイリスオーヤマ布テープマスカーアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
●内外装、塗装時の養生として使用できます。 ●フィルムにコロナ処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途●建築外壁塗装用材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応厚さ(mm)0.01テープ地色グリーン表面処理コロナ処理
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能材質(本体)強化PBT使用温度範囲(℃)-25~100適合電線(mm2)(最大)2保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)難燃性UL94V-0材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1耐電圧(V/min)AC2500
1TM-2S用 胴 ADVANTEC1TM-2S用 胴ADVANTEC
63,980税込70,378
1箱(1個)
33日以内出荷
アズワン品番64-1022-58
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロングエイト(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
429税込472
1袋(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
関連資料(9.59MB)
WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」 エンペックス気象計WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」エンペックス気象計(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
電源不要湿度測定範囲(%)20~90温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付ナンシン(17件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
手洗い用タッチレスタイマー サーモポート手洗い用タッチレスタイマーサーモポート(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
非接触式なので本体に触れずにタイマーのスタートが可能です。音量設定は3パターン(大音量:80dg、ふつう:60dg、サイレント:LED点滅のみ)から選択可能です。タッチレスタイマー本体正面は防滴構造になっているため安心です。設置は、磁石・スタンド・壁掛けの3パターン。
質量(g)約98電源単4乾電池×2本付タイマー設定1~99分59秒を1秒間隔寸法(縦×横×高さ)(mm)75(突起を除く)×80×22感知距離(mm)約30TKG品番9-0609-0401
ノータッチタイマー 佐藤計量器製作所ノータッチタイマー佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタートします。(実用新案取得済) アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。 非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。 水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。 設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。 アラーム音は3種類(1.ピッ、2.ピピッ、3.ピピピピッ)から選択可能です。 アラームは、アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅でお知らせします。
設定時間1~99分59秒を1秒間隔で設定付属品単4形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部、取付板 1枚トラスコ品番823-0870寸法(mm)約(W)120×(H)62×(D)22mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約130g (電池含む)電源単4形乾電池 3本センサー非接触式センサ表示形式デジタル電池寿命1日50回使用で約1年タイマーカウントダウン専用防水性防滴型アラームアラーム音:3種類から選択可能カウントダウン機能非接触対応
すべりま専用 リングスターすべりま専用リングスター(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
プロ仕様! 吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます。 ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に
...