カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「tm-63b」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横型バンラックケースM型 引出しユニット TRUSCO横型バンラックケースM型 引出しユニットTRUSCO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付透明高さ(mm)468材質(本体)スチール奥行(mm)307最大積載量(kg)120荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂
横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ TRUSCO横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプTRUSCO
64,980税込71,478
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付透明高さ(mm)468材質(本体)スチール奥行(mm)307段数3最大積載量(kg)120荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-20/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-20/SPMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 192 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●I2C(TM)ャンネル数: 1●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm●PIC16C63A/65B/73B/74B 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C63A/65B/73B/74B family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an - level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to - MIPS, - Kbytes program memory with data memory of 192 bytes RAM. On board is - RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions - Level Hardware Stack 22 I/O Pins - PIC16C63A/73B 33 I/O Pins - PIC16C65B/74B - Capture, Compare, PWM (CCP) Module - Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) - PIC16C73B only - Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) - PIC16C74B only Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C(TM)Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) Parallel Slave Port - PIC16C65B/74B only Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63-SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN-SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA-SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF-SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類G取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A-SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類G取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様