27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。 同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 適合板厚(mm)2 寸法D(mm)10 寸法E(mm)2 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)4 内径ΦC(mm)40 寸法A1(mm)56 寸法B(Φmm)50 寸法A(Φmm)60 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有) FR1 適合板厚(mm)1.6 寸法E(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)1.6
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。 金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。 また、食品では用いられることが少ない青色としました。 目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途食品製造装置、食品包装機器等 材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
7,879 税込8,667
翌々日出荷

1個
5,619 税込6,181
5日以内出荷

1個
20,599 税込22,659
16日以内出荷

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
計測単位カラット; グラム; ミリグラム ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命該当なし
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
計測単位カラット; グラム; ミリグラム ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命該当なし
1セット
289,800 税込318,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エムカラーテスト TM 塩素 テスト 遊離塩素用 測定原理: 比色分析 カラーディスクによる 、DPD法 0.25-0.50-0.75-1-2-4-8-10-15mg/L Cl2 MColortest TM 114976 1000Tests
種別Cl2 MColortest 114976 1000Tests アズワン品番61-0313-37 危険物の類別非危険物
1セット(1000個)
66,499 税込73,149
5日以内出荷

1個
7,269 税込7,996
16日以内出荷

1個
7,409 税込8,150
16日以内出荷

1個
7,669 税込8,436
16日以内出荷

エムカラーテスト TM リン酸 テスト 測定原理: 比色分析 タワー型比色ユニットによる 、PMB法 1.0-2.5-5.0-7.5-10mg/L P2O5 1.3-3.3-6.7-10.0-13.4mg/L PO4 3- MColortest TM 111138 200Tests
種別1.3-3.3-6.7-10.0-13.4mg/L PO4 3- MColortest 111138 200Tests アズワン品番61-0310-13 危険物の類別非危険物
1個
31,399 税込34,539
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格WB16-104 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.97MB) 図解NoMP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 Oリング_No.49、MB2015MU キャブレタシステム部品_No.21、MB2013MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MB2013ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MB2015ML キャブレタシステム部品_No.21、MB2015MG キャブレタシステム部品_No.21、MB2013MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MB2400M TM24 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21
1個
419 税込461
7日以内出荷

1個
10,399 税込11,439
16日以内出荷

1個
14,799 税込16,279
16日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:弱塩基性化合物 アズワン品番67-7352-71 関連資料(3.03MB) 充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XC、強カチオン混合モード
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷

1個
28,899 税込31,789
16日以内出荷

1個
10,599 税込11,659
16日以内出荷

1セット(400個)
44,499 税込48,949
17日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:塩基性化合物、特に強塩基 アズワン品番67-7352-72 関連資料(3.03MB) 充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-CW、弱陽イオン混合モード
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:弱酸性化合物 アズワン品番67-7352-75 関連資料(3.03MB) 充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸) アズワン品番67-7352-73 関連資料(3.03MB) 充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ X-AW、弱アニオン混合モード
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷

フォーマット形式タブレスチューブ 対象分析対象物:弱酸性化合物 アズワン品番67-7352-67 充填量30mg/1mL(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
1パック(100個)
59,980 税込65,978
21日以内出荷

フォーマット形式タブレスチューブ 対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸) アズワン品番67-7352-58 充填量30mg/1mL(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-AW、弱アニオン混合モード
1パック(100個)
59,980 税込65,978
21日以内出荷

免疫力、代謝を高めたい方の健康づくりをサポートします。1粒に200mg還元型コエンザイムQ10配合のため1日1粒を目安とし、水またはお湯でお召し上がりください。なかなか疲れが抜けない、朝の目覚めが悪い、肌荒れが気になる、頭痛が頻繁におこる等の体調管理もサポー
仕様●★:30日分●入数:1袋(30粒入)●原料名:コエンザイムQ10(還元型)・食用油脂・加工デンプン・乳化剤(大豆由来)・グリセリン・ゲル化剤(カラギナン)・増粘剤(ミツロウ)・カラメル色素、pH調整剤●機能性関与成分:還元型コエンザイムQ10(カネカQH(TM))200mg●包装状態:10分割PTP包装×3シート●※使用量目安:1日1粒 アズワン品番7-6056-01
1袋(30粒)
6,698 税込7,234
24日以内出荷

関連キーワード