カテゴリ
- 制御機器(4)
- 機構部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tm100-22」の検索結果

スチールパイプ
光(38件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から11日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです材質スチール仕上ユニクロ
強力ばね TM(中荷重) TM22-100
東京発条製作所¥679税込¥7471個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)29.62自由長(mm)100外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
Φ22トランス付プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22FTMシリーズ
マルヤス電業¥3,698税込¥4,0681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 赤 白熱球 A25FTMシリーズ
マルヤス電業¥3,698税込¥4,0681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 赤 LED JC形
マルヤス電業¥4,398税込¥4,8381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:プッシュロックきのこ形●リング材質:金属●動作:プッシュロックターンリセット●定格使用電圧(V):AC100~110V●接点構成:2a2b●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4683-59
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 500-1000-1500-2000mg/L MQuant TM 117922 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥8,298税込¥9,1281セット(100個)3日以内出荷種別100Stripsアズワン品番61-0315-32保管環境冷蔵危険物の類別非危険物