カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm103」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-103 Tenmars

    【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-103

    Tenmars
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    EN61672 type2に準拠しています。メモリ・データ出力機能付きです。
  • 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。
    用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル汚れ用ブラシ4本セット アイセン

    ノズル汚れ用ブラシ4本セット

    アイセン
    149税込164
    1セット(4本)
    当日出荷
    植毛付スポンジブラシのカーブがノズルにフィットし、周囲が洗いやすく汚れをしっかり落とせます。便器・便座のすき間の汚れをかき出すスクレーパー付です。使い切りタイプなので清潔・衛生的です。
    用途シャワートイレのノズル汚れ洗浄に。トラスコ品番764-3918材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリウレタン、ポリエステル長さ(mm)155幅(mm)15厚さ(mm)8
  • アートライン ミネシマ

    アートライン

    ミネシマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    バランスのとれた精密道具です。特徴のある刃先は、さまざまな用途に使用できます。
  • SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーモスタットパッキン K.Pガスケット

    サーモスタットパッキン

    K.Pガスケット
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シリンダーヘッドにあるサーモスタッドケースを密封するためのパッキン。
  • データロガー騒音計 Tenmars

    データロガー騒音計

    Tenmars
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-3460-02
  • 強力ばね TM(中荷重) TM10-30 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM10-30

    東京発条製作所
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)20.43自由長(mm)30外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • ぷちマクトル用延長軸 ツボ万

    ぷちマクトル用延長軸

    ツボ万(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。
    軸径(Φmm)M10長さ(mm)(延長)30有効長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TM(中荷重) TM10-35 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM10-35

    東京発条製作所
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)17.51自由長(mm)35外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 3カーユニ ユーロ ラウンドナット 大阪魂

    3カーユニ ユーロ ラウンドナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理三価ユニクロねじ山種類メートル並目
  • SAT アジャストボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SAT アジャストボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 面ファスナー式編組チューブ TRUSCO

    面ファスナー式編組チューブ

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1巻
    翌々日出荷から24日以内出荷
    面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
  • LTM テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LTM テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
  • ヒシビニカコート 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)

    ヒシビニカコート

    広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
    69,980税込76,978
    1巻
    3日以内出荷
    デスクマットに適した商品です。非転写となっておりますのでコピーのインキが付着しにくいタイプです。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
    形状ビニールカーテン長さ(m)10色相透明
  • タブレット 10インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 10インチ

    アイリスオーヤマ
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 ■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 ■残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。 ■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。 ■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 ■メモリ4GB、ストレージ128GB。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー USB Type-Cポート アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)約585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×8.7×166.5解像度1920×1200ピクセルスピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-C画面サイズ10.1インチOSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:約800万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
  • SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO

    SGP用Uボルト SUS304

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
  • 実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)

    実体顕微鏡 ターレット変倍式

    SK(新潟精機)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    クリアな画像の変倍式です。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
    用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に。付属品リング照明用アタッチメント、本体カバー本体質量(g)3500作動距離(mm)100照明別売のリング照明装置取付可能ベース寸法(mm)W205×H22×D275スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)ステージプレートΦ95mm 黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター(左側のみ)焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)アタッチメント【リング照明用】照明装置取付部径:Φ50mm、顕微鏡取付ねじ径:M48×P0.75
  • R3/8"x10mm ボールバルブ エスコ

    R3/8"x10mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TM-103
  • 熱収縮中肉厚絶縁チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    熱収縮中肉厚絶縁チューブ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,598税込9,458
    1本(1000mm)
    当日出荷から13日以内出荷
    MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。 テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。 MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。
    用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。材質電子線架橋ポリオレフィン硬さ50shore D破断伸度(%)最小350連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無)引張強度(MPa)最小14密度(g/cm3)0.9~1.1収縮温度125℃以上吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間)体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12)誘電率最大5.0特性防水、絶縁耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)
  • SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCO

    SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
  • 【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット アイリスオーヤマ

    【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット

    アイリスオーヤマ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    【2台セット】【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】。WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリ4GB、ストレージ128GB。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー。USB Type-Cポート。国内メーカー品
    付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×8.7×166.5ディスプレイ10.1インチ解像度1200×1920スピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-COSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:800万画素、インカメラ:500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
  • ヒシビニカ(R)コート アズワン

    ヒシビニカ(R)コート

    アズワン
    73,200税込80,520
    1巻(10m)
    6日以内出荷から23日以内出荷
    塩化ビニールシートの表面に非転写コート処理をした高機能製品です。非転写は、印刷物の転写や他樹脂との移行を抑え、防汚性も有しています。スリップ性は、非転写に加え、べたつきを抑えたサラッとした感触です。砂目シボ面に非転写コートはされていません。
    材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート 冨士精密

    ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート

    冨士精密
    1,498税込1,648
    1袋(30個)
    当日出荷
    安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • ビニカコート コクゴ

    ビニカコート

    コクゴ
    79,980税込87,978
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。
    用途テーブルマット、チェアーマット長さ(m)10
  • 小判型チェーン 栃木屋

    小判型チェーン

    栃木屋
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    最もオーソドックスなクサリです。動力伝達機構の一部や、前蓋用ステー、簡易錠の一部など様々な使用方法があります。
    用途工作機械・事務機器・農器具等長さ(m)1長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSA3015 超耐熱六角ボルト 由良産商

    DSA3015 超耐熱六角ボルト

    由良産商
    2,298税込2,528
    1本ほか
    4日以内出荷
    A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
    その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min
  • ピンヘッダ 6極 1mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 1mm 2列

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTM-103-02-F-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I/O に対応する柔軟なポジションがあります。このストリップには、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9902アズワン品番65-7696-70
  • KYOJINボルト 由良産商

    KYOJINボルト

    由良産商
    1,642税込1,806
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
    用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)8ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)B:17RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOJINボルト 由良産商

    KYOJINボルト

    由良産商
    1,369税込1,506
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
    用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他種別半ねじ材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)8頭部形状六角ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • タブレット保護フィルム アイリスオーヤマ

    タブレット保護フィルム

    アイリスオーヤマ
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    タブレットPC端末用の保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。【対応機種:TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-B】
    付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面:シリコーン)サイズ(inch)10.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)237×161×0.1対応機種TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-B特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる
  • 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B寸法(mm)237.4×161.4取付方式シリコン吸着対応インチサイズ10型特性反射防止
  • 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B寸法(mm)237.4×161.4取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B寸法(mm)237.4×161.4取付方式シリコン吸着対応インチサイズ10型特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B寸法(mm)237.4×161.4取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B寸法(mm)237.4×161.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 10インチ TM103M4V1-B寸法(mm)237.4×161.4取付方式シリコン吸着対応インチサイズ10型特性指紋防止/反射防止