カテゴリ
- 機構部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tm147」の検索結果

ネジ用抜け止めワッシャー
栃木屋(11件のレビュー)¥16~税込¥18~1個ほか当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM14-70
東京発条製作所¥469税込¥5161個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)17.01自由長(mm)70外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
ネジ用抜け止めワッシャー
栃木屋¥8税込¥91個7日以内出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。TM-147-V-BKシリーズは、ランナーを再利用し廃棄物削減に配慮した生産を行っています。※性能に差異は出ません。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等材質合成樹脂タイプ抜け止めワッシャー・座金厚さt(mm)0.8難燃性UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TM(中荷重) TM14-75
東京発条製作所¥479税込¥5271個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)15.88自由長(mm)75外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
ステンレスパワーグリップ
栃木屋¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷SEMI規格S8-0218セクション6.7.1「取っ手型ハンドル」に適合した取手です。 別売りのネジ用抜け止めワッシャー(TM-147-3/TM-147-3V)を併用することにより、取り付け時にねじが脱落することを防げます。(ネジ用抜け止めワッシャーは添付されておりません。)用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)554
ローレットツマミ
栃木屋¥299税込¥3291個4日以内出荷工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。用途各種筐体・盤等材質(本体)黄銅タイプネジ型ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
サポート
栃木屋¥199税込¥2191個4日以内出荷工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。用途各種筐体・盤等材質(本体)鉄タイプネジ型ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.5
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A
STMicro¥389税込¥4281袋(10個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 27.2V●最小ブレークダウン電圧 14.3V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 12.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 147A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 6.75×3.53×3.53mm●幅 3.53mm●Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
栃木屋¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から9日以内出荷長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応