STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 27.2V, SMBJ13CA-TR
- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 27.2V●最小ブレークダウン電圧 14.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 13V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 147A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●テスト電流 1mA●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronics
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ