カテゴリ

  • 機構部品(32)
  • 切削工具(32)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 制御機器(26)
  • 自動車純正部品(21)
  • メカニカル部品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 作業工具(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 空圧工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm22」の検索結果

関連キーワード
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね TM(中荷重) TM22-30 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-30東京発条製作所
409税込450
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)98.73自由長(mm)30外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-50 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-50東京発条製作所
479税込527
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)59.24自由長(mm)50外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-150 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-150東京発条製作所
899税込989
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)19.75自由長(mm)150外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-60 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-60東京発条製作所
519税込571
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)49.36自由長(mm)60外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-45 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-45東京発条製作所
469税込516
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)65.82自由長(mm)45外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-25 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-25東京発条製作所
399税込439
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)118.47自由長(mm)25外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-40 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-40東京発条製作所
449税込494
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)74.05自由長(mm)40外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-75 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-75東京発条製作所
499税込549
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)39.49自由長(mm)75外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-100 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-100東京発条製作所
679税込747
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)29.62自由長(mm)100外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-80 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-80東京発条製作所
609税込670
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)37.02自由長(mm)80外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-70 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-70東京発条製作所
549税込604
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)42.31自由長(mm)70外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-55 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-55東京発条製作所
499税込549
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)53.85自由長(mm)55外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-90 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-90東京発条製作所
619税込681
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)32.91自由長(mm)90外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-65 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-65東京発条製作所
549税込604
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)45.57自由長(mm)65外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-35 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-35東京発条製作所
409税込450
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)84.62自由長(mm)35外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね中荷重 TM 外径22mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径22mm東京発条製作所
279税込307
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)22最大荷重(N)951RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード用フック 光石膏ボード用フック(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(12個)
当日出荷
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)研玉 シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
499税込549
1袋(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【修理】オープンエンドレンチ(瓜生製作)修理)UOW-11-22(TM-22)(修理) 修理【修理】オープンエンドレンチ(瓜生製作)修理)UOW-11-22(TM-22)(修理)修理
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
種類オープンエンドレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(60件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用タップ用ソケットミトロイ(水戸工機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ポリ袋業務用20L ジャパックスポリ袋業務用20Lジャパックス
149税込164
1冊(10枚)
当日出荷
材質メタロセン配合低密度ポリエチレン縦(mm)600横(mm)500
スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ)東洋シャフト
6,298税込6,928
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
防水型中継ボックス 東洋技研防水型中継ボックス東洋技研
319税込351
1個
当日出荷
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1組
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
iPad 11インチ(A16) iPad 10.9インチ (第10世代)保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡軽減 指滑りなめらか MSソリューションズiPad 11インチ(A16) iPad 10.9インチ (第10世代)保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡軽減 指滑りなめらかMSソリューションズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
【簡易包装:透明袋+紙台紙+JAN】反射防止/マットな表面で映り込みを抑え、指滑りさらさらで操作快適/指紋防止/気泡軽減/指滑りなめらか/クリーニングクロス+ホコリ除去ラベル付属
材質PET反射防止質量(g)14(本体)/43.1(パッケージ込)端末iPad 11インチ(A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 高須産業天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用高須産業
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
ワンタッチタイマー 佐藤計量器製作所ワンタッチタイマー佐藤計量器製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
設定時間でアラームが5秒鳴動、アラーム終了後に自動で設定時間に戻ります。キーはスタート時のみ、タイマーを止める操作は不要です。音と光で知らせます。本体は防滴構造、裏面にマグネット、吊下げ用ヒモ付です。.
トラスコ品番857-8236幅(mm)93高さ(mm)67奥行(mm)20電源(V)単4乾電池×1個(付属)最大計時99分59秒最小計時1分
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 背面クリアフラップケース ブラック 薄型 軽量 スタンド機能 タッチペンホルダー MSソリューションズiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 背面クリアフラップケース ブラック 薄型 軽量 スタンド機能 タッチペンホルダーMSソリューションズ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
【簡易包装:透明袋】薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能/タッチペンホルダーつき/オートスリープ機能搭載
適合機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)材質PU+TPU+PCブラック質量(g)220.5(本体)/238.2(パッケージ込)タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×252×13対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)機能オートスリープ機能特性薄型、軽量、スタンド機能、ペンホルダー付
安全靴(男女兼用)(TM-22B) 59605 アイトス安全靴(男女兼用)(TM-22B) 59605アイトス
13,980税込15,378
1着
5日以内出荷
足腰に優しいクッション性に優れたGⅩソール採用の内ばねモデル。ミッドソールに低密度高発泡PU、アウトソ-ルに高密度低発泡PUを使用し、軽量化とクッション性、耐摩耗性を実現。
材質素材/牛革(銀付型押)ブラック
スタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
片サドルPRO ステンレス TRUSCO片サドルPRO ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(50個)ほか
当日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
スタンダード ストレートナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード ストレートナット(右ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ右ねじ
前蓋用ステー 栃木屋前蓋用ステー栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線強度計 ケニス紫外線強度計ケニス
25,980税込28,578
1個
当日出荷
UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。
寸法(mm)48×23×133測定範囲0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2質量(g)約90電源単4電池×2(付属)測定項目紫外線強度精度±(4%FS+2dgt)機能オートパワーオフ ホールド測定波長290~390nm受光素子UVフォトダイオード