カテゴリ

  • 切削工具(25)
  • 機構部品(23)
  • 制御機器(21)
  • 作業工具(8)
  • 農業機械(7)
  • 測定用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm23」の検索結果

139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ袋業務用20L ジャパックス

    ポリ袋業務用20L

    ジャパックス
    ¥149税込¥164
    1冊(10枚)
    当日出荷
    材質メタロセン配合低密度ポリエチレン縦(mm)600横(mm)500
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(62件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 便利てみ 取手付 安全興業

    便利てみ 取手付

    安全興業(7件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(30個)
    当日出荷から9日以内出荷
    便利なてみ 取手付なので片手で塵取り代わりにも使える。 水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切りにも便利です。
    用途落ち葉、ごみ拾い材質R-PP色ダークブラウン高さ(mm)約170
  • インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用タップ用ソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
    セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • SNコンテナーB#23TM サンコー(三甲)

    SNコンテナーB#23TM

    サンコー(三甲)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PP形状底面:斜格子リブ有効内寸(mm)短辺:323、長辺:460圧縮荷重(kN[kgf])16.0[1630]ネスティング高さ(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットピンセット(デカール用) ミネシマ

    フラットピンセット(デカール用)

    ミネシマ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    先端が薄く平らで丸みがあり、デカール等に最適です。
    全長(mm)150
  • ハンドタップ (セット) イシハシ精工

    ハンドタップ (セット)

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(13件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • プラジェットミニ アタッチメント SURE(石崎電機製作所)

    プラジェットミニ アタッチメント

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
    適合機種PJ-M20、PJ-M50材質/仕上鉄
  • 防塵ゴム 栃木屋

    防塵ゴム

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本(2m)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    種類ゴム足
  • モーターフィルター TRUSCO

    モーターフィルター

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
    用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • 片サドルPRO ステンレス TRUSCO

    片サドルPRO ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
    用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
  • ストップステー 栃木屋

    ストップステー

    栃木屋
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
    用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨型最高最低温度計 エンペックス気象計

    防雨型最高最低温度計

    エンペックス気象計
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    材質ポリスチレン樹脂、アクリル、アルミ他RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨型TKG品番9-0626-0301
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • エスパス温・湿度計 エンペックス気象計

    エスパス温・湿度計

    エンペックス気象計
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
    1目盛(℃)11目盛(%)2直径(Φmm)162質量(g)約210(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約162×29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×29×162設置方法壁掛け設置方式掛兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
  • DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
  • アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
    用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
    端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
  • ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ナットタップ NT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「高所作業 必ず使おう安全帯」 仙台銘板

    たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「高所作業 必ず使おう安全帯」

    仙台銘板
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    3日以内出荷
    材質布文字内容高所作業 必ず使おう安全帯取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)1800×450
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(10件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向きねじの種類M
  • ストップステー 栃木屋

    ストップステー

    栃木屋
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ハンドルを90度回すだけでロック及びロック解除ができます。
    トラスコ品番206-3842材質ポリアミド(PA)、ステンレス(SUS)全長(mm)364.5穴径(Φmm)5穴数2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラー マーメイド230 噴水セット タカショー

    ソーラー マーメイド230 噴水セット

    タカショー(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
    材質ABS樹脂幅(mm)130質量(kg)約0.6質量(g)0.6タイプ組立式コード長さ(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×33×175、(ポンプ)58×40×30保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行3.3cm×高さ17.5cm
  • たれ幕 つくし工房

    たれ幕

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    4日以内出荷
    材質布製寸法(mm)1800×450取付方式垂れ幕ハトメ数4
  • 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所

    海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型

    鶴見製作所
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    3日以内出荷
    接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
    用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
  • パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き
  • ハンドタップ 先 イシハシ精工

    ハンドタップ 先

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • カラースリムトーションビット ANEX

    カラースリムトーションビット

    ANEX
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。 ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)塗装色白刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • パック入 ハンド組タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド組タップ

    イシハシ精工
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 面タッチ・PLUS マキテック

    面タッチ・PLUS

    マキテック
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    面と手すり棒と両方からアプローチができます。
    用途面からの立ち上がりや手すり棒を使用し歩き出しをサポート材質ベース(スチール)、フレーム(スチール)、 面手すり (集成材 [ゴムノキ])、ベース部モール(PVC)、カーペット ( 【表】ポリエステル 【裏】 アクリル)最大使用荷重(kg)100
  • 両口メガネレンチ トップ工業

    両口メガネレンチ

    トップ工業(29件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • スーパースリム(Z21タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z21タイプ)

    栃木屋
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • オーバータイムタイマー 佐藤計量器製作所

    オーバータイムタイマー

    佐藤計量器製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    設定時間到着後アラームが開始され、5秒で自動的に止まります。音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。 カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
    TGK品番359-55-43-75寸法(mm)93×20×67H質量(g)約95(電池含む)電源単4(15V)1個表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒カウントダウン機能○カウントアップ機能○
  • スーパースリム(Z22タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z22タイプ)

    栃木屋
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    4日以内出荷
    材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z13タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z13タイプ)

    栃木屋
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)297種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)360寸法B(mm)260寸法C(mm)345寸法Ls(mm)400定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)328寸法Lt(mm)297材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • SNコンテナー B#23TM ブルー/Aグレー サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#23TM ブルー/Aグレー

    サンコー(三甲)
    ¥6,772税込¥7,449
    1個
    5日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 片持ち段バラシ対応
    仕様●材質:PP●外寸(mm):540×393×155●有効内寸(mm):460×323×139●内容量(L):23.2●圧縮荷重:16.0kN(1,630kgf)アズワン品番67-7109-73