カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm2s8-c」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ねじ止めタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(100本)
当日出荷
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(耐候性ナイロン66)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5袋×100個)
当日出荷から30日以内出荷
ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
タイマウント(耐候性ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(耐候性ポリプロピレン)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷
耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
9,798税込10,778
1袋(100個)
当日出荷
抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
ライトブルー固定方法ネジ止め
タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(テフゼル)PANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)タイマウント PEEKPANDUIT(パンドウイット)
33,980税込37,378
1袋
翌々日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。薄茶材質ポリエーテルエーテルケトントラスコ品番496-2966質量(g)109使用温度範囲(℃)-60~260適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用使用ねじM4
金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1袋(100個)
当日出荷
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
タイマウント 耐熱性 薄 PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐熱性 薄PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1箱(500個)
15日以内出荷から95日以内出荷
束線をしっかり固定することができます。
材質耐熱性ナイロン66