カテゴリ

  • 制御機器(189)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 機構部品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 切削工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • バイク純正部品(12)
  • メカニカル部品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm32」の検索結果

396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TM32GUR 富士元工業チップ TM32GUR富士元工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(3個)
当日出荷
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSS質量(g)14使用コーナー数2
メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR 富士元工業メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR富士元工業(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(3個)
当日出荷
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSSその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。使用コーナー数6
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)研玉 シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
R2テープカッターM32用リール コクヨR2テープカッターM32用リールコクヨ(11件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
適合本体R2T-M32B/R材質PP繰り返し・詰め替え対応
精密ハサミ ミネシマ精密ハサミミネシマ(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
優れた切れ味とスリムな刃先で、細かな切り抜き作業に適しています デカールシールの切り抜き、布、紙のカットに最適です。 このハサミはとてもスムーズで、非常にシャープな切れ味を特徴にしています。
キャスターホルダー 栃木屋キャスターホルダー栃木屋(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め車輪径(Φmm)(推奨)75材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
R2テープカッター大径小径リール付 コクヨR2テープカッター大径小径リール付コクヨ(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
テープ種類大巻/小巻両用繰り返し・詰め替え対応
抜け止めワッシャー 栃木屋抜け止めワッシャー栃木屋(7件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止材質SUS301-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用タップ用ソケットミトロイ(水戸工機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(20個)
当日出荷
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ナイロン66材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~80
スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ)東洋シャフト
9,598税込10,558
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
GPトップ トクマルくん TRUSCOGPトップ トクマルくんTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)研玉 アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ステンショートドリル2P iHelp六角軸ステンショートドリル2PiHelp
429税込472
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー入数2本六角軸対辺(mm)6.35
スタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
スタンダード ストレートナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード ストレートナット(右ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ右ねじ
プラジェットミニ アタッチメント SURE(石崎電機製作所)プラジェットミニ アタッチメントSURE(石崎電機製作所)
469税込516
1個
当日出荷
プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
適合機種PJ-M20、PJ-M50材質/仕上
スタンダード 箱形ナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 箱形ナット(右ねじ)東洋シャフト(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ右ねじ
キャスターホルダー 栃木屋キャスターホルダー栃木屋
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスターホルダー 栃木屋キャスターホルダー栃木屋(1件のレビュー)
459税込505
1個
欠品中
従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め車輪径(Φmm)(推奨)75材質(本体)PP質量(g)50寸法A(mm)85寸法D(mm)85寸法E(mm)14.5寸法B(mm)33寸法C(mm)59寸法F(Φmm)5材質(ゴム足)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード 箱形ナット(左ねじ) 東洋シャフトスタンダード 箱形ナット(左ねじ)東洋シャフト
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ左ねじ
スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ)東洋シャフト
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ]Metrol(メトロール)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
STMシリーズは、焼き入れストッパ面を持つ超小型タッチスイッチです。 最小でΦ8、L寸8mmの超小型サイズを実現し、狭い取付スペースにも適応することが可能です。 そのコンパクトなサイズと機能性は、機械の小型化とコストダウンに寄与します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 最小サイズΦ8×8mm、焼き入れストッパ面を装備 狭いスペースにも適合し、機械の小型化を可能にする 直進当り用と偏角当り用の2種類 防水型(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面も防塵機能を持つ 可動部はフリクションレスの板バネを使用、可動部のカジリを防止 取付基準寸法精度が高く、交換作業が容易使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS HRC45寿命接点精度:1000万回繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC50~RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け衝撃エネルギー0.2J(耐衝撃エネルギー)動作形態A:NOケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフトスタンダード ストレートナット(左ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ左ねじ
3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂3カ-ユニ セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌々日出荷から9日以内出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
キャスターホルダー 栃木屋キャスターホルダー栃木屋
529税込582
1個
当日出荷
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。 また、床面のマグネットにより不使用時は筐体側面等に貼り付けておくことができます。 (床面マグネットはTM-322-100の独自仕様です、TM-322の他型番品にはございません)
用途キャスター止め本体:緑、ゴム足:黒、マグネットシート:黒茶材質本体:PP、ゴム足:エラストマー、マグネットシート:バリューム系フェライト・プラスチック
SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNST チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
3カーユニ ユーロ ラウンドナット 大阪魂3カーユニ ユーロ ラウンドナット大阪魂
667税込734
1袋(37個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ユニクロねじ山種類メートル並目
抜け止めワッシャー 栃木屋抜け止めワッシャー栃木屋(2件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止適合機種M3材質SUS301-CSP質量(g)0.1表面処理テンパーRoHS指令(10物質対応)対応
トチロック 栃木屋トチロック栃木屋
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)材質A6063、PA、SUS304、POM質量(g)96.8使用温度範囲(℃)0~60部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール表面処理アルマイト(白色)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000回
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
15,980税込17,578
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質微粒子超硬コーティングAlCrN
3カ-ユニ FABACE クリンチスタッド 大阪魂3カ-ユニ FABACE クリンチスタッド大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷から9日以内出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
材質
3カーユニクリンチング6カクナット 大阪魂3カーユニクリンチング6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(32個)
翌々日出荷から9日以内出荷
SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質チタン頭部形状なべ穴の形状十字穴
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)KITZ(キッツ)
85,980税込94,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ジョイントマット(カーペット) アイリスオーヤマジョイントマット(カーペット)アイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1セット(9枚)
翌々日出荷
クッション性のあるジョイント式マットです。取外し可能なので、汚れた際は簡単に交換できます。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエチレン質量(g)806寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×6