カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「tm49」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器 tecMATE

    Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器

    tecMATE(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    【リチウムイオンバッテリー専用充電器】 リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーメンテナー 0.5Vまで電圧が低下したバッテリーまで充電可能 超低電圧0.8Aでデリケートなリチウムバッテリーも優しく充電 メンテナンスモードでバッテリーの状態を最適に保つ高性能充電器 【「BMSカット」解除モード搭載】 BMSカットが搭載されているリチウムイオンバッテリーも充電を可能にした機能を搭載。
    用途リチウムイオンバッテリー専用充電器付属品車両側ケーブル(本体と車体をワンタッチで接続)、ワニ口ケーブル(様々な端子形状に対応)質量(g)690出力12.8V 0.8A(最大)保証期間ご購入より3年
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り 光
    グリーン
    オレンジ
    ブラック
    グレー
    ブルー
    ベージュ
    ホワイト

    吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り

    光
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    吸音性に優れたフェルトボード 室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に! 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。 ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして! 石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。 取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします 取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
  • シール&アイロン接着刺繍ワッペン プティデポーム

    シール&アイロン接着刺繍ワッペン

    プティデポーム
    ¥319税込¥351
    1袋(2枚)
    6日以内出荷
    イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。 そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズに仕上げました。 ワンポイントに丁度良い小さめサイズのワッペン。 シールにもなっていて貼るのも楽々。
    材質基布:ポリエステル100%、表糸:レーヨン100%、裏糸:ポリエステル100%、接着フィルム:EVA樹脂
  • シャワーホース TOTO

    シャワーホース

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ねじ本体側ねじW24山20適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他ホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600取付ネジ径W24山20
  • IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYS

    IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

    IXYS
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 49 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 49 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン

    INFINEON
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    Infineon OptiMOS3パワーMOSFET、最大40 V. OptiMOS製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. 高速スイッチングMOSFET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 DS(on) 鉛フリーめっき
    仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 49 A最大ドレイン-ソース間電圧 40 Vシリーズ OptiMOS(TM) 3実装タイプ 表面実装ピン数 8最大ドレイン-ソース間抵抗 13.7 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 2V最低ゲートしきい値電圧 1.2V最大パワー消費 2.5 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 Vトランジスタ素材 Simm動作温度 Min -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アークフラッシュ防護服 セット AZ ARCシリーズ アゼアス

    アークフラッシュ防護服 セット AZ ARCシリーズ

    アゼアス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    17日以内出荷
    商品の主な使用用途:アークフラッシュ対策、使用上の注意事項:NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
  • Fastbond 水性接着剤 49 3M(スリーエム)

    Fastbond 水性接着剤 49

    3M(スリーエム)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1缶
    92日以内出荷
    Fastbond(TM) 水性接着剤 49は、速乾型水性粘着剤です。水性ながら貼り合わせまでの時間を大幅に短縮でき、溶剤を使っていないので、作業環境が安全です。片面塗布で接着できます。
    用途断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発泡スチロール)、布地などに色透明容量(L)18.9粘度(mPa・s)450~650危険物の類別非危険物