カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 制御機器(79)
  • 機構部品(56)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 切削工具(35)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 保管用品(26)
  • 測定用品(24)
  • 空圧工具(14)
  • 家電(13)
  • メカニカル部品(12)
  • バイク部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(10)
  • テープ(9)
  • 農業機械(8)
  • 縫製用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 電気材料(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm50」の検索結果

575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね TM(中荷重) TM50-80 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-80東京発条製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)191.41自由長(mm)80外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-200 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-200東京発条製作所
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)76.56自由長(mm)200外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-90 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-90東京発条製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)170.14自由長(mm)90外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-60 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-60東京発条製作所
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)255.21自由長(mm)60外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-50 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-50東京発条製作所
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)306.25自由長(mm)50外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-100 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-100東京発条製作所
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)153.13自由長(mm)100外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-125 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-125東京発条製作所
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)122.5自由長(mm)125外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-150 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-150東京発条製作所
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)102.08自由長(mm)150外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-70 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-70東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)218.75自由長(mm)70外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-175 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-175東京発条製作所
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)87.5自由長(mm)175外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-65 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-65東京発条製作所
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)235.58自由長(mm)65外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-300 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-300東京発条製作所
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)51.04自由長(mm)300外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-75 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-75東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)204.17自由長(mm)75外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-55 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-55東京発条製作所
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)278.41自由長(mm)55外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-225 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-225東京発条製作所
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)68.06自由長(mm)225外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-275 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM50-275東京発条製作所
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)55.68自由長(mm)275外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(37件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(22件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
六角軸スパイラルタップ モノタロウ六角軸スパイラルタップモノタロウ(52件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
六角軸ドリルタップ モノタロウ六角軸ドリルタップモノタロウ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
六角軸ポイントタップ モノタロウ六角軸ポイントタップモノタロウ(12件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
強力ばね中荷重 TM 外径50mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径50mm東京発条製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)4900RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ TiNコート モノタロウスパイラルタップ TiNコートモノタロウ(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ TiNコート モノタロウポイントタップ TiNコートモノタロウ(6件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
タイル目地材 白色 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]タイル目地材 白色ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)
729税込802
1缶(500g)
当日出荷
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。質量(g)570仕様粉末タイプ付属品ヘラ、ねり容器トラスコ品番453-6282材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他可使時間(分)30施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)硬化時間(時間)約24(20℃)危険物の類別非危険物特性耐水性
メガネレンチセット KTCメガネレンチセットKTC(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(6本組)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
形状オフセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ)東洋シャフト
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から71日以内出荷
チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ステンショートドリル2P iHelp六角軸ステンショートドリル2PiHelp
779税込857
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー入数2本六角軸対辺(mm)6.35
スタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
上蓋用ワンタッチステー 栃木屋上蓋用ワンタッチステー栃木屋(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。 左付専用です。
用途OA機器・事務機器・通信機器等材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(14件のレビュー)
859税込945特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
スタンダード ストレートナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード ストレートナット(右ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ右ねじ
龍靭ビット 5本組 アソートセット ANEX龍靭ビット 5本組 アソートセットANEX(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(5本組)
当日出荷
トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。
トラスコ品番395-0573
マーメイド 500 ポンプ タカショーマーメイド 500 ポンプタカショー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
筧などホースをつないで水を循環できる。
材質ABS樹脂質量(kg)約0.5電圧(V)100消費電力(W)約9.7コード全長(m)約2最大揚程(m)(50/60Hz)約0.9/約1.1最大流量(L/min)(50/60Hz)約7.9/約9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.2×7.1×7.6適合ホース内径(Φmm)約12使用場所屋外
スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向きねじの種類M
黒板タイトル用マグネットシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]黒板タイトル用マグネットシートハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
339税込373
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ハイビスカス製工事用スチール黒板のタイトル用マグネットシート。カット済み。チョークでも字も書ける。
用途工事用黒板のタイトル作成に
集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 片岡産業集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付片岡産業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本
スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ)東洋シャフト
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
...