カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 制御機器(42)
  • 切削工具(32)
  • 機構部品(26)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 保管用品(15)
  • 測定用品(14)
  • バイク部品(11)
  • 家電(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業機械(8)
  • テープ(7)
  • 縫製用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm50」の検索結果

338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(37件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(22件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
六角軸スパイラルタップ モノタロウ六角軸スパイラルタップモノタロウ(52件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
六角軸ドリルタップ モノタロウ六角軸ドリルタップモノタロウ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
六角軸ポイントタップ モノタロウ六角軸ポイントタップモノタロウ(12件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
強力ばね中荷重 TM 外径50mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径50mm東京発条製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)4900RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ TiNコート モノタロウスパイラルタップ TiNコートモノタロウ(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ TiNコート モノタロウポイントタップ TiNコートモノタロウ(6件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
タイル目地材 白色 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]タイル目地材 白色ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)
729税込802
1缶(500g)
当日出荷
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。質量(g)570仕様粉末タイプ付属品ヘラ、ねり容器トラスコ品番453-6282材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他可使時間(分)30施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)硬化時間(時間)約24(20℃)危険物の類別非危険物特性耐水性
メガネレンチセット KTCメガネレンチセットKTC(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(6本組)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
形状オフセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ)東洋シャフト
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から71日以内出荷
チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
上蓋用ワンタッチステー 栃木屋上蓋用ワンタッチステー栃木屋(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。 左付専用です。
用途OA機器・事務機器・通信機器等材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(14件のレビュー)
859税込945特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
スタンダード ストレートナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード ストレートナット(右ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ右ねじ
龍靭ビット 5本組 アソートセット ANEX龍靭ビット 5本組 アソートセットANEX(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(5本組)
当日出荷
トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。
トラスコ品番395-0573
スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向きねじの種類M
黒板タイトル用マグネットシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]黒板タイトル用マグネットシートハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
339税込373
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ハイビスカス製工事用スチール黒板のタイトル用マグネットシート。カット済み。チョークでも字も書ける。
用途工事用黒板のタイトル作成に
集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 片岡産業集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付片岡産業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本
スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ)東洋シャフト
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-IT型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき材質(ベース)ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフトスタンダード ストレートナット(左ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ左ねじ
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
接触測定用アダプタ ライン精機接触測定用アダプタライン精機
6,298税込6,928
1個
当日出荷
TM-5シリーズと接続して接触式での測定が可能。
用途非接触式で計測しにくい場所の計測。付属品周速リング1個、ゴム接触子3個分解能0.1r/minサンプリング1.0~2.0秒オートパワーオフキー操作より3分後確度±0.01%±1digitRoHS指令(10物質対応)対応
50kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)50kgLPガス容器用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
LPガス容器(50kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)20内径寸法(Φmm)380寸法h(mm)1020適合ボンベLPガス50kg
3カーユニ ユーロ ラウンドナット 大阪魂3カーユニ ユーロ ラウンドナット大阪魂
667税込734
1袋(31個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ユニクロねじ山種類メートル並目
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304) BREEZEホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)BREEZE
569税込626
1個
当日出荷
8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
ネプロス・45°×6°めがねレンチセット neprosネプロス・45°×6°めがねレンチセットnepros
29,980税込32,978
1セット(6本)
当日出荷
形状オフセットトラスコ品番807-0587セット内容45°めがねレンチ/NM5-0810、1012、1214、1417、1921、2224寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
スチールマグネクリップ SK(新潟精機)スチールマグネクリップSK(新潟精機)
699税込769
1個
翌々日出荷
クリップでメモを挟むことができます。
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)KITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)KITZ(キッツ)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T 大西工業ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T大西工業(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート専用タップ OSG(オーエスジー)エンザート専用タップOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
エンザート専用タップのねじ部は、各サイズとも食い付き部を除いて、10ピッチ分に統一されています。5ピッチ目には、目印が付けてあります。これを目安に必要なピッチ数だけタップを立ててください。
用途ハンド加工によるエンザートのセルフタップ食い付きが困難な難削材(鋼材・鋳鉄・硬質アルマイト処理をしたアルミ材、高強度アルミ[7075,2017等]、ステンレス材等)の、目ねじ部分を補修する際。ねじの種類M
平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋平型蝶番(黄銅・穴なし)栃木屋(1件のレビュー)
179税込197
1個
4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 黄 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 黄 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
269税込296
1個
3日以内出荷
ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。
備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
固定滑車たて型二車 スリーエッチ固定滑車たて型二車スリーエッチ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7409材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
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
"tm50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷