カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • バイク部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 縫製用品(6)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm51」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 充電式マルチツール  TM51DZ マキタ部品 充電式マルチツール TM51DZマキタ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)研玉 シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から62日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
メガネレンチセット KTCメガネレンチセットKTC(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット(10本組)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
形状オフセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
18Vマルチツール(本体のみ) マキタ18Vマルチツール(本体のみ)マキタ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削電源(V)DC18振動数(min-1)6000~20000角度(°)振動/左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122仕様ダイヤル変速作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分質量(kg)2.2(バッテリ含)バッテリー電圧(V)18適合バッテリーA-60442
前蓋用ステー 栃木屋前蓋用ステー栃木屋(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」型式左右兼用質量(g)52許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)研玉 アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
焼物器 木炭コンロ 照姫焼物器 木炭コンロ照姫
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
木炭コンロは、炭火の遠赤外線効果により食材の旨味を逃さず、最も美味しい状態で一気に焼き上げることができます。
付属品ロストル×1、鉄久×2本材質外側/ステンレス、内側/耐火断熱レンガ貼り
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂3カ-ユニ セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
3カーユニ ユーロ ラウンドナット 大阪魂3カーユニ ユーロ ラウンドナット大阪魂
667税込734
1袋(31個)
翌々日出荷から9日以内出荷
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CTomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNST チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
3カ-ユニ FABACE クリンチスタッド 大阪魂3カ-ユニ FABACE クリンチスタッド大阪魂
667税込734
1袋(29個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
3カーユニクリンチング6カクナット 大阪魂3カーユニクリンチング6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
SVST チタン六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVST チタン六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋平型蝶番(黄銅・穴なし)栃木屋(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質チタン頭部形状なべ穴の形状十字穴
ねじなし TCターミナルキャップ 薄鋼用 外山電気ねじなし TCターミナルキャップ 薄鋼用外山電気
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理電気亜鉛めっき
3カ-ユニ セルブラインドナット 大阪魂3カ-ユニ セルブラインドナット大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
切箸左用柳刃 盛光切箸左用柳刃盛光
31,980税込35,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
左利きの曲線・直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
879税込967
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)TW340(チタン2種)
チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1個
取扱い終了
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
SUS セルブラインドナット 大阪魂SUS セルブラインドナット大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)ケミカルスクリュー
7,698税込8,468
1袋(500本)ほか
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。穴の形状六角穴
SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
4,798税込5,278
1袋(100本)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
シール&アイロン両用ネームタグ ニコル プティデポームシール&アイロン両用ネームタグ ニコルプティデポーム
299税込329
1枚(9個)
7日以内出荷
イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。 シールとしても貼れてアイロン接着も出来る小さいサイズの使い勝手の良いネームラベル。
寸法(幅W×高さH)(mm)20×20素材表面:綿100%(にじみ防止加工)、裏面:ホットメルト・EVA、シール:アクリル系強粘着剤
フェルト立体ワッペン ニコル プティデポームフェルト立体ワッペン ニコルプティデポーム
479税込527
1枚(1個)
7日以内出荷
イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。 フェルトが重なって立体的になった、さわっても楽しいワッペン。(1枚入り)
素材表面:綿100%(にじみ防止加工)、裏面:ホットメルト・EVA、シール:アクリル系強粘着剤
シール&アイロン接着アップリケワッペン トイプードル プティデポームシール&アイロン接着アップリケワッペン トイプードルプティデポーム
379税込417
1袋
7日以内出荷
イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 「プティデポーム everyday」 たくさんあそんで、いろんなことを学んで 元気いっぱいに毎日過ごす子ども達。 そんなスクールライフを応援したい。 楽しく使ってもらいたい。everydayな入園入学提案です。 シールとして貼ることも、アイロン接着もできるアクセント使いに便利なアップリケワッペン。 (1枚入り)
材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、フェルト:ポリエスエル、接着フィルム:EVA系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)約53×44タイプトイプードル
シール&アイロン両用ネームタグ プティ プティデポームシール&アイロン両用ネームタグ プティプティデポーム
299税込329
1枚(9個)
7日以内出荷
イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。 シールとしても貼れてアイロン接着も出来る小さいサイズの使い勝手の良いネームラベル。
寸法(幅W×高さH)(mm)20×20素材表面:綿100%(にじみ防止加工)、裏面:ホットメルト・EVA、シール:アクリル系強粘着剤
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)ケミカルスクリュー
16,980税込18,678
1袋(500本)ほか
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ステンシル マグネット アイマークステンシル マグネットアイマーク
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
吹付用のステンシルプレートです。マグネット製のため、対象物に引っ付くので綺麗な吹付ができます。
用途鉄板などの、マグネットが使える対象物への吹付に。材質マグネット2018年トラスコ掲載ページ7 0175
シール&アイロン接着ネームラベル プティ プティデポームシール&アイロン接着ネームラベル プティプティデポーム
249税込274
1袋(4枚)
7日以内出荷
イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。 そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。 シールとしても貼れてアイロン接着も出来る使い勝手の良いネームラベル。 (4枚入り)
材質基布:ポリエステル100%、接着:EVA系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)約46×15
シール&アイロン両用ネームタグ ネコ プティデポームシール&アイロン両用ネームタグ ネコプティデポーム
299税込329
1枚(9個)
7日以内出荷
イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。 シールとしても貼れてアイロン接着も出来る小さいサイズの使い勝手の良いネームラベル。
寸法(幅W×高さH)(mm)20×20素材表面:綿100%(にじみ防止加工)、裏面:ホットメルト・EVA、シール:アクリル系強粘着剤
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1個
取扱い終了
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)20ねじ規格並目
0.005mm目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-5105f テクロック0.005mm目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-5105fテクロック
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-5106f テクロック0.01mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-5106fテクロック
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷