カテゴリ

  • 建材・エクステリア(3)
  • 測定用品(2)

「tm7020」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドタコメーター(接触用) ライン精機

    ハンドタコメーター(接触用)

    ライン精機(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。
    用途機械・検査機の回転数確認。測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0]質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30
  • 接触式ハンドタコメーター ライン精機

    接触式ハンドタコメーター

    ライン精機(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
    用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書測定範囲1.0~6000.0r/min質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36分解能0.1r/min連続使用時間(時間)約30
  • 【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM709~STM710 織物調 シンコール

    【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM709~STM710 織物調

    シンコール
    289税込318
    1枚
    翌々日出荷
    機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
    用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-709,STM-710長さ(m)1~50幅(cm)92フリージョイント防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM707~STM708 織物調 シンコール

    【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM707~STM708 織物調

    シンコール
    289税込318
    1枚
    翌々日出荷
    機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
    用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-707,STM-708長さ(m)1~50幅(cm)92フリージョイント防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM701~STM706 織物調 シンコール

    【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM701~STM706 織物調

    シンコール
    289税込318
    1枚
    翌々日出荷
    機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
    用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-701,STM-702,STM-703,STM-704,STM-705,STM-706長さ(m)1~50幅(cm)92フリージョイント防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃サービス分類オーダー・加工