カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tm78」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用タップ用ソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
    セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
  • メタロセン配合ポリ袋エコ70L透明10枚 ジャパックス

    メタロセン配合ポリ袋エコ70L透明10枚

    ジャパックス
    ¥389税込¥428
    1冊(10枚)
    当日出荷
    材質LLDPE+META入数(枚)10
  • タップ用ビットソケット ミトロイ(水戸工機)

    タップ用ビットソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    タップ装着後のガタツキが少なく作業性抜群(四角部 シャンク部 両方でタップをおさえ、六角穴付止めねじで固定)
    用途タップ(別売)を装着してネジさらい作業用。材質本体:クロムバナジウム鋼寸法(mm)軸:6.35
  • インパクトレンチ用タップ用ソケット(差込角12.7) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用タップ用ソケット(差込角12.7)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
    用途ねじさらい作業に。材質材質:クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手すり丸型M35シリーズ 手すり ウッドワン
    ブラウン
    ホワイト
    クリア
    ブラック
    ベージュ

    手すり丸型M35シリーズ 手すり

    ウッドワン
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高齢者やお子様の安全に配慮した手すり丸型M35シリーズ。毎日の階段の昇り降りをサポートします。住宅への階段手すりの設置は建築基準法で義務化されています。また、ご家族への安全の配慮として、階段手すりを設置するニーズは高まっています。ウッドワンではこうした背景を踏まえ、お子さまや高齢者に、握りやすいΦ35サイズの手すりをご用意。住宅完成後やリフォーム時でも設置しやすい取付金具をご用意し、施工の手間や工期の大幅短縮を実現しました。
    握り径(Φmm)35
  • ロール紙 Canon

    ロール紙

    Canon(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    3日以内出荷
    フォト半光沢紙HG
    1巻長さ(m)30対応オートカット・完全フチなし印刷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • フラッシュメモリプログラマ 内藤電誠町田製作所

    フラッシュメモリプログラマ

    内藤電誠町田製作所
    ¥158,800税込¥174,680
    1個
    当日出荷
    高性能フラッシュマイコンライタ。ルネサスエレクトロニクス製のフラッシュ内蔵マイコン用の高機能フラッシュライタです。FL-PR5の上位互換になります。書き込み時にパソコンを使わないスタンドアローンモードがあり、量産ラインでも使用できます。インターフェースの位置やサイズ、ピンアサインもFL-PR5をそのまま継承していますので、FL-PR5からスムースに移行いただけます。対象デバイス:RENESAS RL78、RX、RH850、RA、RE、R8C、78K、V850、SuperH、Renesas Synergy(TM)。※本製品がサポートする対象デバイスは、ルネサスエレクトロニクス社製のPG-FP6と共通です。FL-PR5から書き込み時間を短縮(最大40%短縮)。FL-PR5からPCからのダウンロード時間を短縮(約38%短縮)。コード格納サイズを向上させ、大容量フラッシュメモリマイコンにも対応。セキュリティスロットを追加し、盗難や紛失に対するセキュリティを強化。【書き込み方式】。専用プログラミングGUI「FP6 Terminal」またはスタンドアロンによるオンボード書き込み。プログラムアダプタ FAシリーズ(別売)によるオフボード書き込み。【ホストマシンインターフェース】。USB2.0(USB1.1)およびシリアルインターフェース。【ターゲットインタフェース】。14ピンターゲットインターフェース。※ 16ピンターゲットインターフェースをお使いのお客様は、FP5ターゲットケーブル(16ピンタイプ)(別売)で変換してご使用ください。【FL-PR5との互換性を重視】。FL-PR5の実績を継承した高い信頼性で幅広いルネサスエレクトロニクス製マイコンをサポート。外部インターフェース(シリアル通信コマンド制御、外部装置からの信号によるリモート制御)もFL-PR5と互換性があるので、FL-PR5で開発いただいた制御資産も流用することができます。【FL-PR5からの機能強化ポイント】。(1)FL-PR5と比べて書き込み時間を短縮(一例 RL78/F15:9%、RX71M:40%、RH850/E1M-S2:19%)。生産ラインの生産性が向上することでコスト削減に寄与します。(2)本体プログラムファイルダウンロード時間を短縮(一例 プログラムサイズ16MBで38%削減)。開発時の作業効率化に寄与します。(3)コード格納サイズアップにより今後の大容量フラッシュメモリ製品に対応可能(16MB→256MB)。(4)ケンジントンスロット追加により本体内プログラムファイルの盗難に対するセキュリティを強化。【ギャング書き込み機能(プログラミングGUI(V1.03.00)から対応)】。FL-PR6 ギャングプログラマ(GFP)は複数のFL-PR6を操作し、複数のターゲットマイコンに対して一度にプログラムの消去/書き込み/ベリファイを実行することが可能です。(1)1台の PCで最大12 台のFL-PR6を制御して同時に書き込み。(2)1組の設定ファイルとプログラムファイルを各FL-PR6へ一括ダウンロード。(3)各FL-PR6の実行状態やパス/エラー回数を表示。詳細は、FL-PR6 ギャングプログラマ ユーザーズマニュアル を参照してください。【内容物】。FL-PR6本体。USB mini Bケーブル。ターゲットケーブル(14ピン)。日本国内専用AC電源アダプタ。GNDケーブル。※関連ドキュメントやデータはこちらから入手してください。【お願い】旧製品 FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4、FL-PR5 について。FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4は、販売およびサポートを終了しています。FL-PR5 は 2018年6月にて販売を終了し、2021年9月にサポートを終了する予定です。上記の製品をお持ちのお客様は、最新機種 FL-PR6 の導入をお勧めします。
    アズワン品番67-0369-91
  • DuraForce EX2 京セラ

    DuraForce EX2

    京セラ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    現場業務をこの一台に。技術進化で現場業務の効率化を実現する高耐久スマホ。本製品は、高い堅牢性を備え、高速・高精度に読み取れるバーコードリーダー機能や、業務を止めないホットスワップ対応の交換式バッテリーを搭載しています。過酷な環境下でも確実かつ効率的な業務遂行をサポートします。さらに、国内スマートフォンとして初めて。3「Wi-Fi HaLow(TM)(IEEE 802.11ah)」に対応した高耐久スマートフォンです。端末同士の直接通信を可能にし、携帯電話の電波が届きにくい場所や通信インフラが制限される現場においても通信環境を構築します。
    仕様ストラップホール / sXGP / 【NFC/FeliCa】読み取りのみ可その他Dual SIM(nanoSIM+eSIM)寸法(mm)79×166×13.9色ブラック質量(g)250保護等級耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV)/防水(IPX5/IPX8/IPX9)/防塵(IP6X)ディスプレイ5.8インチ HD+ TFT液晶使用CPUDragonwing Q-6690:2.0GHz(1コア)+ 2.0GHz(3コア)+ 1.8GHz(4コア)内部メモリーRAM:8、ROM:128外部メモリーmicroSDXC(TM)(最大2TB)バッテリー容量(mAh)4150OSAndroid(TM) 16(OSV3回)各種認証顔認証(Class1)/指紋認証(Class3)通信規格5GNR:n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79、4G(FDD-LTE(TM)):B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B18/B19/B21/B28、4G(TDD-LTE):B38/B39/B41/B42、UMTS:B1/B2/B4/B5/B8、GSM:850/900/1800/1900 MHz通信条件【テザリング】Wi-Fi:最大15台/Bluetooth:最大4台/USB:1台外部接続USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)BluetoothVer.5.4カメラ仕様メイン(アウト)5000万画素CMOS/サブ(イン)800万画素CMOSWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)/ah(Wi-Fi HaLow)、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応)システム対応【衛星測位システム】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応
  • プレーン温・湿度計 クリアボックス TMシリーズ エンペックス気象計

    プレーン温・湿度計 クリアボックス TMシリーズ

    エンペックス気象計
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    64日以内出荷
    置・掛兼用、吸盤付。シンプルでスマート。かわいい温・湿度計
    寸法(mm)64×35質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付 ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付

    ハーフェレ
    ¥189~税込¥208~
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    ベースに差し込む調整脚です。
    用途家具の高さ調整仕様ネジ込みグライド脚付材質プラスチック取付固定プレートに差し込み仕上黒調整機能A×iloTM 78調整工具を使用して -10 から +20mm の範囲で側面と上から調整可能、高さ最大 80 kg/脚、ABS インサート (品番637.76.423) と組み合わせると最大 110 kg/脚
  • A×ILOTMTM78、48用 プリンスアジャスターシステム 延長工具 ハーフェレ

    A×ILOTMTM78、48用 プリンスアジャスターシステム 延長工具

    ハーフェレ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具の延長パーツです。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
    用途家具の高さ調整仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)材質プラスチック、スチール仕上グレー / 赤調整機能高さ調整角度 0-10°
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板ホルダー ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板ホルダー

    ハーフェレ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(20個)
    8日以内出荷から21日以内出荷
    幕板を取り付けする際のパーツです。幕板の固定
    用途家具の高さ調整材質プラスチック取付固定プレートの差し込み仕上自然色
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート

    ハーフェレ
    ¥139税込¥153
    1個
    21日以内出荷
    アジャスターのベースプレートです。
    用途家具の高さ調整仕様四角形材質プラスチック仕上黒
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具 ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具

    ハーフェレ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    21日以内出荷
    プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具です。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
    用途家具の高さ調整仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)材質プラスチック、スチール仕上グレー / 赤調整機能高さ調整角度 0-10°
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板クリップ ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板クリップ

    ハーフェレ
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(20個)
    21日以内出荷
    幕板を取り付けする際のパーツです。
    用途家具の高さ調整材質プラスチック取付ネジ止め用
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。