曜日別特売

DuraForce EX2

DuraForce EX2 - 京セラ

現場業務をこの一台に。
技術進化で現場業務の効率化を実現する高耐久スマホ。
本製品は、高い堅牢性を備え、高速・高精度に読み取れるバーコードリーダー機能や、業務を止めないホットスワップ対応の交換式バッテリーを搭載しています。過酷な環境下でも確実かつ効率的な業務遂行をサポートします。
さらに、国内スマートフォンとして初めて
3「Wi-Fi HaLow(TM)(IEEE 802.11ah)」に対応した高耐久スマートフォンです。端末同士の直接通信を可能にし、携帯電話の電波が届きにくい場所や通信インフラが制限される現場においても通信環境を構築します。

仕様
ストラップホール / sXGP / 【NFC/FeliCa】読み取りのみ可
その他
Dual SIM(nanoSIM+eSIM)
寸法(mm)
79×166×13.9
色
ブラック
質量(g)
250
保護等級
耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV)/防水(IPX5/IPX8/IPX9)/防塵(IP6X)
ディスプレイ
5.8インチ HD+ TFT液晶
使用CPU
Dragonwing Q-6690:2.0GHz(1コア)+ 2.0GHz(3コア)+ 1.8GHz(4コア)
内部メモリー
RAM:8、ROM:128
外部メモリー
microSDXC(TM)(最大2TB)
バッテリー容量(mAh)
4150
OS
Android(TM) 16(OSV3回)
各種認証
顔認証(Class1)/指紋認証(Class3)
通信規格
5GNR:n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79、4G(FDD-LTE(TM)):B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B18/B19/B21/B28、4G(TDD-LTE):B38/B39/B41/B42、UMTS:B1/B2/B4/B5/B8、GSM:850/900/1800/1900 MHz
通信条件
【テザリング】Wi-Fi:最大15台/Bluetooth:最大4台/USB:1台
外部接続
USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)
Bluetooth
Ver.5.4
カメラ仕様
メイン(アウト)5000万画素CMOS/サブ(イン)800万画素CMOS
Wi-Fi
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)/ah(Wi-Fi HaLow)、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応)
システム対応
【衛星測位システム】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614627KC-S704
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする