カテゴリ

  • 安全保護具(22)
    • 安全メガネ(2)
    • 安全ベスト(1)
    • イヤーマフ(1)
  • 制御機器(204)
    • 防水型中継ボックス(1)
  • 電気材料(11)
    • 電気部品その他関連用品(1)
  • パソコン/周辺機器(24)
    • ケーブルタイ(2)
  • 作業工具(24)
    • ラジオペンチ(1)
    • ラチェットハンドル(2)
  • 店舗什器・備品(4)
    • アウトドア用食器・カトラリー(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
    • ペダル関連工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(765)
  • 科学研究・開発用品(106)
  • トラック純正部品(69)
  • 測定用品(56)
  • 切削工具(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • バイク部品(38)
  • 建築金物(24)
  • 自動車純正部品(24)
  • バイク純正部品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 防犯用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 安全用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 自転車部品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 事務用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 照明(7)
  • 安全標識(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 農業機械(7)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(6)
  • テープ(5)
  • メカニカル部品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • 介護用品(4)
  • カー用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmc」の検索結果

関連キーワード
1,713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曇らないプロテクトグラス TMC曇らないプロテクトグラスTMC(41件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
フラットチューブ TMC シリーズ 東洋技研フラットチューブ TMC シリーズ東洋技研
5,898税込6,488
1巻
当日出荷から3日以内出荷
電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
材質軟質塩化ビニール絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)5000
プロテクトグラス TMCプロテクトグラスTMC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品曇り止め加工なし
耐候性結束バンド TMC耐候性結束バンドTMC(1件のレビュー)
499税込549
1袋(20本)ほか
当日出荷
電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。カーボン粒を添加してますので耐久性に優れ野外での使用が可能です。
用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
LED 安全反射ベスト TMCLED 安全反射ベストTMC(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1着
当日出荷
合計16個のLEDが点滅し視認性を高め存在を明確にします ウェストに両面ファスナー付ですので幅広いサイズで着用頂けます LEDはON・OFFの切替が出来るので電池の消耗を抑えます
用途交通整理や夜間作業にサイズフリー材質ナイロン(メッシュ)× 塩化ビニル(反射材)質量(g)175テープ幅(mm)反射テープ:50本体寸法(mm)平置き時:縦545×横485使用電源単三電池×2本(電池別売)LED色LEDランプあり色(本体)ブラックLED使用数(個)前面8個・背面8個の計16個発光パターン速点滅→遅点滅→点灯
FLINEフィッシング プライヤー TMCFLINEフィッシング プライヤーTMC(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。
用途魚釣りに。寸法(mm)85×210先端ベントバネ無しセット内容ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし全長(mm)約165
コンパクトイヤーマフ TMCコンパクトイヤーマフTMC(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納出来ます。 バンドは頭が痛くなりにくいヘッドパッド付。
NRR値22.9dB規格ANSI規格品材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)163タイプヘッドバンドタイプ
T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ) TMCT型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ)TMC(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
全長(mm)240
TOOL NEO ALL-IN-ONE ナイフ TMCTOOL NEO ALL-IN-ONE ナイフTMC(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
アウトドアやもしもの備えに役立つマルチツール ナイフとフォークを別々に扱えるセパレートタイプ
用途アウトドアやもしもの備えに材質ステンレススチール質量(g)150機能フォーク、スプーン、ナイフ、栓抜き
キーバックワイヤー Dカン付 TMCキーバックワイヤー Dカン付TMC
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
大きめDカン付きでカラビナ工具差へセット可能
材質ワイヤー:ステンレス撚線内寸(mm)Dカン縦横:17×25
伸縮式警棒 TMC伸縮式警棒TMC(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
バランスの取れた重量感と操作性を重視いた伸縮式警棒 ソフトグリップ仕様で滑らず握りやすい。
用途もしもの時の護身用に付属品専用ホルダー材質鋼鉄、ウレタン樹脂全長(mm)振出し時:530質量(g)430グリップ径(Φmm)26収納時寸法(mm)205
結束バンド TMC結束バンドTMC
499税込549
1袋(20本)ほか
当日出荷
電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
キーバックチェーン90センチ TMCキーバックチェーン90センチTMC(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
丈夫でサビない真鍮製チェーンが最大90センチまで伸ばせます。 ワイヤーに比べて絡まりにくく切れにくく耐久性に優れています。 取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。 本体背面にベルトクリップ付。
用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして材質真鍮製チェーン本体外径(Φmm)60全長(cm)最大90リング外径(Φmm)30
TMC-2 マグネット アトムリビンテックTMC-2 マグネットアトムリビンテック
13,980税込15,378
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)
材質本体ケース/PP磁力20.6N(2.1kgf)
プルキーリング TMCプルキーリングTMC(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
簡単に接続を解除出来る便利な接続金具工具の取付や交換がスムーズに行えます。
用途鍵や小物の吊り下げに材質スチール質量(g)28リング外径(Φmm)25.5リング内径(Φmm)22
ハンガークリップ TMCハンガークリップTMC
459税込505
1個
当日出荷
手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム
用途手袋やタオルの吊り下げに全長(mm)140材質POM/アルミ質量(g)20
反射テープ TMC反射テープTMC
489税込538
1巻
当日出荷
表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
曇らないプロテクトゴーグル TMC曇らないプロテクトゴーグルTMC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用 肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします
用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型レンズ曇り止め加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)87材質(フレーム)PVC
超強力バキュームリフター TMC超強力バキュームリフターTMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます
用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に材質ABS質量(g)350
反射テープ TMC反射テープTMC
849税込934
1巻
当日出荷
光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様
用途作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を材質PE系フィルムトラテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10
キッチンタイマー TMCキッチンタイマーTMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
側面のダイヤルを回すだけの直感的な操作で簡単にタイマー設定が出来ます。 画面は分かり易くシンプルな大型デジタル液晶 マグネット付なのでスチール製品に取り付けて設置可能です。 アラームは大、小、無音の3パターンから選択出来ます。
材質ABS樹脂シルバー/ブラック質量(g)73本体寸法(mm)Φ78×28表示形式デジタル使用電池単四×3本(別売)設定時間(最大)99分55秒、(最小)5秒設置方法マグネットカウントダウン機能カウントダウン・カウントアップ
防災メガホン サイレン機能付 TMC防災メガホン サイレン機能付TMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
緊急時やイベントで役立つサイレン機能付きの小型メガホン 拡声器は最大100dBの音量で遠くまで声を届けます ハンドルが折り畳めますので携帯や保管に便利なコンパクトサイズ
用途災害時やイベントなどに材質ABS樹脂質量(g)350機能拡声器、サイレン使用電源単三電池×6本(別売)音量(dB)(拡声器)最大100
曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ TMC曇らない保護メガネ ゴーグルタイプTMC(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です 曇り止めレンズ仕様
用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型レンズ内面曇り止め加工材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)90材質(フチ)軟質ビニル
ダイヤル式パーソナルロック2 TMCダイヤル式パーソナルロック2TMC
629税込692
1個
当日出荷
使い易いスタンダードな3桁ダイヤル錠
用途ロッカー、下駄箱、ポスト等の施錠にロックダイヤル式仕様3桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)36
ドアセンサー TMCドアセンサーTMC(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パックほか
当日出荷
センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置 付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます
用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める音量(dB)115材質ABS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×41.5×24使用電源単四電池×2本使用(お試し電池付)
COB LEDライト TMCCOB LEDライトTMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
用途作業現場や夜間の整備作業に電球の種類LED防水性IP54付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000充電出力電源(V)DC5連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)
TSAロック 4ダイヤル TMCTSAロック 4ダイヤルTMC(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます 4桁ダイヤルでお好きな番号に何度も設定可能です
用途アメリカ旅行時に役立ちますロックダイヤル式仕様TSA4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)95
青色保安指示灯 TMC青色保安指示灯TMC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
鎮静効果のある青色に光る指示灯です 発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
用途パトロールや防犯活動に青色機能点滅/点灯連続点灯時間(時間)約100
窓ロックセット サッシ用補助錠 TMC窓ロックセット サッシ用補助錠TMC
799税込879
1パック(2個)
当日出荷
開口部が広いのでテラスサッシ。ハイサッシの補助錠に。軽くて丈夫なアルミ合金製
用途サッシ用補助錠取付可能寸法(mm)(隙間)27~42材質アルミ合金製質量(g)215寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×45×54.5
電子ホイッスル TMC電子ホイッスルTMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
口で吹かないので複数人で使用出来ます普通のホイッスルと異なり、肺活量等の個人差がありません
用途スポーツ、イベント、災害時、工事現場等仕様三音切替式付属品ストラップ2本、収納ポーチ、単四電池2本材質ABS樹脂質量(g)52(電池含まず)本体サイズ(mm)111×37音量(dB)約100(1m離れた場所で)
ウッドクロック TMCウッドクロックTMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
木を使用した温かみのあるアナログ時計 カチコチ音が鳴らない連続秒針なので寝室にもピッタリ アラーム、スヌーズ機能 ほのかに光ライト付き
材質木材・アルミ・PVC樹脂本体寸法(mm)40×95×100表示方式アナログ精度(分)誤差月1機能アラーム・スヌーズ・ライト使用電池単三電池×1本(別売)電池寿命約10ヶ月アラーム対応スヌーズ対応ライト機能有り
LEDライト付アラーム TMCLEDライト付アラームTMC
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
防犯ブザーにLEDライトを搭載 ブザーとライトの電池を分ける事でライトの使用によりブザーが鳴らないという現象を防ぎます
用途防犯ブザー音量(dB)約120材質ABS樹脂質量(g)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×38×17連続使用時間(分)(吹鳴)約40使用電源(アラーム)LR44×3個、(LEDライト)CR2032×2個連続点灯時間(時間)(LED)約3
キーバックワイヤー120センチ TMCキーバックワイヤー120センチTMC(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
120センチまで伸びるビニールコーティングワイヤーを使用。 ベルトに固定出来るベルトクリップとしっかり接続出来るOリング付。 取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。
用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして材質ステンレスより線、ビニールコーティング本体外径(Φmm)60全長(cm)最大120リング外径(Φmm)30
アンモボックス TMCアンモボックスTMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
樹脂素材で軽量設計、自由に使える小型の収納ケースです。 フタに気密性を高めるゴムパッキン付。
用途ドライバーやペンチ等の工具・消耗品入れに、ガーデニングや菜園グッズの保管に、アウトドアやキャンプ用品の収納に質量(kg)0.5グリーン材質(本体)PP質量(g)515タイプ中皿なし容量(L)4色(本体)カーキ外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)188外寸法・奥行(mm)140
「防犯カメラ作動中」シール TMC「防犯カメラ作動中」シールTMC
499税込549
1枚
当日出荷
銀行などでも採用されている防犯シールです よく目立つ大型タイプの防犯シール
用途窓や扉などに貼り付け防犯対策に文字内容防犯カメラ作動中取付方式シール質量(g)15シール寸法(mm)260×90
回転式穴あけパンチ 差替式 TMC回転式穴あけパンチ 差替式TMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです
用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼質量(g)272穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20
パーソナルロック 4桁可変式 TMCパーソナルロック 4桁可変式TMC(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
防犯性の高い4桁可変式のダイヤル錠
用途バッグ、スーツケース、ポストなどの施錠にロックダイヤル式仕様4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)60
クリップ付リターンリール TMCクリップ付リターンリールTMC
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!
用途作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に仕様自動巻き上げ式のキーリール材質スチール/ステンレス/アルミ/POM全長(mm)190質量(g)58耐荷重(kg)全部伸出時:2ワイヤー長(mm)600巻戻し力120g
専用デジマチック マイクロメータTMC Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータTMCMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用 ねじの有効径を直読(算出不可)可能 TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°) 替測定子はオプション
最小表示量(mm)0.001
関連キーワード
...
cmc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmc