カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 介護用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmc-1」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO切断砥石 トクマルカット エコノミータイプTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
丸缶 TRUSCO丸缶TRUSCO(5件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
マルチ養生カバー TRUSCOマルチ養生カバーTRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2本)
当日出荷
軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。ブルー材質発泡ポリエチレントラスコ品番482-0291形状はさみこみ型幅(mm)100~160質量(g)100取付方式差し込みタイプ長さ(m)1.7
COVER TMC 1E003058 piaggio(ピアッジオグループ)COVER TMC 1E003058piaggio(ピアッジオグループ)
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
丸缶用フタ TRUSCO丸缶用フタTRUSCO(2件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
機器固定金具 河村電器産業機器固定金具河村電器産業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から6日以内出荷
木製基板に小型機器を固定するための金具
マーキングチョーク TRUSCOマーキングチョークTRUSCO
349税込384
1箱(3本)ほか
当日出荷
道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。 素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。
用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
マグネットクーラント(ノズルなし) TRUSCOマグネットクーラント(ノズルなし)TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
取付口G1/4バルブ径(inch)G1/4
マグネットキャッチ(横型) TRUSCOマグネットキャッチ(横型)TRUSCO
839税込923
1パック(1個)
当日出荷
ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
用途家具、金物、OA機器の扉など。ゴールド仕様横型付属品受金具推奨ねじ径サラねじ:6.7mm取付穴寸法(mm)8×3.5 長穴
ロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H TRUSCOロビーチェア背なし(黒)1800X420X420HTRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1脚
当日出荷
張り地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも、汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。奥行420mmの省スペースタイプで通路などに置いても幅を取りません。
仕様組立式脚部:31mm角パイプ(ブラック塗装)トラスコ品番352-5627幅(mm)1800質量(kg)16タイプ背なし種類ロビーチェア奥行(mm)420張地防汚レザー(ビニールレザー)張り背もたれなし肘掛なし組立時間2人20分座高(mm)420素材防汚レザー(ビニールレザー)
マーキングチョーク TRUSCOマーキングチョークTRUSCO
349税込384
1セット(3本)
当日出荷
トラスコ品番114-6030質量(g)70インク色商品タイプ使い切り本体
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8使用圧力0.49MPa以下
耐水マーキングチョーク TRUSCO耐水マーキングチョークTRUSCO
789税込868
1パック(3本)
当日出荷
鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。寸法(mm)Φ15×100質量(g)19材質合成ワックス・界面活性剤・顔料
MC 面取リーマ TRUSCOMC 面取リーマTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
マグネットクーラントセット TRUSCOマグネットクーラントセットTRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から9日以内出荷
強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。ノズル口径(Φmm)2.0ノズル長(mm)400吸着力(N)150エア入口G 1/4適合流体空気・液体
ブレーカ用表面形端子カバー 日立産機システムブレーカ用表面形端子カバー日立産機システム
1,598税込1,758
1台
当日出荷から47日以内出荷
ロビーチェア背付き(黒)1800X446X420H TRUSCOロビーチェア背付き(黒)1800X446X420HTRUSCO
41,980税込46,178
1脚
当日出荷
張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。
仕様組立式脚部:26mm角パイプ(ブラック塗装)トラスコ品番374-8197幅(mm)1800質量(kg)20タイプ背付種類ロビーチェア奥行(mm)490張地防汚レザー(ビニールレザー)張り背もたれあり組立時間2人20分座高(mm)420素材ビニールレザー張り材質(背)張地:防汚レザー(ビニールレザー)
液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器ユニコントロールズ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
T-スロットミニクランプ ニューストロング販売T-スロットミニクランプニューストロング販売
27,980税込30,778
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°
ジェットタオル ミニ 三菱電機ジェットタオル ミニ三菱電機
83,980税込92,378
1台
当日出荷
速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。トラスコ品番153-8220幅(mm)245質量(kg)4ホワイト高さ(mm)470タイプ壁面取付型奥行(mm)139電源(V)100電源コード(m)1.3騒音値(dB)58風速(m/s)110アズワン品番64-8571-88
ホットカーペット モリタホットカーペットモリタ
5,980税込6,578
1台
4日以内出荷
配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー 日立産機システム配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー日立産機システム
1,298税込1,428
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
攪拌ユニット ユニコントロールズ攪拌ユニットユニコントロールズ
299,800税込329,780特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。
用途低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/バイトン、撹拌ユニット/シャフト・羽根 SUS304(バフ研磨仕上げ)電源(V)AC100
ステンレス加圧容器 TMCシリーズ ユニコントロールズステンレス加圧容器 TMCシリーズユニコントロールズ
94,980税込104,478
1セット
8日以内出荷
仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用圧力約0.49MPa以下板厚(mm)1着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(250mm14肢) WATERSWatersミニクール32kgfオンオフマグネット付(250mm14肢)WATERS
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)250関連資料(1.1MB)
HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) OSG(オーエスジー)HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)OSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(75MB)
Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(320mm19肢) WATERSWatersミニクール32kgfオンオフマグネット付(320mm19肢)WATERS
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)320関連資料(1.1MB)
アトモスコンパクトフィルタ 日本無機アトモスコンパクトフィルタ日本無機
43,900税込48,290
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲85%RH以下捕集効率(%)99.97
ハンド中タップ・スパイラルタップセット イシハシ精工ハンド中タップ・スパイラルタップセットイシハシ精工
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5495セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級精度表記JIS級
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
マイク サンワサプライマイクサンワサプライ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS2TN専用)のマイクです。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
microUSB充電ケーブル 1m JTTmicroUSB充電ケーブル 1mJTT
349税込384
1個
7日以内出荷
microUSB充電専用ケーブル 1m充電に必要な長さを確保しつつ、取り回しの良さも両立した、使いやすいケーブル長です。ワイヤレスイヤホンやモバイルバッテリーなど、microUSBポートを持つ様々な機器の充電にご利用いただけます。
用途充電専用ホワイト質量(g)約18ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB-Aコネクタ(オス)-Micro Bコネクタ(オス)保証期間初期不良のみ
ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズ SUGICO(スギコ)ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズSUGICO(スギコ)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
洗えるオーブンミット!!約50回繰り返し洗えます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:10吋●全長250mm●耐熱温度:約260℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6100アズワン品番67-2411-73
ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズ SUGICO(スギコ)ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズSUGICO(スギコ)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
洗えるオーブンミット!!約50回繰り返し洗えます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ネジマイクロ (126シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ネジマイクロ (126シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。 ねじの有効計を直読(算出不要)できます。 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。
最小表示量(mm)0.01
耐熱オーブンミット 赤(1枚) RHTMCシリーズ SUGICO(スギコ)耐熱オーブンミット 赤(1枚) RHTMCシリーズSUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
レーシングスーツと同じ材質で作られていますので、耐火・耐熱・消火の働きをします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:18吋●全長450mm●色:赤●耐熱温度:約300℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6108アズワン品番67-2411-81
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップなし、ゴム栓なし、泡沫吐水。
適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~40
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップなし、ゴム栓なし、泡沫吐水。
適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地
耐熱オーブンミット 黒(1枚) BHTMCシリーズ SUGICO(スギコ)耐熱オーブンミット 黒(1枚) BHTMCシリーズSUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
レーシングスーツと同じ材質で作られていますので、耐火・耐熱・消火の働きをします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。