カテゴリ
- 測定用品(18)
- 制御機器(17)
- 物流用品(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 切削工具(10)
- パソコン/周辺機器(7)
- 自動車純正部品(4)
- 機構部品(3)
- 介護用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- TRUSCO(15)
- KITO(キトー)(12)
- テンパール工業(9)
- ユニコントロールズ(6)
- ホンダ(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 日立産機システム(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 日本テレガートナー(2)
- 通信興業(2)
- WATERS(2)
- イシハシ精工(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- EPSON(1)
- サンワサプライ(1)
- テクノプラン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tmc-1」の検索結果

切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
マグネットクーラント(ノズルなし)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷取付口G1/4バルブ径(inch)G1/4吸着力(N)150取付ねじG1/4適合流体空気・切削油ノズル取付口G1/4
マーキングチョーク
TRUSCO¥349税込¥3841箱(3本)ほか当日出荷道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。 素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
マグネットキャッチ(横型)
TRUSCO¥839~税込¥923~1パック(1個)当日出荷ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。用途家具、金物、OA機器の扉など。色ゴールド仕様横型付属品受金具推奨ねじ径サラねじ:6.7mm取付穴寸法(mm)8×3.5 長穴
マーキングチョーク
TRUSCO¥349税込¥3841セット(3本)当日出荷トラスコ品番114-6030長さ(mm)100寸法(mm)Φ15×100質量(g)70インク色赤直径(mm)15商品タイプ使い切り本体
ロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H
TRUSCO(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781脚翌日出荷張り地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも、汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。奥行420mmの省スペースタイプで通路などに置いても幅を取りません。仕様組立式脚部:31mm角パイプ(ブラック塗装)トラスコ品番352-5627幅(mm)1800質量(kg)16タイプ背なし種類ロビーチェア奥行(mm)420張地防汚レザー(ビニールレザー)張り背もたれなし肘掛なし組立時間2人20分座高(mm)420素材防汚レザー(ビニールレザー)
マグネットクーラントセット
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。ノズル口径(Φmm)2.0ノズル長(mm)400吸着力(N)150エア入口G 1/4適合流体空気・液体
MC 面取リーマ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。用途液体の圧送用。仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8使用圧力0.49MPa以下
耐水マーキングチョーク
TRUSCO¥789税込¥8681パック(3本)当日出荷鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。寸法(mm)Φ15×100質量(g)19材質合成ワックス・界面活性剤・顔料
microUSB充電ケーブル 1m
JTT¥349税込¥3841個当日出荷microUSB充電専用ケーブル 1m。充電に必要な長さを確保しつつ、取り回しの良さも両立した、使いやすいケーブル長です。ワイヤレスイヤホンやモバイルバッテリーなど、microUSBポートを持つ様々な機器の充電にご利用いただけます。用途充電専用色ホワイト質量(g)約18ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB-Aコネクタ(オス)-Micro Bコネクタ(オス)保証期間初期不良のみ
液面計付ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷から6日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット
テンパール工業¥999~税込¥1,099~1セット(20枚)ほか3日以内出荷種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類表面形端子カバー[配線用遮断器][漏電遮断器]
T-スロットミニクランプ
ニューストロング販売¥27,980~税込¥30,778~1組(2個)当日出荷から9日以内出荷薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°
ジェットタオル ミニ
三菱電機¥83,980税込¥92,3781台当日出荷速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。用途手洗い後の乾燥。トラスコ品番153-8220幅(mm)245質量(kg)4色ホワイト高さ(mm)470タイプ壁面取付型奥行(mm)139電源(V)100電源コード(m)1.3騒音値(dB)58風速(m/s)110アズワン品番64-8571-88
ロビーチェア背付き(黒)1800X446X420H
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781脚翌日出荷張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。仕様組立式脚部:26mm角パイプ(ブラック塗装)トラスコ品番374-8197幅(mm)1800質量(kg)20タイプ背付種類ロビーチェア奥行(mm)490張地防汚レザー(ビニールレザー)張り背もたれあり組立時間2人20分座高(mm)420素材ビニールレザー張り材質(背)張地:防汚レザー(ビニールレザー)
Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(250mm14肢)
WATERS¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)250
Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(320mm19肢)
WATERS¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)320
アトモスコンパクトフィルタ
日本無機¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から30日以内出荷省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。用途空調機の最終フィルター。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲85%RH以下捕集効率(%)99.97
ステンレス加圧容器 TMCシリーズ
ユニコントロールズ¥94,991税込¥104,4901セット8日以内出荷仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用圧力約0.49MPa以下板厚(mm)1着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
攪拌ユニット
ユニコントロールズ¥329,800~税込¥362,780~1セット当日出荷から31日以内出荷軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。用途低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用
ハンド中タップ・スパイラルタップセット
イシハシ精工¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5495セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級精度表記JIS級
ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズ
SUGICO(スギコ)¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷洗えるオーブンミット!!。約50回繰り返し洗えます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:10吋●全長250mm●耐熱温度:約260℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6100アズワン品番67-2411-73
ネジマイクロ (126シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。 ねじの有効計を直読(算出不要)できます。 定圧装置付最小表示量(mm)0.01
126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷から30日以内出荷1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。最小表示量(mm)0.01
ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズ
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷洗えるオーブンミット!!。約50回繰り返し洗えます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
耐熱オーブンミット 赤(1枚) RHTMCシリーズ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷レーシングスーツと同じ材質で作られていますので、耐火・耐熱・消火の働きをします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:18吋●全長450mm●色:赤●耐熱温度:約300℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6108アズワン品番67-2411-81
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップなし、ゴム栓なし、泡沫吐水。適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40