カテゴリ
- 制御機器(15)
- 物流用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tmc-1s」の検索結果

漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)
日立産機システム¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から83日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)用途配線保護
マグネットクーラント(ノズルなし)
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷吸着力(N)150取付ねじG1/4バルブ径(inch)G1/4取付口G1/4適合流体空気・切削油ノズル取付口G1/4
マグネットクーラントセット
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。吸着力(N)150ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0エア入口G 1/4適合流体空気・液体
一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流30mA
日立産機システム¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)用途配線保護、漏電保護定格感度電流(mA)30極数(P)3
一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流100・200・500mA
日立産機システム¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)用途配線保護、漏電保護定格感度電流(mA)100・200・500極数(P)3
JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から8日以内出荷幅(mm)50厚さ(mm)96質量(kg)0.4縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格使用電圧(V)100-200
漏電遮断器
日立産機システム¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.4極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から3日以内出荷幅(mm)75厚さ(mm)97.5質量(kg)0.6縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-200極数(P)3
うず巻き形ガスケット(内外輪)
日本バルカー(4件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー
三菱電機(5件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から46日以内出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。