「tmc-3」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットチューブ TMC シリーズ 東洋技研フラットチューブ TMC シリーズ東洋技研
8,498税込9,348
1巻
当日出荷から3日以内出荷
電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
材質軟質塩化ビニール絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)5000
マグネットクーラント(ノズルなし) TRUSCOマグネットクーラント(ノズルなし)TRUSCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷
取付口G1/4バルブ径(inch)G1/4
モジュラーカバー(後付け可能・5色セット) サンワサプライモジュラーカバー(後付け可能・5色セット)サンワサプライ
779税込857
1パック(10個)
当日出荷
ケーブル識別に便利、しかも後付け可能なRJ-45用モジュラーカバー。 ラッチ保護機能付。 ケーブル配線の際の色識別が可能な5色セット。 分割タイプなので、ケーブル自作後もしくは既存のケーブルへの後付けが可能です。
セット内容ライトグレー・青・赤・黄・緑各2個(計10個)適合ケーブル外径(Φmm)6.3までアズワン品番64-0850-90
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
MC 面取リーマ TRUSCOMC 面取リーマTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器ユニコントロールズ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
TMCメタルソー湿式手動切断機 谷テックTMCメタルソー湿式手動切断機谷テック
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液幅(mm)650型式手動式電源(V)三相200電源コード(m)4切断角度左45°、90°
Watersミニクールダブルノズルタイプ(250mm14肢)x2本 WATERSWatersミニクールダブルノズルタイプ(250mm14肢)x2本WATERS
41,980税込46,178
1個
当日出荷
ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)250(x2本)関連資料(1.1MB)
産業用 メディアコンバータ 日本テレガートナー産業用 メディアコンバータ日本テレガートナー
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
コネクタ形状SCコネクタ適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO)伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO)コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯材質筐体:金属入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)消費電力(W)3.5以下温度(℃)性能保証:-20~+60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応研磨TPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯
攪拌ユニット ユニコントロールズ攪拌ユニットユニコントロールズ
169,800税込186,780特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。
用途低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/バイトン、撹拌ユニット/シャフト・羽根 SUS304(バフ研磨仕上げ)電源(V)AC100
ブレーカ用表面形端子カバー 日立産機システムブレーカ用表面形端子カバー日立産機システム
869税込956
1台
当日出荷から47日以内出荷
インサート (ハイプロ プラネットカッタ) OSG(オーエスジー)インサート (ハイプロ プラネットカッタ)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質VBX関連資料技術情報はこちら(75MB)
HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) OSG(オーエスジー)HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)OSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(75MB)