マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)
材質本体ケース/PP
磁力20.6N(2.1kgf)
仕様終端:ねじ、Better World 製品:あり
寸法(mm)41×15×35
シリーズModicon M221、TM3
出力電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Modicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジ
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品Modicon M221
入力数2
最大動作温度(℃)55
出力タイプ電流
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。
扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。
充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。
電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。
余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。
一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
材質軟質塩化ビニール
色白
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)5000
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!
全長(mm)200
質量(g)275
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで
切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで
切断能力(Φmm) 硬線2.0まで
切断能力(Φmm) 銅線4.0まで
材質(刃)CR-V(HRC58±2)
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作業工具・ポスター・書類などの管理に便利です。小さいので、狭い場所でも使用可能です。四角で表面が平らなので、ネームシールを貼って分別に便利です。スチールロッカー・キャビネット・掲示板・ホワイトボードで使用できます。
用途スチール製品の管理に。
材質フェライト磁石
幅(mm)52
高さ(mm)12
奥行(mm)27
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P15A125V
寸法(mm)250
孔径(Φμm)公称:2
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。
仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8
使用圧力0.49MPa以下
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル長(mm)400
吸着力(N)150
エア入口G 1/4
適合流体空気・液体
フレームは塗装仕上げです。
測定面は超硬チップ付です。
用途外側寸法の測定に。
材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
最小表示(mm)0.01
測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)
器差(μm)±4
定圧装置ラチェットストップ
用途液体の圧送用に
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム
使用圧力(MPa)0.49以下
滑り止め機能!
両サイドにラバーがついてるのでミニカッターのストッパーを外したままで入れても滑りにくい!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
前後に動くのでかがんでも邪魔になりにくい。
グリップ付き、無しのミニカッターに対応。
レンチなどの収納に便利なカラビナ2ヶ所付。
全長(mm)220
質量(g)310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×85×50
RoHS指令(10物質対応)対応
薄物ワークのクランプに最適です。
T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。
締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
材質/仕上S45C/黒染
硬度HRC35°
ツリテ2ケ付
種別C形
定格荷重(kg)250
トラスコ品番485-4411
質量(kg)0.5
最小回転半径(mm)600
1台
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。
610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲85%RH以下
捕集効率(%)99.97
ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
用途切削液の吹き付け用
タイプオンオフマグネットタイプ
吸着力マグネット(kgf.):32
スプレーユニット長さ(mm)460
関連資料(1.1MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4
材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
使用圧力約0.49MPa以下
板厚(mm)1
着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。
最小表示量(mm)0.01
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用
ねじの有効径を直読(算出不可)可能
TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ
定圧装置付
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°)
替測定子はオプション
最小表示量(mm)0.001
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。
マウントCマウント
TM-P20シリーズ用多連チャージャー。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-13
1本
¥36,980
税込¥40,678
13日以内出荷
研削液浄化循環システム内のフィルター等の寿命が延びます。本機導入により液中のスラッジを除去することによってワークの傷が減少し、精密加工が可能となります。刃物の寿命も向上し、より精密な加工と仕上がりが可能です。
モーター容量25W
回転数【ドラム】2.8(50Hz)/3.4(60Hz)rpm
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
関連キーワード
1
2
3
次へ