カテゴリ
- 研磨材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「tmd-80」の検索結果

マグネット付電気スタンド
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581台当日出荷フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。 強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。 フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付トラスコ品番219-8533質量(kg)1.4電源(V)AC100全高(mm)473口金E26コード長さ(m)2吸着力(N)800照明定格AC100V/100W以下
ズレにくいテーブルマット 大理石調
明和グラビア¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷高級感のある柄で傷・汚れ防止!用途・大切テーブルを傷や汚れから守る・ズレないテーブルマット・上質な大理石/石目調デザインでダイニングがワンランクUP!・防水仕様でお手入れ簡単・キズや指紋が目立たない表面シボ加工・ハサミやカッターでカットOK・耐熱60℃材質表面:塩化ビニル樹脂 裏面:アクリル樹脂 保護フィルム:ポリエステル色ベージュ
ホースカバー AHC
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付タイプです。 生地に透明材料を使用し、カバーを外すことなく、外部から内部を確認・認識できます。 生地は耐候性が高い為、長時間品質を保持し、油圧ホースの保護にも役立ちます。用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン色透明長さ(m)10使用環境温度(℃)-20~80
マジックディスクΦ50
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
マジックディスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(50枚)当日出荷番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。仕様穴なしタイプ適合機種信濃機販色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最高周速度39.2m/S(2355m/min)外径(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0972