カテゴリ
- 電気材料(4)
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(3)
絞り込み
色
クリア(3)
ブルー(3)
端子形状

丸形(3)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(1)
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 3.7(2)
- 4.3(1)
- 5.3(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(2)
- 6~7未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
10・11・12・14・15・16
幅(mm)
- 6.5(2)
- 9(1)
6.5・9
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 18.2
- 16.5(5)
- 17.4(6)
- 17.5(6)
- 18.8(4)
- 19.9(4)
- 20.4(4)
- 20.5(4)
- 21(5)
- 21.1(4)
- 21.5(11)
- 22.5(4)
- 23(7)
- 24.7(4)
- 25.7(6)
- 26(7)
- 27(5)
- 28(6)
- 29.4(4)
- 30.5(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ニチフ(4)
ニチフ
「tmex 2-4」の検索結果








銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。




銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(100個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)




銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃