カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • 測定用品(1)

「tmex 2y-4s」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100個)ほか
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付モノタロウ(34件のレビュー)
679税込747
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状先開形寸法L(mm)22定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(67件のレビュー)
139税込153
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子先開形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋ほか
当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形ニチフ(5件のレビュー)
889税込978
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
889税込978
1パック(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
Y形端子 ニチフY形端子ニチフ(5件のレビュー)
869税込956
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(83件のレビュー)
379税込417
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
セルフロック KOMELONセルフロックKOMELON(54件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から30日以内出荷
引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付目盛種別片面
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形ニチフ
329税込362
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品ニチフ
429税込472
1袋(10個)
翌日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状Y形種類絶縁被覆付圧着端子