カテゴリ
- 電気材料(9)
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(7)
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 2.2(3)
- 3.2(6)
- 3.7(1)
- 4.3(1)
- 5.3(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(2)
端子形状

丸形(6)

先開形(2)
色
イエロー(3)
クリア(5)
グリーン(1)
ブルー(3)
レッド(6)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.3~1.65(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(6)
- 17(5)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(6)
- 21(5)
- 22(6)
- 23(2)
- 24(3)
- 25(1)
- 26(1)
幅(mm)
- 5.2(3)
- 5.5(4)
- 6.6(1)
- 9.6(1)
5.2・5.5・6.6・9.6
種類
- 絶縁付圧着端子(6)
- 裸圧着端子(1)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
- 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
- 17.5
- 16.5(5)
- 17.4(6)
- 18.2(6)
- 18.8(5)
- 19(4)
- 19.4(4)
- 19.9(4)
- 20(5)
- 20.4(4)
- 20.5(7)
- 21(6)
- 21.1(5)
- 21.5(10)
- 21.9(5)
- 22.5(4)
- 23(9)
- 24.7(4)
- 25.7(5)
- 26(6)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(6)
- TRUSCO(1)
- DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・ニチフ・TRUSCO・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tmex1.25」の検索結果








銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。




銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(100個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。




銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。




銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥349税込¥3841袋(20個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)17.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)4.75寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)5.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(Φmm)3.2公称断面積(mm2)1.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)赤適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径3