カテゴリ
- 電気材料(4)
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(2)
絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(4)
- 3.7(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(3)
端子形状

丸形(3)

先開形(1)
色
クリア(2)
ブルー(2)
レッド(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
幅(mm)
- 5.6
- 5.2(7)
- 5.5(8)
- 5.7(4)
- 5.8(4)
- 6.4(4)
- 6.5(4)
- 6.6(8)
- 7(7)
- 8(10)
- 8.5(7)
- 9(5)
- 9.5(8)
- 9.6(4)
- 12(8)
- 13.5(3)
- 13.6(3)
- 15(5)
- 19(4)
- 19.2(4)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(2)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 12(1)
- 14.5(1)
- 14.9(1)
- 15(1)
- 20.4(2)
12・14.5・14.9・15・20.4
ブランド
- ニチフ(4)
ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「tmex1.25」の検索結果








銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(20個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)




銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃