カテゴリ
- 電気材料(7)
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(4)
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(2)
- 3.7(5)
- 4.3(7)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(4)
- 6~7未満(4)
端子形状

丸形(5)

先開形(2)
色
イエロー(3)
クリア(2)
ブルー(3)
レッド(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.3~1.65(1)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
幅(mm)
- 7
- 5.2(7)
- 5.5(8)
- 5.6(4)
- 5.7(4)
- 5.8(4)
- 6.4(4)
- 6.5(4)
- 6.6(8)
- 8(10)
- 8.5(7)
- 9(5)
- 9.5(8)
- 9.6(4)
- 12(8)
- 13.5(3)
- 13.6(3)
- 15(5)
- 19(4)
- 19.2(4)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(5)
- 裸圧着端子(2)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
- 耐熱(5)
耐熱
全長(mm)
- 16(1)
- 16.4(1)
- 17(1)
- 17.2(1)
- 20.2(2)
- 21.5(1)
- 21.9(1)
- 24.7(2)
16・16.4・17・17.2・20.2・21.5・21.9・24.7
ブランド
- ニチフ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「tmex1.25」の検索結果








銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(50個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。




銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)



ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ




銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃




ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。