カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmex2-4s」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
889税込978
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(1個)
翌日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
289税込318
1袋(20個)
3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)21.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4S
環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ ニチフ環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズニチフ
31税込34
1個
5日以内出荷
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-63
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形ニチフ
329税込362
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子先開形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品ニチフ
429税込472
1袋(10個)
翌日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状Y形種類絶縁被覆付圧着端子
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明 TMEX2Yシリーズ ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明 TMEX2Yシリーズニチフ
39税込43
1個
5日以内出荷
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
仕様●形状:先開形(Y形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-69