カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「tmf-5」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカー UCT-TMF 5 端子マーカー for use with モジュラ端子台 フエニックス・コンタクトマーカー UCT-TMF 5 端子マーカー for use with モジュラ端子台フエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
プッシュイン接続端子台用のアクセサリこれらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
仕様●種類:端子マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UCT-TMF 5●コード番号:803-8687アズワン品番65-7777-27
チャップマンフラスコ 500ml FSC藤原産業チャップマンフラスコ 500mlFSC藤原産業
20,980税込23,078
1個
当日出荷
白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。容量(mL)500最小目盛(mL)0.5
プログラム管状電気炉 TMFシリーズ アズワンプログラム管状電気炉 TMFシリーズアズワン
397,000税込436,700
1台
当日出荷
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質外装:スチール耐熱塗装、炉材:耐火レンガ寸法(mm)50×300(炉内)制御方式PID制御・SSR出力センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー電源(V)/電流(A)AC100/15(50/60Hz)ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-42庫内容量(L)0.6
プログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管 アズワンプログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管アズワン
16,900税込18,590
1個
当日出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
仕様TMF-500N用サイズ(mm)(外径)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-52
TMF-500N石英炉心管用ユニット アズワンTMF-500N石英炉心管用ユニットアズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷
仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-45
キヤノン EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM Canonキヤノン EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STMCanon
43,980税込48,378
1個
当日出荷
いつでも気軽に持ち運べるコンパクトサイズと高いコストパフォーマンスで、広角の世界を楽しむことができる EF-Sレンズ。
全長(mm)72本体質量(g)約240倍率(倍)最大撮影:0.15(18mm時)羽根枚数7フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角ズームレンズ最大径(Φmm)74.6レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.22F値(最小絞り)22~29マウントキヤノンEF-Sマウント
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TMF-500N用ガス置換ユニット アズワンTMF-500N用ガス置換ユニットアズワン
66,900税込73,590
1個
翌々日出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-44
平行軸三相0.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.2Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.4Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.4Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相2.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相2.2Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相0.1Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.1Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
ポイントメモ(TM) 一般シリーズ PMF-50KPH ニチバンポイントメモ(TM) 一般シリーズ PMF-50KPHニチバン
399税込439
1個
翌々日出荷
サイズも豊富で幅広くお使いいただけます。
用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。カレンダー・スケジュールのチェックに。本・手帳の見出しや分類・整理に。寸法(mm)7.5×45パステルライン混色備考100枚×10冊
止水栓付取付脚 TOTO止水栓付取付脚TOTO
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
TMF-500用石英炉心管 アズワンTMF-500用石英炉心管アズワン
179,000税込196,900
1個
24日以内出荷
型番石英炉心管外径(mm)Φ50×Φ44×500アズワン品番1-7555-18
プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管アズワン
97,900税込107,690
1個
24日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(mm)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-62