プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
仕様●種類:端子マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UCT-TMF 5●コード番号:803-8687
アズワン品番65-7777-27
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。
容量(mL)500
最小目盛(mL)0.5
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ
寸法(mm)(炉内)50×300
電源AC100V 50/60Hz 15A
制御方式PID制御・SSR出力
センサーR熱電対×2
安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)100~1200
アズワン品番1-7555-42
庫内容量(L)0.6
1台
¥397,000
税込¥436,700
当日出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
仕様TMF-500N用
サイズ(mm)(外径)Φ50×Φ42×500
アズワン品番1-7555-52
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
いつでも気軽に持ち運べるコンパクトサイズと高いコストパフォーマンスで、広角の世界を楽しむことができる EF-Sレンズ。
全長(mm)72
本体質量(g)約240
倍率(倍)最大撮影:0.15(18mm時)
羽根枚数7
フィルター直径(Φmm)67
レンズ超広角ズームレンズ
最大径(Φmm)74.6
レンズ構成11群14枚
撮影距離(m)(最短)0.22
F値(最小絞り)22~29
マウントキヤノンEF-Sマウント
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴム
アズワン品番1-7555-44
1個
¥66,900
税込¥73,590
翌々日出荷
仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴム
アズワン品番1-7555-45
1個
¥66,900
税込¥73,590
10日以内出荷
型番石英炉心管
外径(mm)Φ50×Φ44×500
アズワン品番1-7555-18
1個
¥179,000
税込¥196,900
24日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(mm)Φ50×Φ42×500
アズワン品番1-7555-62
1個
¥97,900
税込¥107,690
24日以内出荷
関連キーワード