カテゴリ
- 切削工具(87)
- 科学研究・開発用品(77)
- オフィス家具(29)
- 制御機器(27)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 事務用品(25)
- 空圧工具(25)
- バイク純正部品(21)
- パソコン/周辺機器(16)
- 電気材料(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 溶接用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 作業工具(10)
- 測定用品(9)
- メカニカル部品(7)
- 保管用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- トラック純正部品(5)
- 日用品(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 農業機械(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(52)
- TRUSCO(51)
- タンガロイ(48)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- TOTO(24)
- ホンダ(21)
- 修理(18)
- Phenomenex(16)
- SMC(11)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- エレコム(9)
- 神保電器(9)
- コーセル(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ベッセル(8)
- キャンブロ(8)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- 三菱ふそう(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tmg」の検索結果

ガラスディスプレイラック BK TMG-G109
不二貿易¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷材質強化ガラス質量(kg)46.2板厚(mm)(ガラス板)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×270×1380棚板耐荷重(kg)(ガラス棚板)5天板厚さ(mm)18棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(ガラス板)725x225
18-8 ワンタッチ ハイティースタンド 大
TMGサプライ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷材質:18-8ステンレス。対応プレートサイズ:Φ250~290mm。折りたたんでコンパクトに収納できます。用途収納に場所をとらないワンタッチ展開折りたたみ式のユニークなプレートスタンドです。テーブル上の限られたスペースにご自慢のお料理やお菓子を効率良く並べることができます。アフタヌーンティーはもちろん、和食、洋食、中華料理にも楽しくご利用いただけます。開閉が固くなった場合はリベット部分に油(ミシン油・食用油等)をさしてください。手を挟んだりケガをしないようにご注意ください。幼児の手の届かない所に保管してください。食卓用以外の用途にはご使用にならないでください。材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×250×380折りたたみ寸法(mm)190×40×380適合寸法(mm)対応プレートサイズ:Φ250~290
スニーズガード
TMGサプライ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷突然のくしゃみや咳などから料理をガードします。女性でも楽々運べる超軽量。どこでも設置可能。アクリル板は取り外し可能です。アクリル板を取り外して重ねて収納出来ます。材質フレーム:18-8ステンレス、カバー:アクリル(透明色)
ソルクレーブ インナーグローブ TMG-7001(フリー)50ソウ
旭化成アドバンス¥15,980税込¥17,5781袋11日以内出荷快適性と制菌加工を施したメディカル仕様のインナーグローブ。吸湿性抜群で心地よい着用感と発汗時の不快感を緩和します。オートクレーブ滅菌対応可能。耐洗濯性も優れています。
ガラスコレクションケース
不二貿易(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷材質強化ガラス色クリア棚板耐荷重(kg)5天板厚さ(mm)18棚板厚さ(mm)5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×285
耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
マグネットシート
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。寸法(幅W×長さL)(mm)500×500材質ストロンチウムフェライト長さ(mm)500幅(mm)500色黒特性強磁力
ターピー ストロングメッシュ
萩原工業(15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
マグネットロール (のり付)
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷から9日以内出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様片面粘着剤付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力
オールステンレスパイプ
TRUSCO¥769~税込¥846~1本当日出荷から翌日出荷美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットロール のりなし
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ仕様糊なし特性強磁力
手作り マグネットステッカー 野外使用可
エレコム(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281冊(2セット)当日出荷インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!強力マグネットタイプでしっかり貼り付き、貼り直しも可能な”手作りマグネットステッカー”。
延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入
エレコム(1件のレビュー)¥509税込¥5601セット(2個)当日出荷スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。PCタップなどを壁面に取り付ける事で、足元の余計な電源ケーブルを整理出来ます。 使用場所:屋内用 使用温度範囲:-10℃~40℃ 用途:PCタップ、テーブルタップ用 荷重の目安:約950gまで(2個使用時) テープ接着面の推奨材質:プラスチック(ABS樹脂、ユリア樹脂) 重量と材質をお確かめの上ご使用下さい。 重さは目安であり保障値ではありません。この値を目安にご使用下さい。主な用途スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。入数2個入り
ミニグリスガン(カートリッジグリス専用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷カートリッジグリス専用タイプです。トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138容量(g)80吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
プラモール付属品 T型ジョイント
未来工業(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から翌々日出荷ケーブルの分岐箇所に使用します。 大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
樹脂製マグネットクリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。 A4のコピー用紙を80枚挟むことができます。特性強力色黒トラスコ品番784-7807材質●異方性マグネットシート●ABS樹脂質量(g)40寸法(縦×横)(mm)50×70縦(mm)50横(mm)70綴じ枚数80
マグネットフック
TRUSCO¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷1個使いならマグネットフック、2個使いなら本を開いて固定できます。工場から家庭まで幅広く使えるマグネットフックです。色白耐荷重(kg)1.5仕様マグネット式トラスコ品番855-2619材質エマソフト質量(g)34縦(mm)72横(mm)28フック固定2018年トラスコ掲載ページ10 0655
樹脂製マグネットクリップ
TRUSCO¥269税込¥2961個当日出荷クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。トラスコ品番386-4959材質異方性マグネットシート、ABS樹脂色白縦(mm)50横(mm)70綴じ枚数80枚保持枚数80枚特性強力
マグネットシート マグネット
アズワン¥2,020~税込¥2,222~1個当日出荷被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。仕様片面マグネット磁力等方性
組み込みスイッチング電源 5V dc 8A 40W
TRACO POWER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Traco 5 V TMG 50 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 電源です。これは、一般的な市場要件に合わせて最適化された、超小型でエネルギー効率に優れたコスト・パフォーマンスです。基板実装用のプラスチックケースに収められた、高効率完全密閉型の電源サプライヤです。完全調整型出力 4242 V dc I/O 絶縁 最大90 %の高効率 ユニバーサル入力範囲: 90 →仕様●シリーズ:TMG●出力電流:8A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:90 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-20
非照光式スイッチ TMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)当日出荷フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。耐電圧(V)AC250 1分間絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)ストローク(mm)0.25作動力1.37±0.39N使用温度範囲(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)構造基本スイッチLEDなしRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
マグネットシート スポンジテープ付
TRUSCO¥689~税込¥758~1枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取扱が簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面に強力な粘着力のスポンジテープがついていますので簡単に様々な物を磁力化できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。表面磁束密度(T)0.07吸着力(N)1.078以上/cm2仕様片面スポンジテープ付厚さ(mm)3色黒タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力
アクロボール Tシリーズ
パイロット(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 ボディは優しい自然な色合いの転写加工を施し、輝きのあるファッション性の高いデザインに仕上げました。用途紙への筆記インク色黒商品タイプ本体材質軸:再生PP+エラストマー、鞘:PC樹脂シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式インクアクロインキ(油性)色数1色グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112033入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
マグネットパーテーション専用安定脚(追加用)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷間口(mm)32高さ(mm)110色ホワイトトラスコ品番100-0002材質フレーム:スチール質量(kg)1.1タイプアジャスタータイプ品名安定脚奥行(mm)400
マグネットベース
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。仕様マグネットベースのみ:TMH100A付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)トラスコ品番473-8609吸着力(N)1000アーム寸法(mm)145×125アーム取付ねじ径M8×1.25取付穴径(Φmm)測定器:6、8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55
TMグリップ(圧送排水用グリップ) 排水鋼管可とう継手(MD継手)
東亜高級継手バルブ製造¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷TMグリップ本体内面のねじ突起が管表面全体に、均一に密着し、ポンプによる脈動圧や流水による振動によっても抜け防止力に変化は生じません。TMグリップは、従来のTM型継手本体にコンパクトなグリップ本体をセットするだけですから寸法取りも自由で合理的な配管設計ができます。TMグリップの施工法は、従来のTM(TM-II)型継手と同じ要領でグリップ本体とカバー、パッキンをボルト・ナットで締め付けるだけです。用途鋼管を用いた建築設備配管の排水配管に最適です。
マグネットシート 粘付
アズワン¥2,495~税込¥2,745~1個当日出荷から12日以内出荷被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。非着磁面に粘着剤を塗布したマグネットシートです。磁力等方性仕様粘着剤付
マグネットシート(糊付)
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。特性強力商品タイプ粘着テープ付仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付材質マグネットシート長さ(mm)500幅(mm)500色黒
マグネットシート のりなし
TRUSCO¥859~税込¥945~1枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウム・フェライト長さ(mm)300幅(mm)250タイプのりなし寸法(縦×横)(mm)300×250RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
...