カテゴリ
- 切削工具(52)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 事務用品(25)
- 制御機器(18)
- 電気材料(11)
- 溶接用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 作業工具(10)
- 測定用品(9)
- 空圧工具(7)
- メカニカル部品(6)
- オフィス家具(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 農業機械(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 日用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 介護用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(45)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- TOTO(24)
- タンガロイ(13)
- 神保電器(9)
- コーセル(8)
- ベッセル(7)
- ステルスマウント(6)
- 京セラ(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- エアージェイ(4)
- シーム(3)
- 三菱(3)
- 日本ペットフード(3)
- エレコム(2)
- オーム電機(2)
- omron(オムロン)(2)
- コクヨ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tmg」の検索結果

ガラスディスプレイラック BK TMG-G109
不二貿易¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷材質強化ガラス質量(kg)46.2板厚(mm)(ガラス板)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×270×1380棚板耐荷重(kg)(ガラス棚板)5天板厚さ(mm)18棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(ガラス板)725x225
18-8 ワンタッチ ハイティースタンド 大
TMGサプライ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷材質:18-8ステンレス。対応プレートサイズ:Φ250~290mm。折りたたんでコンパクトに収納できます。用途収納に場所をとらないワンタッチ展開折りたたみ式のユニークなプレートスタンドです。テーブル上の限られたスペースにご自慢のお料理やお菓子を効率良く並べることができます。アフタヌーンティーはもちろん、和食、洋食、中華料理にも楽しくご利用いただけます。開閉が固くなった場合はリベット部分に油(ミシン油・食用油等)をさしてください。手を挟んだりケガをしないようにご注意ください。幼児の手の届かない所に保管してください。食卓用以外の用途にはご使用にならないでください。材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×250×380折りたたみ寸法(mm)190×40×380適合寸法(mm)対応プレートサイズ:Φ250~290
スニーズガード
TMGサプライ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷突然のくしゃみや咳などから料理をガードします。女性でも楽々運べる超軽量。どこでも設置可能。アクリル板は取り外し可能です。アクリル板を取り外して重ねて収納出来ます。材質フレーム:18-8ステンレス、カバー:アクリル(透明色)
ガラスコレクションケース
不二貿易(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷材質強化ガラス色クリア棚板耐荷重(kg)5天板厚さ(mm)18棚板厚さ(mm)5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×285
耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
マグネットシート
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。寸法(幅W×長さL)(mm)500×500材質ストロンチウムフェライト長さ(mm)500幅(mm)500色黒特性強磁力
ターピー ストロングメッシュ
萩原工業(15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
マグネットロール (のり付)
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷から9日以内出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様片面粘着剤付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力
オールステンレスパイプ
TRUSCO¥769~税込¥846~1本当日出荷から翌日出荷美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットロール のりなし
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ仕様糊なし特性強磁力
手作り マグネットステッカー 野外使用可
エレコム(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281冊(2セット)当日出荷インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!強力マグネットタイプでしっかり貼り付き、貼り直しも可能な”手作りマグネットステッカー”。
延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入
エレコム(1件のレビュー)¥509税込¥5601セット(2個)当日出荷スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。PCタップなどを壁面に取り付ける事で、足元の余計な電源ケーブルを整理出来ます。 使用場所:屋内用 使用温度範囲:-10℃~40℃ 用途:PCタップ、テーブルタップ用 荷重の目安:約950gまで(2個使用時) テープ接着面の推奨材質:プラスチック(ABS樹脂、ユリア樹脂) 重量と材質をお確かめの上ご使用下さい。 重さは目安であり保障値ではありません。この値を目安にご使用下さい。主な用途スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。入数2個入り
ミニグリスガン(カートリッジグリス専用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷カートリッジグリス専用タイプです。トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138容量(g)80吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
樹脂製マグネットクリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。 A4のコピー用紙を80枚挟むことができます。特性強力色黒トラスコ品番784-7807材質●異方性マグネットシート●ABS樹脂質量(g)40寸法(縦×横)(mm)50×70縦(mm)50横(mm)70綴じ枚数80
マグネットフック
TRUSCO¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷1個使いならマグネットフック、2個使いなら本を開いて固定できます。工場から家庭まで幅広く使えるマグネットフックです。色白耐荷重(kg)1.5仕様マグネット式トラスコ品番855-2619材質エマソフト質量(g)34縦(mm)72横(mm)28フック固定2018年トラスコ掲載ページ10 0655
樹脂製マグネットクリップ
TRUSCO¥269税込¥2961個当日出荷クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。トラスコ品番386-4959材質異方性マグネットシート、ABS樹脂色白縦(mm)50横(mm)70綴じ枚数80枚保持枚数80枚特性強力
非照光式スイッチ TMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)当日出荷フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。耐電圧(V)AC250 1分間絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)ストローク(mm)0.25作動力1.37±0.39N使用温度範囲(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)構造基本スイッチLEDなしRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
マグネットパーテーション専用安定脚(追加用)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷間口(mm)32高さ(mm)110色ホワイトトラスコ品番100-0002材質フレーム:スチール質量(kg)1.1タイプアジャスタータイプ品名安定脚奥行(mm)400
マグネットシート スポンジテープ付
TRUSCO¥689~税込¥758~1枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取扱が簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面に強力な粘着力のスポンジテープがついていますので簡単に様々な物を磁力化できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。表面磁束密度(T)0.07吸着力(N)1.078以上/cm2仕様片面スポンジテープ付厚さ(mm)3色黒タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力
アクロボール Tシリーズ
パイロット(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 ボディは優しい自然な色合いの転写加工を施し、輝きのあるファッション性の高いデザインに仕上げました。用途紙への筆記インク色黒商品タイプ本体材質軸:再生PP+エラストマー、鞘:PC樹脂シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式インクアクロインキ(油性)色数1色グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112033入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
マグネットベース
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。仕様マグネットベースのみ:TMH100A付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)トラスコ品番473-8609吸着力(N)1000アーム寸法(mm)145×125アーム取付ねじ径M8×1.25取付穴径(Φmm)測定器:6、8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55
マグネットシート(糊付)
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。特性強力商品タイプ粘着テープ付仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付材質マグネットシート長さ(mm)500幅(mm)500色黒
TMグリップ(圧送排水用グリップ) 排水鋼管可とう継手(MD継手)
東亜高級継手バルブ製造¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷TMグリップ本体内面のねじ突起が管表面全体に、均一に密着し、ポンプによる脈動圧や流水による振動によっても抜け防止力に変化は生じません。TMグリップは、従来のTM型継手本体にコンパクトなグリップ本体をセットするだけですから寸法取りも自由で合理的な配管設計ができます。TMグリップの施工法は、従来のTM(TM-II)型継手と同じ要領でグリップ本体とカバー、パッキンをボルト・ナットで締め付けるだけです。用途鋼管を用いた建築設備配管の排水配管に最適です。
マグネットハンド
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
マグネットシート のりなし
TRUSCO¥859~税込¥945~1枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウム・フェライト長さ(mm)300幅(mm)250タイプのりなし寸法(縦×横)(mm)300×250RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
マグネットパーテーション専用キャスターセット
TRUSCO¥569税込¥6261セット(2個)当日出荷色ホワイトトラスコ品番114-4854材質フレーム:スチール質量(g)91タイプアジャスタータイプ品名キャスター脚
GT-MOBILE マグネット式車載ホルダー
エアージェイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷車のエアコンルーバーに簡単装着!片手でもスマホをしっかりホールドできるマグネットタイプの車載ホルダーです。 スマホの取付は付属のメタルプレートを背面に貼り付けてOK。 薄型プレートなので、スマホケースの内側に貼り付けることもできます。材質本体:アルミ合金、シリコン、鉄、マグネット/メタルプレート:鉄/保護シール:PET質量(g)約31.5取付方式エアコンルーバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:35×35×36、マグネットプレート:30×30×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットロール
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。商品タイプロール材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁仕様糊なし
一般高圧ガス容器用「転倒無し」
I・T・O(旧 伊藤工機)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷一般高圧ガス容器を転倒から保護するためのものです。用途一般高圧ガス容器の転倒防止質量(kg)18.5内径寸法(Φmm)240寸法h(mm)1020適合ボンベ一般高圧ガス
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)98寸法(mm)65×98×14質量(g)270仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7058材質SS400幅(mm)98高さ(mm)65奥行(mm)14保持角度(°)30、45、60、75、90
キャンバスシート
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。 ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。厚さ(mm)0.1ハトメピッチ(cm)1ハトメボタンホール仕様
タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置
ダイナミックツール¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷タンク内に還流された油やクーラントから鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除く製品です。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。用途スラッジの吸着分離に。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーマイクログラインダ(ストレート)
ベッセル(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。質量(kg)0.19トラスコ品番124-6585最高回転数(min-1[r.p.m])75000
スマホ用マグネット式車載ホルダー シルバー
エアージェイ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷強力ネオジム磁石でスマホをガッチリ固定する車載用ホルダー。スマホの磁気ワイヤレス充電部にピタっと吸着するマグネット式で、エアコンの吹き出し口に挟んで装着するだけの簡単装着でご使用いただけます。付属品マグネットプレート材質ABS+PC+マグネット色シルバー質量(g)48取付方式マグネット式寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:60×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:59.2×59.2×67.8