カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • メカニカル部品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み

「tmg40」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO

    切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12

    TOTO(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
  • スマートドアキャッチャー マグネット戸当り NewHikari

    スマートドアキャッチャー マグネット戸当り

    NewHikari(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。
    材質本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
  • ハンドル部 TOTO

    ハンドル部

    TOTO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ハンドル部
    用途浴室台付サーモ(TMA46系)/浴室壁付サーモ(TMG40系)用
  • 開閉ユニット部 TH577 TOTO

    開閉ユニット部 TH577

    TOTO(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
  • クリックシャワーヘッド TOTO

    クリックシャワーヘッド

    TOTO(13件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほかホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
  • シャワーホース TOTO

    シャワーホース

    TOTO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(mm)1600ねじ本体側ねじW24山20適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他ホース長さ(m)1.6取付ネジ径W24山20
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 開閉ハンドル部 TOTO

    開閉ハンドル部

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    開閉ハンドル部
    用途壁付サーモスタット混合水栓(TMGG40/44/46系/TMY240系)用長さ(mm)53.2直径(mm)43.2
  • ワンダービートクリックシャワーヘッド TOTO

    ワンダービートクリックシャワーヘッド

    TOTO(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    適合機種TMNW40JWR、(TMHG40JW)、(TMW40JWR)、(TMW40JWRZ)、(TMG40JW)、(TMG40JWZ)
  • 止水付取替用脚部 TH732 TOTO

    止水付取替用脚部 TH732

    TOTO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    タイプシングル・サーモ用適合品番TKG30U1RX、TKG37U1X、TMF40DQ1X、TMF40WQ1RX、TMHG40C1、TMG40C1RX、TMG40WY1RXほか
  • カバー TOTO

    カバー

    TOTO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    カバー部
    用途壁付サーモスタット混合水栓(TMC95系/TMGG40B系/TMNW40系)用長さ(mm)46
  • 吐水口部 TOTO

    吐水口部

    TOTO
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    吐水口部
    用途壁付サーモスタット混合栓(TMGG40B1系/TMGG40B2/TUM40B10/TUM40B系)用
  • 止水付取替用脚部 TH7321 TOTO

    止水付取替用脚部 TH7321

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    タイプシングル・サーモ寒冷地用適合品番TKG30U1RKX、TMF40DQ1KX、TMF40WQ1RKX、TMHG40C1Z、TMG40C1RKX、TMG40WY1RKXほか
  • 平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付) Gimatic

    平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)

    Gimatic
    191,500税込210,650
    1個
    25日以内出荷
    DOBOT MG400用フランジ付ハンド。堅牢なガイド。ロングストローク。スプリング内蔵
    用途DOBOT MG400用ハンド仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120付属品DOBOT MG400用フランジ付ストローク(mm)8質量(g)63使用温度範囲(℃)5~100使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8繰返し精度(mm)0.02使用流体空気爪数2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
tmg40型特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tmg40型