カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tmgg40la」の検索結果

壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー規格JIS規格適合場所浴室主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓
TOTO¥27,980税込¥30,7781台欠品中仕様メタル呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
整流キャップ(M24×1.0)
TOTO¥679税込¥7471個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型
開閉ユニット部 TH577
TOTO(51件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱当日出荷適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
シャワーホース(1600mm、他社アダプター付)
TOTO¥6,898税込¥7,5881本当日出荷付属品アダプター材質樹脂色シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
自在スパウト(整流キャップ付)
TOTO(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
TOTO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
自閉バルブ部
TOTO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型